絞り込み
光束(Lm)
消費電力(W)
- 5未満(40)
- 5~10未満(24)
- 10~20未満(19)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
ブランド
Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明・DAIKO(大光電機)・三菱電機・システック
「光束(Lm)」から絞り込む
1000~2000未満(6)
1000未満(48)
2000~3000未満(7)
3000~4000未満(7)
4000~5000未満(10)
5000~6000未満(4)
6000~7000未満(10)
7000~8000未満(6)
9000~10000未満(4)
10000~(9)

LEDポールライト レディオックエリアラムス 灯具
岩崎電気¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷材質【グローブ】強化ガラス質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト、アルミ鋳物保護等級IP44使用場所屋外用明るさ水銀ランプ400W
LEDポールライト レディオックエリアラムス
岩崎電気¥259,800~税込¥285,780~1台ほか4日以内出荷その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】強化ガラス寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110色ダークブラウン使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト、アルミ鋳物保護等級IP44ケーブル【口出線】ゴムシースケーブル(器具外5000mm)比率【上方光束比】2.5%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 調光形
岩崎電気¥99,980~税込¥109,978~1セット4日以内出荷調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機)」が必要です。その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】アクリル(乳白)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130、Φ76.3×115、Φ60.5×120、Φ48.6×130使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト(アダプタ込)、【本体】アルミダイカスト保護等級IP23/IP44 (灯具/LEDユニット収納部)使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)調光機能調光形
LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具・電源ユニット
岩崎電気¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷材質【グローブ】アクリル(乳白)使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)使用場所屋外用
LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具
岩崎電気¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷材質【グローブ】アクリル(乳白)質量(kg)4使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)色温度(K)2700光源色電球色使用場所屋外用
LEDポールライト レディオックエリアテンド 灯具
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷材質グローブ:強化ガラス材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35保護等級IP44比率上方光束比:灯具水平時0.0%使用場所屋外用
LEDポールライト レディオックエリアテンド 2灯用
岩崎電気¥369,800~税込¥406,780~1セット4日以内出荷種別公園・広場・街路用照明材質グローブ:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)17.7色仕上:ダークブラウン材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP44取付部可動タイプ光源寿命60000時間(光束維持率80%)比率上方光束比:0.0%(灯具水平時)使用場所屋外用口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外5500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDポールライト レディオックエリアテンド 1灯用
岩崎電気¥199,800~税込¥219,780~1セット4日以内出荷種別公園・広場・街路用照明材質グローブ:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110色仕上:ダークブラウン材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP44取付部可動タイプ光源寿命60000時間(光束維持率80%)比率上方光束比:0.0%(灯具水平時)使用場所屋外用口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外5500)耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニスフレア 調色タイプ
岩崎電気¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機」が必要です。(調色はできません。)。点滅制御には別途「自動点滅センサ(ソケット形)」が必要です。仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(透明/拡散形)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130質量(kg)8.2色ウォームグレイメタリックタイプ調色タイプ使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)73.8 (200V)製法【本体】アルミダイカスト相関色温度(K)6000・5000・4000・3500・3200・3000・2700・2100保護等級IP43エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 (200V)支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】5%光束(Lm)4500使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニスフレア 調光可能タイプ
岩崎電気¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機」が必要です。(調色はできません。)。点滅制御には別途「自動点滅センサ(ソケット形)」が必要です。仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(透明/拡散形)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130質量(kg)7.5色ウォームグレイメタリックタイプ調光可能タイプ使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】5%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニス スポットポールライト 灯具 【受注生産品】
岩崎電気¥55,980~税込¥61,578~1台31日以内出荷材質前面カバー:強化ガラス材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35保護等級IP43使用場所屋外用
ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】
岩崎電気¥289,800~税込¥318,780~1セット31日以内出荷地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)10.2色仕上:ウォームグレイメタリック形3灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニス スポットポールライト 2灯 非調光形 【受注生産品】
岩崎電気¥199,800~税込¥219,780~1セット31日以内出荷地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)5.3色仕上:ウォームグレイメタリック形2灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニス スポットポールライト 1灯 非調光形 【受注生産品】
岩崎電気¥139,800~税込¥153,780~1セット31日以内出荷地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)3.9色仕上:ウォームグレイメタリック形1灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
アイパワーデラックス 水銀ランプ
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷種類(ワット数/形)80W/蛍光形口金E26相関色温度(K)4100全光束(Lm)3300定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.8平均演色評価数(Ra)40ランプ効率(Lm/W)41ランプ電圧(V)115
ポールライト用交換バッテリー
システック¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷ソーラーポールライト スリムタイプ専用バッテリー(※本体は終売しております)。交換目安は「3~5年(設置環境により個体差が生じます)」バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)4.8
カラーM10ポール用部品(DV用)
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881セット4日以内出荷セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)4.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)60