絞り込み
光束(Lm)
- 1000未満(1)
- 1000~2000未満(5)
- 2000~3000未満(5)
- 3000~4000未満(4)
- 4000~5000未満(6)
- 5000~6000未満(2)
- 6000~7000未満(5)
- 7000~8000未満(4)
- 8000~9000未満(3)
- 9000~10000未満(2)
- 10000~(7)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(3)
色(本体)
- シルバー(8)
- ブラウン(6)
- ブラック(1)
- ホワイト(1)
光色
- 昼白色(11)
- 白色(5)
- 電球色(15)
電圧(V)
- 100(3)
- 100~240(4)
- 115(1)
- 200(3)
色温度(K)
- 3000未満(17)
- 3000~5000未満(5)
- 5000以上(9)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
- 岩崎電気
- Panasonic(パナソニック)(69)
- ENDO(遠藤照明)(21)
- コイズミ照明(20)
- DAIKO(大光電機)(12)
- 三菱電機(9)
- システック(3)
- ODELIC(オーデリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
「光束(Lm)」から絞り込む
1000~2000未満(5)
2000~3000未満(5)
3000~4000未満(4)
4000~5000未満(6)
5000~6000未満(2)
6000~7000未満(5)
7000~8000未満(4)
8000~9000未満(3)
9000~10000未満(2)
10000~(7)

LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 80クラス
岩崎電気¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)質量(kg)5.4色仕上:オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)83定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11500口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500アーム鋼板(ポリエステル塗装)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 100クラス
岩崎電気¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)質量(kg)5.4色仕上:オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)102定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)(200V)142.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)14500口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500アーム鋼板(ポリエステル塗装)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート)
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台92日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)質量(kg)5色電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)9.7(200V)平均演色評価数(Ra)80仕上ウォームグレイメタリック保護等級IP43色温度(K)2700寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】エネルギー消費効率(Lm/W)固有:53.6(200V)定格光束(Lm)520
unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート) 電球色
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台92日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)質量(kg)5色電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)6.5(200V)平均演色評価数(Ra)80仕上ウォームグレイメタリック保護等級IP43色温度(K)2700寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】エネルギー消費効率(Lm/W)固有:52.3(200V)定格光束(Lm)340
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 鳥害・雪割笠
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 和風
岩崎電気¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ルーバ
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)ホワイト適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DBエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ガード
岩崎電気¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 支柱
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 片面遮光板
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスポール高さ(mm)340ポール径(Φmm)186色(本体)ブラック適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DBエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠D
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個欠品中1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠C(上方光束比20%)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個欠品中1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠B(上方光束比15%)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)メタリックシルバー適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/NSAN9、E50071/LSAN9、E50071/NSAN9、E50073/LSAN9、E50073/NSAN9、E50075/LSAN9、E50075/NSAN9エコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠B(上方光束比15%)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)ダークブラウン適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9/DBエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠A(上方光束比5%)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個欠品中1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯 【受注生産品】
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷種別公園・街路用照明寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110色仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別構造防雨形(IP23)風速(m/s)設計許容風速:60比率上方光束比:15%適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷種別公園・街路用照明材質グローブ:ポリカーボネート(クリア)、セード:ステンレス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)6.9色仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用、クリアタイプ構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60比率上方光束比:15%適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 角グローブタイプ
岩崎電気¥88,980~税込¥97,878~1セット4日以内出荷種別公園・街路用照明材質グローブ:アクリル(クリア)質量(kg)3.8色仕上:ダークブラウン3分つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具 【受注生産品】
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801台31日以内出荷取付アーム・アダプタは別途製作が必要となります。ライトバルブ48W・60Wと組合せる際は、落下防止ワイヤLDRW-300/TM4(別売)をご使用ください。種別公園・街路用照明材質笠:アルミ鋳物、グローブ:強化処理ガラス(クリア・一部フロスト)質量(kg)9.4色仕上:ダークブラウン(レザートーン)材質(本体)枠/鋼板備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具
岩崎電気¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷取付アーム・アダプタは別途製作が必要となります。ライトバルブ48W・60Wと組合せる際は、落下防止ワイヤLDRW-300/TM4(別売)をご使用ください。種別公園・街路用照明材質グローブ:強化処理ガラス(クリア・一部フロスト)質量(kg)11色仕上:ダークブラウン(レザートーン)材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形(IP23)風速(m/s)設計許容風速:60材質(枠)鋼板適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具
岩崎電気¥259,800~税込¥285,780~1台4日以内出荷から30日以内出荷種別公園・街路用照明備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ
岩崎電気¥58,980~税込¥64,878~1セット4日以内出荷から31日以内出荷種別公園・街路用照明色仕上:ダークブラウン3分つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト テクノレイ
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷レディオックLEDライトバルブKご使用の場合は、器具内部の遮熱板を外してください種別公園・街路用照明寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)6.4色仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具 【受注生産品】
岩崎電気¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷材質グローブ:強化ガラス質量(kg)12.6色仕上:青銅色(半艶)材質(本体)アルミ鋳物構造防雨形ソケットE39
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具
岩崎電気¥209,800~税込¥230,780~1台4日以内出荷から30日以内出荷材質グローブ:強化ガラス材質(本体)アルミ鋳物構造防雨形寸法(Φmm)挿入:50深さ(mm)75
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥439,800税込¥483,7801セット30日以内出荷セット内容(灯具)H554-0+(アーム)HA1056種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135質量(kg)19.4色仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~400W(HIDランプ)、48W~86W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ
岩崎電気¥269,800~税込¥296,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135色仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
LEDポールライト レディオックエリアヴェトロ 灯具
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷材質【グローブ】ポリカーボネート(クリア)質量(kg)8.2使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP44使用場所屋外用明るさ水銀ランプ400W
LEDポールライト レディオックエリアヴェトロ
岩崎電気¥169,800~税込¥186,780~1台ほか4日以内出荷その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・広場・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(クリア)寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110色ダークブラウン使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP44ケーブル【口出線】ゴムシースケーブル(器具外5500mm)比率【上方光束比】5%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDポールライト レディオックエリアラムス 灯具
岩崎電気¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷材質【グローブ】強化ガラス質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト、アルミ鋳物保護等級IP44使用場所屋外用明るさ水銀ランプ400W
LEDポールライト レディオックエリアラムス
岩崎電気¥259,800~税込¥285,780~1台ほか4日以内出荷その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】強化ガラス寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110色ダークブラウン使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト、アルミ鋳物保護等級IP44ケーブル【口出線】ゴムシースケーブル(器具外5000mm)比率【上方光束比】2.5%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 調光形
岩崎電気¥99,980~税込¥109,978~1セット4日以内出荷調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機)」が必要です。その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】アクリル(乳白)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130、Φ76.3×115、Φ60.5×120、Φ48.6×130使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト(アダプタ込)、【本体】アルミダイカスト保護等級IP23/IP44 (灯具/LEDユニット収納部)使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)調光機能調光形
LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具・電源ユニット
岩崎電気¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷材質【グローブ】アクリル(乳白)使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)使用場所屋外用
LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具
岩崎電気¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷材質【グローブ】アクリル(乳白)質量(kg)4使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)色温度(K)2700光源色電球色使用場所屋外用
LEDポールライト レディオックエリアテンド 灯具
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷材質グローブ:強化ガラス材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35保護等級IP44比率上方光束比:灯具水平時0.0%使用場所屋外用
LEDポールライト レディオックエリアテンド 2灯用
岩崎電気¥369,800~税込¥406,780~1セット4日以内出荷種別公園・広場・街路用照明材質グローブ:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)17.7色仕上:ダークブラウン材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP44取付部可動タイプ光源寿命60000時間(光束維持率80%)比率上方光束比:0.0%(灯具水平時)使用場所屋外用口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外5500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDポールライト レディオックエリアテンド 1灯用
岩崎電気¥199,800~税込¥219,780~1セット4日以内出荷種別公園・広場・街路用照明材質グローブ:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110色仕上:ダークブラウン材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP44取付部可動タイプ光源寿命60000時間(光束維持率80%)比率上方光束比:0.0%(灯具水平時)使用場所屋外用口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外5500)耐雷サージ15kV(コモンモード)