絞り込み
光束(Lm)
消費電力(W)
- 5未満(40)
- 5~10未満(24)
- 10~20未満(19)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
ブランド
Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明・DAIKO(大光電機)・三菱電機・システック
「光束(Lm)」から絞り込む
1000~2000未満(6)
1000未満(48)
2000~3000未満(7)
3000~4000未満(7)
4000~5000未満(10)
5000~6000未満(4)
6000~7000未満(10)
7000~8000未満(6)
9000~10000未満(4)
10000~(9)

LEDローポール100形灯具3000K NNY22405KLE9
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】黒電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
LEDローポール100形灯具5000K NNY22404KLE9
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個32日以内出荷材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】黒電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
LEDローポール100形灯具3000K NNY22401KLE9
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】白電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
LEDローポール100形灯具5000K NNY22400KLE9
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】白電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22407KLE9
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷種別段調光省エネ型材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】黒取付方式ネジ込み方式電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型センサーFreePaお出迎え保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22403KLE9
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷種別段調光省エネ型材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】白取付方式ネジ込み方式電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型センサーFreePaお出迎え保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
100形LEDローポール灯彩光5000K NNY22402KLE9
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】白電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
LEDガーデンライト25形X1電球色
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷質量(kg)2電圧(V)AC100ポール高さ(mm)190色温度(K)2700光源色電球色ポール径(Φmm)Φ129LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 鳥害・雪割笠
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 和風
岩崎電気¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ルーバ
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)ホワイト適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DBエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ガード
岩崎電気¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 支柱
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 片面遮光板
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスポール高さ(mm)340ポール径(Φmm)186色(本体)ブラック適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DBエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠D
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個欠品中1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠C(上方光束比20%)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個欠品中1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠B(上方光束比15%)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)メタリックシルバー適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/NSAN9、E50071/LSAN9、E50071/NSAN9、E50073/LSAN9、E50073/NSAN9、E50075/LSAN9、E50075/NSAN9エコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠B(上方光束比15%)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)ダークブラウン適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9/DBエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠A(上方光束比5%)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個欠品中1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
人感センサー付アウトドアローポール
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷電圧(V)AC100消費電力(W)5.6光源寿命40000時間容量(VA)11光束(Lm)390明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80
LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯 【受注生産品】
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷種別公園・街路用照明寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110色仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別構造防雨形(IP23)風速(m/s)設計許容風速:60比率上方光束比:15%適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷種別公園・街路用照明材質グローブ:ポリカーボネート(クリア)、セード:ステンレス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)6.9色仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用、クリアタイプ構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60比率上方光束比:15%適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 角グローブタイプ
岩崎電気¥88,980~税込¥97,878~1セット4日以内出荷種別公園・街路用照明材質グローブ:アクリル(クリア)質量(kg)3.8色仕上:ダークブラウン3分つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具 【受注生産品】
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801台31日以内出荷取付アーム・アダプタは別途製作が必要となります。ライトバルブ48W・60Wと組合せる際は、落下防止ワイヤLDRW-300/TM4(別売)をご使用ください。種別公園・街路用照明材質笠:アルミ鋳物、グローブ:強化処理ガラス(クリア・一部フロスト)質量(kg)9.4色仕上:ダークブラウン(レザートーン)材質(本体)枠/鋼板備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具
岩崎電気¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷取付アーム・アダプタは別途製作が必要となります。ライトバルブ48W・60Wと組合せる際は、落下防止ワイヤLDRW-300/TM4(別売)をご使用ください。種別公園・街路用照明材質グローブ:強化処理ガラス(クリア・一部フロスト)質量(kg)11色仕上:ダークブラウン(レザートーン)材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形(IP23)風速(m/s)設計許容風速:60材質(枠)鋼板適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具
岩崎電気¥259,800~税込¥285,780~1台4日以内出荷から30日以内出荷種別公園・街路用照明備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ
岩崎電気¥58,980~税込¥64,878~1セット4日以内出荷から31日以内出荷種別公園・街路用照明色仕上:ダークブラウン3分つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト テクノレイ
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷レディオックLEDライトバルブKご使用の場合は、器具内部の遮熱板を外してください種別公園・街路用照明寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)6.4色仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具 【受注生産品】
岩崎電気¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷材質グローブ:強化ガラス質量(kg)12.6色仕上:青銅色(半艶)材質(本体)アルミ鋳物構造防雨形ソケットE39
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具
岩崎電気¥209,800~税込¥230,780~1台4日以内出荷から30日以内出荷材質グローブ:強化ガラス材質(本体)アルミ鋳物構造防雨形寸法(Φmm)挿入:50深さ(mm)75
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥439,800税込¥483,7801セット30日以内出荷セット内容(灯具)H554-0+(アーム)HA1056種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135質量(kg)19.4色仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~400W(HIDランプ)、48W~86W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ
岩崎電気¥269,800~税込¥296,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135色仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
LEDポールライト レディオックエリアヴェトロ 灯具
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷材質【グローブ】ポリカーボネート(クリア)質量(kg)8.2使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP44使用場所屋外用明るさ水銀ランプ400W
LEDポールライト レディオックエリアヴェトロ
岩崎電気¥169,800~税込¥186,780~1台ほか4日以内出荷その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・広場・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(クリア)寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110色ダークブラウン使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP44ケーブル【口出線】ゴムシースケーブル(器具外5500mm)比率【上方光束比】5%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDポールライト レディオックエリアラムス 灯具
岩崎電気¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷材質【グローブ】強化ガラス質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト、アルミ鋳物保護等級IP44使用場所屋外用明るさ水銀ランプ400W