絞り込み
エコロジープロダクト
「電源タイプ」から絞り込む

埋込ボックス(カメラ付ゲート端末用)
アイホン¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷カメラ付ゲート端末用適合機種IXG-DM7専用材質SPCC t1.6 黒電着塗装形状埋込型寸法(mm)317×156×60質量(kg)約1.5
外設スピーカー(防雨型)
アイホン¥9,398税込¥10,3381台3日以内出荷用途高齢者集合住宅システム用材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型寸法(mm)130×98×31質量(g)約170電源電圧住戸アダプターから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調チョコレートブラウン適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
受話器(住宅情報盤用)
アイホン¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷VM(K)-RM(V)Y(-H)、VM-RHYAには取付できません適合機種VM(K)-RMVU-「」、VM(K)-RMU-「」、VM-RHU「」材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×39質量(g)約200タイプ受話器(住宅情報盤用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話または同時通話方式
パネル
アイホン¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷VKZ-R専用品材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)200×278×25質量(g)約240備考VKZ-R専用タイプリニューアルパネル色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用・2個用スイッチボックス
コンセント(オプション専用)
アイホン¥4,198税込¥4,6181台20日以内出荷材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型質量(g)約60備考非防水形外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×6.5色調プレート部:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス(カバー付)
2ユニット用フラットパネル
アイホン¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)260×320×10質量(g)約380備考VH(K)-RMB-R、VH(K)-RMD-「」、VM(K)-RM(V)U-「」、VM(K)-RM(V)T-「」専用品タイプ2ユニット用フラットパネル色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
復旧ボタン付個別表示灯(1床用・プレート無)
アイホン¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(1床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
ニューマルチパネル(セパレート型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷各ユニットを自由に組合わすことのできるセパレートタイプ仕様照明材質本体:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂タイプインターホンパネル:なし寸法H(mm)170寸法D(mm)78寸法W(mm)135仕上ヘアライン
ニュ-マルチパネル
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の機能を体化。商品にインターホン本体は含まれておりません。照明はミニクリプトン球(E-17)使用しています。設置は、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。インターホンタイプをお選び下さい。ルームナンバーは別途。その他インターホンメーカー:アイホン材質本体:アルミ型材、カバー:鋼板、名札:ステンレス、エンドカバー:樹脂色ステンカラー寸法W(mm)160仕上アクリル樹脂・焼付塗装(梨地)
ニューマルチパネル
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷各ユニットを自由に組合せできる。セパレート型にも対応。照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の各機能をユニットに分割することにより、必要な機能のみを選択・自由に組合わせることが可能になりました。施工はレールフレームに、各ユニットを取付けるだけの簡単設計。設置に関しては、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。材質カバー:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂、レール:アルミ、エンドジョイント:塩化ビニール樹脂仕上本体カバー:ヘアライン新聞受ブラケット:鏡面セキュリティ防犯:なし
ニューマルチパネル(セパレート型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷各ユニットを自由に組合わすことのできるセパレートタイプ材質本体:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂寸法W(mm)135仕上ヘアライン
映像長距離・監視カメラ接続アダプター
アイホン¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様JPシステム専用品材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2420Aより供給)
1ユニット用取付ワク
アイホン¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷材質アルミ(アルマタイト処理)形状壁取付型寸法(mm)130×130×14質量(g)約180備考玄関子機ユニットPP-IF、PP-QF用タイプ取付枠色調黒色適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
記名カード(集合廊下灯用)
アイホン¥3,398税込¥3,7381台3日以内出荷20枚セット材質笠井産業(株)カピロンAペット K-APET-BRW相当寸法(mm)25×71×0.8タイプ記名カード(集合廊下灯用)使用機器NLX-6SnT用(n=1,2,3,4,6)色調ホワイト
埋込ボックス(IX-EAU用)
アイホン¥7,698税込¥8,4681台3日以内出荷適合機種IX-EAU専用材質SPCC t1.2 黒電着塗装寸法(mm)196×130×50質量(g)約560タイプ埋込ボックス
ゴムパッキン(QF-DK用)
アイホン¥199税込¥2191台20日以内出荷仕様対象玄関子機:QF-DK、QF-DKP/A、QF-DKPW/A、QE-NK、QE-NKP/A、PR-DK-「」、JH-DAK材質ネオプレンゴム・単発泡処理形状トムソン抜きゴム外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×98×3色調グレー
埋込ボックス(IX-DVF用)
アイホン¥8,298税込¥9,1281台3日以内出荷適合機種IX-DVF専用材質SPCC t1.2 黒電着塗装寸法(mm)235×120×60質量(g)約690タイプ埋込ボックス