絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • ELPA(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • リーベックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • カメラ角度左右調整台 アイホン

    カメラ角度左右調整台

    アイホン(2件のレビュー)
    669税込736
    1台
    当日出荷
    カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右向きに角度調整します。(左または右に15度調整)
  • 埋込ボックス(集合玄関機用) アイホン

    埋込ボックス(集合玄関機用)

    アイホン
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷
    D種接地必要
    材質SPCC t1.2 黒電着塗装タイプ集合玄関機用
  • プライバシーカバー(1~3床用) アイホン

    プライバシーカバー(1~3床用)

    アイホン
    1,998税込2,198
    1台
    20日以内出荷
    適合機種NFR-3X-1, NFR-3X-2, NFR-3X-3, NFR-3X-1T, NFR-3X-2T, NFR-3X-3T材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約75備考1~3床用外形寸法(mm)137×235×25(高さ×幅×奥行)色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
  • プライバシーカバー(4~6床用) アイホン

    プライバシーカバー(4~6床用)

    アイホン
    1,998税込2,198
    1台
    20日以内出荷
    適合機種NFR-3X-4, NFR-3X-6, NFR-3X-4T材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約80備考4~6床用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×235×25色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
  • 電気錠3か所接続アダプター アイホン

    電気錠3か所接続アダプター

    アイホン
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    仕様接点定格:無電圧メークまたはブレーク接点 AC50V・DC30V・1A材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • ペンダント式非常ボタン アイホン

    ペンダント式非常ボタン

    アイホン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    寝室など離れた部屋からでも手元で通報できるペンダント式非常ボタン
    材質自己消火性樹脂形状ペンダント型電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池:CR2032×1個)使用距離範囲(m)約50(直線見通し距離)バッテリー容量(Ah)0.225電池寿命約2年(1日1回の使用・周囲温度15~25℃)
  • 玄関子機用パッキング アイホン

    玄関子機用パッキング

    アイホン
    199税込219
    1台
    20日以内出荷
    仕様対象玄関子機:外観寸法190×114専用材質ネオプレンゴム・単発泡処理形状トムソン抜きゴム外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×3色調グレー
  • 住戸アダプター(カセット式) アイホン

    住戸アダプター(カセット式)

    アイホン
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    露出取付時は露出用取付台 VJW-Lを使用。
    仕様録画保護:2通話路・2映像路材質難燃性ABS樹脂形状カセット式(玄関子機に組込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)寸法(mm)53×52×21質量(g)約40備考VIXUS 1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用タイプカセット式色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)
  • 多目的アダプター アイホン

    多目的アダプター

    アイホン
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)190×245×21質量(g)約630タイプ多目的アダプター電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式暗号化:TLS1.0/1.1/1.2使用周囲温度(℃)-10~+50入出力トイレ系統×3、接点入力端子×4、接点出力端子×10色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時43mA 最大135mALANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 露出ボックス アイホン

    露出ボックス

    アイホン
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    適合機種GT-8DMA、GT-4DMA専用材質アルミ、メタリック塗装形状壁取付型寸法(mm)243×290×68質量(kg)約1タイプ露出ボックス色調ペールベージュマイカメタリック
  • パネル(埋込型用) アイホン

    パネル(埋込型用)

    アイホン
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    VKZ(K)-RM専用品
    付属品取付金具、パネル取付用ネジ、機器取付用ネジ材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)203×244×13質量(g)約150(取付金具含む)備考VKZ(K)-RM専用タイプリニューアルパネル(埋込型用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • 埋込ボックス アイホン

    埋込ボックス

    アイホン
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    適合機種GT-DMNA専用材質SPCC t1.2 黒電着塗装寸法(mm)285×245×72.5質量(kg)約1.3タイプ埋込ボックス
  • 受話器(生活情報盤用) アイホン

    受話器(生活情報盤用)

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    適合機種VKZ(K)-RM、VKZ-R材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×33質量(g)約200タイプ受話器(生活情報盤用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式電話型同時通話
  • 集合玄関機用パネル(キー穴なし、シルバー) アイホン

    集合玄関機用パネル(キー穴なし、シルバー)

    アイホン
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    用途集合玄関機用材質アルミ寸法(mm)350×200×10質量(g)約560備考VMX-DLMU専用品タイプキースイッチ取付穴なし色調チタニッシュシルバー(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • ジャックプレート(保守用) アイホン

    ジャックプレート(保守用)

    アイホン
    9,298税込10,228
    1台
    3日以内出荷
    適合機種TM-1M用材質アルミ合金形状壁埋込型寸法(mm)120×70×8質量(g)約40タイプジャックプレート(保守用)機能非防水色調アルミ適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • キースイッチ取付穴用ブランクパネル(シルバー) アイホン

    キースイッチ取付穴用ブランクパネル(シルバー)

    アイホン
    9,398税込10,338
    1台
    20日以内出荷
    タイプキースイッチ取付穴用ブランクパネル色調シルバー
  • 小型分配器 アイホン

    小型分配器

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    住戸アダプターなし
    材質難燃性ABS樹脂寸法(mm)37.5×19×20質量(g)約20備考dearis、dearis一体盤システム専用タイプ小型分配器機能映像アダプターなし色調白色距離損失:50m
  • 増幅分岐器(住戸アダプター内蔵・カセット式) アイホン

    増幅分岐器(住戸アダプター内蔵・カセット式)

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    住戸アダプター内蔵。露出取付時は露出用取付台 VJW-Lを使用。
    材質難燃性ABS樹脂形状カセット式(玄関子機に組込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)寸法(mm)53×52×21質量(g)約40備考住戸アダプター内蔵。VIXUS 1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用タイプ増幅分岐器色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)通話方式通話路・映像路数:2通話路・2映像路
  • 専用埋込ボックス(JP-CAR用) アイホン

    専用埋込ボックス(JP-CAR用)

    アイホン
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    材質SPCC t1.2寸法(mm)296×144×50質量(g)820タイプ埋込ボックス
  • 集合玄関機用パネル(シルバー) アイホン

    集合玄関機用パネル(シルバー)

    アイホン
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • 集合玄関機用パネル(ブラック) アイホン

    集合玄関機用パネル(ブラック)

    アイホン
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • 受話器(親機用) アイホン

    受話器(親機用)

    アイホン
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)177×45×46質量(g)約200タイプ受話器(親機用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)接続対象接続機器:GT-2C、GT-2H、GT-1C通話方式電話型自動交互通話
  • 1.5ユニット用フラットパネル アイホン

    1.5ユニット用フラットパネル

    アイホン
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)260×245×10質量(g)約340備考VH(K)-RMB-R、VH(K)-RMD-「」、VM(K)-RM(V)U-「」、VM(K)-RM(V)T-「」専用品タイプ1.5ユニット用フラットパネル色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • 集合廊下灯ボックス アイホン

    集合廊下灯ボックス

    アイホン
    5,198税込5,718
    1台
    20日以内出荷
    仕様外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):271×231×25適合機種NFX集合廊下灯・アダプター用材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約280色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
  • 集合玄関機用パネル(2キー仕様・ブラック) アイホン

    集合玄関機用パネル(2キー仕様・ブラック)

    アイホン
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    材質アルミ色調ブラック(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスVX-DLMBOX、VHX-D-BOX
  • 受話器(住宅情報盤用) アイホン

    受話器(住宅情報盤用)

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    用途住宅情報盤用適合機種QM(K)-RMT、VM(K)-RMVT-「」、VM(K)-RMT-「」、VM-RHT「」材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×57.8質量(g)約220タイプ受話器色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話
  • コールボタン(ノンロック式・引きひも付) アイホン

    コールボタン(ノンロック式・引きひも付)

    アイホン
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    呼出をインターホンへ通知します。
    材質自己消火性ABS樹脂寸法(mm)120×70×11タイプコールボタン(ノンロック式・引きひも付)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)色調プレート/エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、呼出ボタン部/ライトグリーン適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 映像分岐器 アイホン

    映像分岐器

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約190タイプ映像分岐器色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)
  • 集合玄関機用パネル(2キー仕様・シルバー) アイホン

    集合玄関機用パネル(2キー仕様・シルバー)

    アイホン
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
  • 子機接続用アダプター(10局用) アイホン

    子機接続用アダプター(10局用)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様局数:10局適合機種PP-IF-SGS専用品材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板形状据置型寸法(mm)230×150×92質量(kg)約1.1タイプ子機接続用アダプター出力(W)送話:最大0.2電源電圧親機から供給色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)接続対象接続機器:カウンターインターホンTC-10M、TC-20M
  • 映像増幅器(2映像路4系統・露出型) アイホン

    映像増幅器(2映像路4系統・露出型)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    管理室親機用。制御装置から最遠管理室親機までの距離が150m~300mになる場合に使用します。カメラ付管理室親機(VMX-MKCRA)を接続する場合は使用できません。接続できる制御装置はVMX-1XB、VMX-4XBのみです。
    仕様●映像出力系統数:4系統(1系統あたりの最大住戸数は20住戸)●映像路数:2映像路対応材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)320×230×81質量(kg)約1.2タイプ映像増幅器消費電力(W)待受時1.5 最大3.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター
  • 住戸アダプター アイホン

    住戸アダプター

    アイホン
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    用途高齢者集合住宅システム用材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)274×210×45質量(g)約720タイプ住戸アダプター電源電圧(V)DC24(SDX-PS、またはPS-24Tを使用)消費電流(mA)待受150、最大250(電気錠を除く)色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
  • リレーアダプター アイホン

    リレーアダプター

    アイホン
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    カメラ付ゲート端末と連動して使用
    用途カメラ付ゲート端末と連動材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型/壁取付型(DINレール)(市販品)寸法(mm)108.5×210×61質量(g)約310タイプリレーアダプター電源電圧PoE(IEEE 802.3af Class 0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2、IEEE802.1X消費電力待受時2.1W 最大4.4W(DC 48V)使用周囲温度(℃)-10~+50色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, NTP, DNS, TLSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 映像制御ユニット アイホン

    映像制御ユニット

    アイホン
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様モニター付親機:標準システム 最大48台(1系統25台まで)、拡張システム サブ幹線あたり最大125台(1系統25台まで)、映像4分岐器:1系統に最大6台その他集合玄関機数:最大5台(1系統あたり3台)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約250タイプ映像制御ユニット電源電圧DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)消費電流(A)0.9色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)
  • 露出ボックス(カメラ付ゲート端末用) アイホン

    露出ボックス(カメラ付ゲート端末用)

    アイホン
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    カメラ付ゲート端末用
    適合機種IXG-DM7専用材質アルミ形状露出型寸法(mm)346×181×54質量(g)約740色調ライトウォームシルバー
  • 埋込ボックス(カメラ付ゲート端末用) アイホン

    埋込ボックス(カメラ付ゲート端末用)

    アイホン
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    カメラ付ゲート端末用
    適合機種IXG-DM7専用材質SPCC t1.6 黒電着塗装形状埋込型寸法(mm)317×156×60質量(kg)約1.5
  • 外設スピーカー(防雨型) アイホン

    外設スピーカー(防雨型)

    アイホン
    9,398税込10,338
    1台
    3日以内出荷
    用途高齢者集合住宅システム用材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型寸法(mm)130×98×31質量(g)約170電源電圧住戸アダプターから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調チョコレートブラウン適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 受話器(住宅情報盤用) アイホン

    受話器(住宅情報盤用)

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    VM(K)-RM(V)Y(-H)、VM-RHYAには取付できません
    適合機種VM(K)-RMVU-「」、VM(K)-RMU-「」、VM-RHU「」材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×39質量(g)約200タイプ受話器(住宅情報盤用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話または同時通話方式
  • パネル アイホン

    パネル

    アイホン
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    VKZ-R専用品
    材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)200×278×25質量(g)約240備考VKZ-R専用タイプリニューアルパネル色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用・2個用スイッチボックス

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

玄関まわり用アクセサリー