絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
質量(g)
- 20未満(6)
- 20~40未満(8)
- 40~60未満(9)
- 60~80未満(5)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(2)
- 200~300未満(7)
- 300~400未満(8)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(5)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 1000~1500未満(3)
- 1500~2000未満(2)
- 2000~2500未満(2)
- 3000~4000未満(2)
- 質量(g)をもっと見る
2ページ目: 雲台
「耐荷重(kg)」から絞り込む

カメラ用雲台
SLIK(スリック)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷最も小型の2ハンドル3ウェイ雲台。カメラの上下・左右方向の動きはハンドル1本で操作できるため、素早い操作が可能です。水準器を装備していますので、水平出しの目安に便利です。カメラの取り付けはクイックシュー式。クイックシューのカメラとの取り付けは蝶ネジ式です。適合脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)40×50(カメラ台)高さ(mm)75質量(g)290最大積載量(kg)2取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)23
ギア付きプロ雲台
Manfrotto¥74,980税込¥82,4781個当日出荷正確なフレーミング混成を提供するイクロメーターノブ。 三脚雲台のロックシステムで軸を高速で変更することができます。 正確なフレーミング組成物を与える水準器。 アルミニウムボディで長期信頼性を確保します。 人間工学に基づいた広いノブはシンプルなギアコントロールを提供します。仕様ボールロック:不可質量(kg)1.6直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)7.5最大耐荷重(kg)7.5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
ギア付き雲台
Manfrotto¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。 ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。 軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。 スタジオコラムスタンドへの装着に最適。 正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。仕様ボールロック:不可質量(kg)3直径(Φmm)ベース側:74耐荷重(kg)10最大耐荷重(kg)10アタッチメント最上部:3/8ネジ
ボールヘッドシューM
エツミ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターに、ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在なボールヘッドが付いています。ビデオライトや液晶モニターをセットしたり、シュー付きのカメラアクセサリーに取り付けたり、アイデア次第でようとはいろいろ。仕様底部ネジ穴付高さ(mm)76質量(g)約100最大径(Φmm)30耐荷重(g)400以下
3ウェイ雲台
SLIK(スリック)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷「アルカスイス互換」のクイックシューに対応する、3ウェイ雲台です。三脚取り付けネジはU1/4・U3/8両対応で様々な三脚に組み合わせ可能です。適合機材:フルサイズミラーレス+300mmズーム、三脚:パイプ径25mm~28mmの中型三脚寸法(mm)カメラ台:60×32質量(g)645積載荷重(kg)最大4
ナイトロテックフルードビデオ雲台
Manfrotto¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷ナイトロジェンピストン機構による無段階カウンターバランス搭載により、機材の重量や重心変更に細かく対応が可能。撮影の生産性を飛躍的に向上させます。用途動画撮影で重要なパン・ティルトの「ゆっくり・均一な動き」をサポートするビデオ用雲台。業務用ビデオカメラ・望遠レンズ付き一眼レフカメラに、しっかりと対応します。
504X フルードビデオ雲台
Manfrotto¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷無段階可変フルード機構による滑らかな動きと、最大6.5kgの4段階切替式カウンターバランスで多様なカメラに対応します。用途動画撮影で重要なパン・ティルトの「ゆっくり・均一な動き」をサポートするビデオ用雲台。十分な耐荷重設計により業務用ビデオカメラ・望遠レンズ付き一眼レフカメラに、しっかりと対応します。質量(kg)2耐荷重(kg)12機能カウンターバランス/可変4段階
XPROフルードビデオ雲台
Manfrotto¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷長めのパンレバーと、フルード機構による粘りのある動きが動画撮影に最適です。用途ミラーレスカメラでの動画撮影や、軽量スコープを使うバードウォッチャーのためのフルード雲台。質量(kg)0.76材質(本体)アルミニウム/テクノポリマー耐荷重(kg)5
センターボール雲台(コールドシュー付き)
Manfrotto¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷MH492-BHセンターボール雲台の底部がスイベルマウント(コールドシュー)のバージョンです。用途カメラ上部のアクセサリーシュー(ホットシュー)にモニター等を装着するために使用します。質量(kg)0.17直径(Φmm)雲台/35耐荷重(kg)4取付部【カメラ】1/4"ネジ止め式【三脚】コールドシュー
ポールクランプブラケット 1/4インチネジ Cクランプ
bitstrong(ビットストロング)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷1/4インチネジ部を備えたC型クランプ。・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。用途カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。材質ABS樹脂+アルミ合金色黒質量(g)180外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×78×98耐荷重(kg)1モデルJ007
マイクロボールヘッド イージーロック
エツミ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷簡単に取り付けられる、マイクロボールヘッド イージーロック。手のひらサイズで軽量コンパクトな小型雲台。監視カメラ、センサーの設置にも。取り付ける際、機材や雲台を回すことなく指先で簡単に取り付けられるイージーロックアダプター仕様。質量(g)約40寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)18×47ねじ穴底面:1/4インチネジ穴耐荷重(g)約600(静止固定使用)
変換止ネジ
エツミ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3/8インチネジ(ドイツネジ)を1/4 インチネジ(国際規格)に変換する直径60mmの大型止めネ ジです。硬質のマットが付き、カメラを確実に固定。また、別売の止ネジアダプターS を併用す れば、1/4インチネジの三脚等にも装着可。本製品をスペーサーとし、装着しづらい機材同士を 組み合わせることも可能です。用途カメラネジアダプター材質アルミ(一部真鍮)質量(g)100台座寸法(mm)60×12
自由雲台
IFOOTAGE¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷軽量コンパクトで汎用性の高い自由雲台です。38mm(アルカスイス互換)、および50mm(ビデオ雲台用)のクイックリリースプレートに対応。用途自由雲台材質アルミニウム合金寸法(mm)90×63×85最大積載荷重(kg)10台座寸法(mm)直径Φ43ボール径(Φmm)30取付ねじ径(inch)1/4ネジ
クイックリリースアダプター
IFOOTAGE¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷Spider Crab マジックアームMA3-4 , MA5-6 と サポートロッド SA-32 に対応するクイックリリースアダプターです。 3/8インチネジ(大ネジ)と1/4インチネジ(小ネジ)の両対応(プッシュ式変換)、ねじれを防止するための位置決めピン(ARRI規格互換)付きの仕立てで、さらに摩擦を追加する厚いゴム製のDリングを備えており接続部を強固なものにしています。用途クイックリリースアダプター寸法(mm)32×28×28質量(g)40対応機種取付:マジックアーム SpiderCrab MA3-4、MA5-6、サポートロッドSA-32適応アクセサリ1/4インチ、3/8インチネジ(プッシュ式変換)
クイックリリースプレート
FOTOPRO¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/取り外しを素早く行えるようにするアクセサリーです。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用可能なアダプターが付属します。用途クイックリリースアクセサリー寸法(mm)74×74×24質量(g)105耐荷重(kg)8
クイックリリースプレート
king(撮影・写真用品)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷お手持ちの三脚などに取り付けるだけで、機材の着脱が簡単にできるクイックリリース仕様にすることのできるアクセサリーです。1/4インチネジで、カメラやモニターなど、様々な撮影機材に取り付け可能です。用途クイックリリースプレート付属品1/4インチネジ×2、六角レンチ材質アルミニウム寸法(mm)44×30×20質量(g)50
クイックリリースプレート
IFOOTAGE¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷クイックリリースプレートHV-01を取り付けることで、 縦位置に対応していないビデオ雲台でも縦位置への切り替えが可能になります。マンフロット・ザハトラー互換のクイックリリースプレート(取付幅50mm)の雲台へも取り付けることができます。用途クイックリリースプレート材質アルミニウム合金質量(g)200最大積載荷重(kg)5取付ねじ径(inch)1/4ネジ収納寸法(mm)27×70×74製品サイズ(mm)81×70×74
クイックリリースプレート
IFOOTAGE¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷Seastars Q1S用のクイックリリースプレートです。1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが 出来ます。(カメラなどの機材側)用途クイックリリースプレート材質アルミニウム、マグネシウム合金、ステンレス鋼質量(g)88外形寸法(mm)61.5
クイックリリースプレート
FOTOPRO¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷アルカスイス互換カメラ取り付けネジ(1/4インチ)が2つあり、ネジ穴が2箇所以上ある望遠レンズ三脚座に取り付け可能。ネジは取り外すことが出来、1ヶ所止めにも対応します。用途クイックシュー寸法(mm)120×42×10質量(g)79
クイックリリースシステム
IFOOTAGE¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/ 取り外しを、素早く行える様にするアクセサリーです。ワンアクションで機材の取り付け・取り外しができ、機材の切り替え・移動がスピーディーに行えます。 プレートとベースに固定用のイモネジを備え、取り付ける機材との固定を確実に行い、撮影中に緩む事を防ぎます。 素材にアルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼を採用することで軽量ながらも高い耐久性を兼ね備えています。ベースは3/8 UNC-16 に、プレートは1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが出来ます。用途クイックリリースシステム材質アルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼寸法(mm)111×32.5質量(g)248最大積載荷重(kg)9
クイックシューベース
IFOOTAGE¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ミニクレーン M1-3に取り付けることで、超ローアングルの撮影が可能となります。クレーン先端の取り付け部にピンを差し込むだけで簡単に取り付けができ、よりダイナミックな映像が撮影できます。用途クイックシューベース寸法(mm)90×45×90
レベリングベース
IFOOTAGE¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷お手持ちの三脚にレベリングベースを取り付けることで、水平出しが簡単になります。ロック部分にレバー式を採用しており、ロック・解除をワンアクションで行えます。±15°のティルト、360°のパーンに対応します。アルミ合金を採用。表面にはアルマイト加工が施されており、高い耐久性があります。用途レベリングベース材質アルミニウム合金寸法(mm)77×65×53質量(g)228最大積載量(kg)10ベース径(Φmm)48取付ねじ径(inch)3/8ネジ角度調節最大±15°
ビデオ雲台
IFOOTAGE¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷最大5kgまでのカメラをサポートするビデオ雲台です。 航空機素材クラスの高品質アルミ合金を採用、剛健性と軽量さを両立し、摩擦や腐食にも強い仕様です。改良されたフルードヘッド構造により 滑らかで安定した360°パン操作と-83°から +90°のティルト角操作を実現、動く被写体を正確に捉えることができます。クイックリリースプレートに段差をつけることで、大口径レンズの取り付けにも対応しています。用途ビデオ雲台仕様(カウンターバランス力)2.4kg高さ(mm)106質量(g)820耐荷重(kg)5ベース径(Φmm)65ねじ穴UNC 3/8-16
ビデオ雲台
IFOOTAGE¥79,980税込¥87,9781本6日以内出荷5段階のカウンターバランス、無段階のトルク調整に対応したビデオ雲台です。本体は航空機素材クラスのアルミ合金を使用し、最大7kg までのカメラをサポートします。クイックリリース機能にはユニークな「ドロップイン」タイプを採用し、安全かつ素早く機材の取り付けが出来ます。用途ビデオ雲台仕様●カウンターバランス:0-4 段階選択可能 油圧式/STEP 0 (0kg)、STEP 1 (1 ~ 2kg)、STEP 2 (2 ~ 4kg)、STEP 3 (4 ~ 6kg)、STEP 4 (6 ~ 7kg)●ティルト・パントルク調整:無段階調整●パン・ティルトアーム:伸縮自在●ティルト可動域:-70~+90°●パン可動域:360°質量(kg)1.95高さ(mm)138.5(mm)ねじの種類(ベース対応カメラネジ)UNC 3/8 -16最大積載荷重(kg)7ベース径(Φmm)92ベースフラットベース動作温度(℃)-15~60
マルチクランプSR
SLIK(スリック)¥9,298税込¥10,2281個11日以内出荷従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。現場に合わせて天板や丸パイプに取付できるようにクランプ部の切替ができ、しっかり締めこんで固定が可能。エレベーター搭載。クランプ固定後の危機の位置調整が容易。1/4UNCねじが3箇所あり、複数の機器が搭載可能付属品ロングポール全長(mm)230(505ロングポール使用時)質量(g)510(540ロングポール使用時)全高(mm)105(ロングポール使用時)
高精度3ウェイ雲台 SH-806NS
Kenko(ケンコートキナー)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷高精度3ウェイ雲台として、カーボンマスターシリーズに搭載しているSH-806 NSの雲台単体発売を開始します。 上下・左右・縦位置/横位置の3軸を個別に調整でき、風景写真や静物写真ほか、あらゆるシーンで活用される雲台です。 3軸とも、固定時に構図のズレを抑える「コマ締め」方式を採用。より精密な撮影を実現します。雲台重量は670gと軽量なため、お持ちの三脚の雲台と交換することで、軽量化を図ることもできます。高さ(mm)125質量(g)670最大積載量(kg)5取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ
マルチボールヘッド
エツミ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷様々な組み合わせで使えるマルチボールヘッド。プレートを反転させるとコールドシューに変換。プレート1つで2WAY機能を搭載。サイドにもコールドシューを搭載し、底面は1/4インチ三脚ネジ仕様を採用。様々な組み合わせで使えるマルチボールヘッドです。レバー式ストッパーを採用仕様コールドシュー:台座反転面・サイドの2カ所高さ(mm)65質量(g)約55三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用メスネジ耐荷重(g)約300直径(mm)カメラ台:25
3Dジュニア雲台
Manfrotto¥7,098税込¥7,8081個9日以内出荷個別軸コントロールで正確なフレーミングが可能 耐荷重5kg 3ウェイ雲台 アルミニウム製用途カメラ用雲台材質アルミ質量(kg)0.55直径(Φmm)ベース側:60角度(°)フロントティルト:-30/ +180最大積載量(kg)5
小型フルードビデオ雲台 40mm フラットベース
Manfrotto¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷パン・ティルトにフルード機構搭載で操作が滑らか、コンパクトなビデオ用フルード雲台です。フラットベース機構を採用し、40mm径のフラットベースで様々な機材に取付可能です。カメラを前後に調整する、スライディングプレート付属。仕様ベースタイプ:フラットベース、ベース側直径:43、バブル水準器(個数):1、EasyLink:No、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定材質アルミニウム質量(kg)0.38色ブラック耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)9.7(可動)回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-30アタッチメントアタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
VESA式マイクアーム用クランプテーブル
NBROS JAPAN¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷マイクアームをモニター裏に設置 デスク周りがスッキリ快適 作業スペースの邪魔にならない 配信やオンラインミーティングなどに最適 VESA規格100×100に対応 幅広い用途に対応 2.0mm厚の鉄で抜群の剛性を実現付属品組立用ネジ、VESA固定用ネジ、取扱説明書材質鉄色ブラック質量(g)約500耐荷重(kg)3表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×300対応VESA規格100mm×100mm
エイブル300DXN雲台
SLIK(スリック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷中型三脚に対応する、2ハンドル3ウェイ雲台。丸みを帯びた流面形のデザインが特長。カメラ取り付けはクイックシュー式。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式です。適合脚部重量1300g以上、パイプ径24mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)46×54(カメラ台)高さ(mm)100質量(g)650最大積載量(kg)5取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)40
カメラ用雲台
SLIK(スリック)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷グランドマスターブラック雲台をリニューアル。ハンドルの太さ・素材を一新しました。パンハンドルのグリップ部を、SH-806等と共通の持ち手が太く、滑り止めの凹凸をより大きくしたものに変更しました。 滑らかな動き、ティルトの軸を雲台中心に設定し、水平出しの感覚がわかりやすいプロ仕様雲台です。カメラ台上の面に水準器を装備。風景撮影時の水平出しの目安に便利です。適合脚部重量2040g以上の大型三脚高さ(mm)130質量(g)1020最大積載量(kg)7取付ねじカメラ:U1/4三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)44
動画対応3ウェイ雲台
SLIK(スリック)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷操作頻度の少ない水平ティルトハンドルは短くすることで突出部分を減らし、コンパクトなシルエットに仕上げました。 また、これにより収納時にハンドルをつなげた際の長さをより短くなりました。カメラの「上下」方向と「左右」方向の2カ所に、動きの抵抗を調整する「フリクション調整機能」を装備しています。調整することにより、「動画に対応する抵抗感のある動き」と、「静止画撮影時の動き」の両方に対応できます。クイックシューにはDIN規格を採用。取付部が正方形をしているので縦長、横長でも取り付け可能です。 取付ける機材との接地面が大きくなる方向への取り付け、三脚の性能を最大限に発揮できます。適合脚部重量が1300g以上の三脚寸法(mm)50×76(カメラ台)高さ(mm)105質量(g)650最大積載量(kg)4三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)40
MVH500AHビデオ雲台+レベリング付きアルミ三脚
Manfrotto¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。 カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。 デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。 三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。 様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」 を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な 「クイックパワーロック」を採用しています。仕様カウンターバランス:2.4kg質量(kg)3.2直径(Φmm)ベース側:60高さ(cm)全伸:173.3最低高さ(cm)50.3
804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き
Manfrotto¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷正確なフレーミングができる、3ウェイ雲台。 持ち運びに便利で、必要なときは、伸長できる格納式レバー。 耐久性が高く、軽量なテクノポリマー製。 人間工学に基づいたラバー付きのハンドル。 機能性も兼ね備えたプレミアムなイタリアンスタイル。仕様ボールロック:不可材質テクノポリマー製質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)4最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
自由雲台 SBH-120BKN
SLIK(スリック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)75質量(g)130取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQN
SLIK(スリック)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷大きめのクイックシューを装備した小型・軽量タイプの自由雲台です。小型三脚に、一脚に、さらにポータブル赤道儀搭載用にも最適です。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。適合脚部重量470g以上の小型の三脚質量(g)235寸法(幅W×高さH)(mm)37×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2.5
自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN
SLIK(スリック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷カメラ着脱はクイックシュー式で、あらかじめカメラ底部に取り付けておくことで、現場のセットが簡単確実になります。大きめのレバーで操作が簡単。ボール固定位置を自在に変更可能。好みに応じたセッティングができます。U1/4インチ(小ネジ)対応。底部に入っているダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ(大ネジ)の三脚にも対応します。適合脚部重量700g以上の小型の三脚質量(g)350寸法(幅W×高さH)(mm)43×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)3
自由雲台クイックシュー式 SBH-180DS
SLIK(スリック)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷アルミ削り出しで、堅牢、確実な固定が可能な小型自由雲台。シュー長さ25mmのアルカスイス互換シューでカメラ取付を行うタイプで、一般的なアルカスイス互換シューも取り付け可能。シュー脱落防止機構は六角レンチによって下げることもできます。高精度に機械加工されたボール部分。スムーズな動きと強い固定力を両立しています。雲台底部の三脚取付ネジ穴はU1/4インチです。ボールを固定するノブは、軽い力でしっかりと固定することができます。クイックシューはアルカスイス互換。脱落防止ピンを装備。高さ(mm)87質量(g)180取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4