絞り込み
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・渡辺電機工業・岩田製作所・azbil(旧:山武)・北陽電機・IDEC(和泉電気)・AUTONICS(オートニクス)・BOURNS・MG(旧エム・システム技研)・ユーアールディ・CHINO(チノー)・Aratas(旧:omron)・testo(テストー)・佐藤計量器製作所・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)・エスコ・LEM・ifm efector(アイエフエムエフェクター)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 検出・センサ

FA現場のお役立ち情報
3,711件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気体温度測定用測温抵抗体 CHINO(チノー)

    気体温度測定用測温抵抗体

    CHINO(チノー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シートカップル・C060シリーズ CHINO(チノー)

    シートカップル・C060シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • RFタグ用アタッチメント omron(オムロン)

    RFタグ用アタッチメント

    omron(オムロン)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • 高性能2次元スキャナ IDEC(和泉電気)

    高性能2次元スキャナ

    IDEC(和泉電気)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    Gryphon GD4500 シリーズは、現行モデル Gryphon 4400 シリーズでご好評の4ドットエイマー、読み取り確認グリーンスポット、IP52 保護構造に以下の特長が加わりました。 小型軽量化 1280×800 ピクセルセンサにより読み取りエリア×読み取り深度を拡大 難読バーコードのデコード性能を向上 視認性抜群の温かい白色照明 スマホ、タブレットの画面が薄暗い状態でも優れた読み取り性能を発揮
    仕様2D スキャナ本体、トリガ SW 付き、マルチインターフェイス、標準分解能色白
  • 5A電流センサケーブル 三菱電機

    5A電流センサケーブル

    三菱電機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)0.5
  • 角型近接センサ GX-8タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    角型近接センサ GX-8タイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    10日以内出荷
    検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
    用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認規格CE
  • 超小型レーザセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
    用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • センサ DS OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センサ DS

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ分離型保護構造IP67(IEC)ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
  • リミットスイッチ ロッドレバー 富士電機

    リミットスイッチ ロッドレバー

    富士電機
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類ロッドレバー形耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)接点部スナップアクション形使用周囲湿度(%RH)95以下
  • 小型ピッキングセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型ピッキングセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)投・受光器:各約50種類エリアセンサ保護構造IP62(IEC)、防滴形(JIS)検出距離(mm)30~300電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下光源光軸ピッチ:24.6mm光軸数:3光軸ヘッド形状角消費電流(mA)投光器:30以下、受光器: 50以下使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH最小検出物体Φ29の不透明体(完全遮光物体)短絡保護装備投光素子赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式)出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間光色赤外線検出幅(mm)49.2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列
  • センサオプション 反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 反射ミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2
  • カラーマークセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    カラーマークセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    デジタルカラーマークセンサLX-100シリーズは、高精度センシングを可能にする、同軸反射光学系と約1mm×5mmのシャープなスポットで、安定したマーク検出が可能です。
    種類ファイバユニット検出距離(mm)10±3曲げ半径(mm)R2
  • 通電・漏電検知モジュール ユーアールディ

    通電・漏電検知モジュール

    ユーアールディ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷
    直流電流センサ(型式は仕様項目参照)との組合せでDC、10Hz~1kHzまでの電流の通電を検知。AC85~250V、DC120~350Vのフリー電源で、センサ用の±15V制御電源も内蔵。動作点は使用するセンサ定格電流の10~100%に設定可能。出力は無電圧接点で、同時に動作表示LEDが点灯。Highスイッチ(応答速度約40ms)、Lowスイッチ(応答速度約500ms)の切替方式
  • 直流電流センサ 分割型 ユーアールディ

    直流電流センサ 分割型

    ユーアールディ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    ±15V電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測ができる。センサ・アンプ一体構造・分割取付型。残留電圧温度係数(OS±0.3mV/℃ TYP。出力電圧温度係数(FS)±0.05%/℃ TYP。「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。
  • 実効値演算型電流変換器 ユーアールディ

    実効値演算型電流変換器

    ユーアールディ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    8日以内出荷
    DC~20kHzに対応する実効値演算型電流変換器。高周波でご使用の場合は、適用電流センサの自己発熱特性を参照。位相制御・PWMなど制御された電流波形にも対応。HCS-APシリーズ(別売)との併用で、交直両用の万能型。電源電圧AC95~245V(50Hz/60Hz正弦波)に対応。出力は実効値演算された直流で、0~5V、4~20mA、2出力 (同時使用可能)。
  • バッテリーレス・ワイヤレス電流センサ ユーアールディ

    バッテリーレス・ワイヤレス電流センサ

    ユーアールディ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    8日以内出荷
    測定ケーブルからのワイヤレスCTの電源供給(エネルギーハーベスト)。クランプ構造とワイヤレス通信の一体化による配線の不要化とそれに伴う設置コスト低減。バッテリーレスの為バッテリー交換不要。電流測定により各機器の日々の稼動コスト(電力)を計算。接続CTを自動識別するため、CTの後付が可能で設定も不要。内部で一次電流換算して電流値出力をするため、後段のシステムにて電流補正が不要。3CHのCTデータを一括無線送信
  • クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    8日以内出荷
    既設設備でも取付が容易な分割型構造。5A~600A対応の高変流比CT。過電圧クランプ素子を内蔵。各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。CTL-8-3FCは生産中止となります。測定する電流範囲で代替推奨品が異なりますが、公称変流比が同じCTL-10-3FC、CTL-16-3FC等が代替推奨品となります。
  • 直流入力変換器(アナログ形、超高速) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形、超高速)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。応答時間は150μsと超高速応答形。密着取付可能。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約2VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.3%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97応答時間150μs以下(0→90%)使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • 直流入力変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個(1個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な機能と特長。直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。密着取付可能。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 入力アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    入力アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。ハイレベル直流入力信号を相互に絶縁された2つの直流信号に変換。 。保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意
    取付多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付質量(g)70使用温度範囲0~55℃耐電圧耐電圧:入力-第1出力・第2出力・電源-大地間 1500V AC 1分間 第1出力-第2出力-電源間 500V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17.5×奥行83×高さ48消費電流(mA)約20(電流出力時 約40)使用湿度範囲30~95%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • ロータリエンコーダ信号分配器(ロータリエンコーダ用) MG(旧エム・システム技研)

    ロータリエンコーダ信号分配器(ロータリエンコーダ用)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。ロータリエンコーダの2相パルス入力信号を絶縁して2出力に分配(入力周波数=出力周波数)。 。オープンコレクタ、電圧パルス、RS-422ラインドライバ・パルス出力を用意。 。入出力仕様の異なる2系統のパルスアイソレータとしても使用可能。 。RS-422ラインドライバ・パルスをオープンコレクタパルスに変換。 。耐電圧 2000V AC。 。最大周波数 1MHz
    取付壁またはDINレール取付質量(g)250使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅72×奥行136×高さ80入力信号RS-422 ラインドライバ・パルス使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)出力論理非反転絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器) MG(旧エム・システム技研)

    デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。 。実量表示・設定可能。 。ヒステリシス幅変更可能。 。オンディレータイマ。 。上限、下限設定可能。 。前面キーにより設定可能。 。設定値をソフトキーによりロック可能。 。警報時接点オンまたはオフが選択可能。 。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 。接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。 。DINレール密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。 。シーケンス制御用アナログ値警報接点。 。機器の異常警報用取付壁またはDINレール取付質量(g)500使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度設定精度(動作点精度):±(0.1% of FS+1digit) 表示精度:±(0.1% of FS+1digit)接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行132×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個(1個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な機能と特長。2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。スマートトランスミッタ対応。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)交流電源:約3VA直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号4~20mA DC(入力抵抗 約250Ω)使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップル変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
    仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃精度基準精度 ・K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方 ・T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方 ・PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:20±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁。 。テレメータシステムと入力用機器間の絶縁。 。多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用。 。計器間の回り込み防止用その他応答時間 0.5s以下取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモカップルシート Kタイプ リード2m 坂口電熱

    サーモカップルシート Kタイプ リード2m

    坂口電熱
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    4日以内出荷
    ・測温物に対して、面状にフィットするため、表面温度の測定に最適です。(-40℃~+200℃)。・応答速度が速い熱電対です。・テスト実験で簡易的に温度を測定する場合に有効です。
    用途・被測温物の表面に接着剤で貼り付けるか、圧着してご使用ください。・粘着テープ等で貼り付けて繰り返しご使用頂く場合は、絶縁シートが剥がれないようにご配慮ください。・応答時間は接着状況によって左右されますが、約50msec程度で、裸の素子では2msec~5msecです。・絶縁シートとシリコーン収縮チューブの間は、金属部が露出していますので、金属部が他の導電物と接触しないようにご使用ください。・被測温物とシート熱電対の間に空気層ができると応答速度が著しく遅くなりますので、取付けの際は十分ご注意ください。寸法7×7角×2000Lリード線(m)2
  • ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ用ブラケット azbil(旧:山武)

    ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ用ブラケット

    azbil(旧:山武)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ専用取り付けブラケット
  • ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥16,900~税込¥18,590~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ● オートチューニング機能搭載 ワークを置いた状態でボタン操作するだけで、最適感度を自動設定でき、調整工数を削減 ● 受光量・設定値のデジタル表示 現在の受光量や余裕度を数値で確認でき、立上げ・保守が容易 ● 設定値自動補正(STA)機能 周囲環境変化による受光量変動を自動補正し、安定検出を実現 ● 標準モデル/長距離モデルのラインアップ 標準用途から長距離・細径ファイバ使用まで幅広く対応
    用途● 液面検出 透明容器・タンク内の液有無、上限・下限検出 ● ワーク有無・通過検出 小物部品、薄物、微細ワークの検出 ● ガラス・透明体検出 ガラス板やフィルムなどの有無判別 ● 表裏・位置ずれ判別 部品の向き確認や位置決め工程での判別用途
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット

    azbil(旧:山武)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット。用途に応じたラインナップを用意。
  • 感震装置ビブコン azbil(旧:山武)

    感震装置ビブコン

    azbil(旧:山武)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ● 地震発生時の水平・上下方向の揺れを検知し、設備を自動停止させる感震装置(地震感知器) ● 設定水平加速度 12±7ガルタイプで、微小~中規模の地震を高感度に検知 ● 地震特有のS波を検知する構造のため、機械振動や車両振動による誤動作が少ない ● 動作状態を**表示窓の色(緑:通常/赤:作動)**で一目で確認可能
    用途● 地震発生時の危険ガス供給遮断や設備の緊急停止による二次災害防止 ● 工場・プラント・ビル設備における設備保護用感震トリガ ● ボイラ、燃焼設備、空調設備などの安全停止インターロック用途 ● 地震発生時の警報発信・中央監視への信号入力用途質量(kg)約1.6取付屋内設置、堅固な柱または壁面取付(垂直確認用水準器付)取付ピッチ130(W)×130(H)作動方式磁石式取付ねじM6(4個)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)カバー色ブルー(日本塗料工業会No.R36-746相当)周囲温度(℃)-10~+50(高湿、腐食性ガス環境での使用を除く)絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
  • インテリジェント圧力センサ・スイッチ:SPS300シリーズ azbil(旧:山武)

    インテリジェント圧力センサ・スイッチ:SPS300シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    31日以内出荷から91日以内出荷
    ● 圧力計測+スイッチ機能を一体化したインテリジェントタイプ 4?20mAアナログ出力(4線式)とリレー接点出力を1台で備え、圧力センサと圧力スイッチの両用途に対応します。 ● 幅広い圧力レンジと高精度 0~数MPaクラスまでの広い圧力レンジに対応し、代表仕様では±0.25%FS(0~50℃)の精度を実現しています。 ● LED表示付きで現場確認が容易 本体前面のLED表示により、現在圧力値や設定状態を現場で直接確認でき、試運転・保全作業を効率化します。
    用途● 産業機械・装置の圧力監視 タイヤ製造装置、加硫機、油圧・空圧装置などでの常時圧力監視用途に使用されます。 ● ボイラ・加熱設備の安全監視 ボイラや関連設備の圧力異常検知用として、アラーム・インターロック用途に用いられます。 ● 圧力によるON/OFF制御 設定圧力到達時に接点出力を使用し、機器停止や切替制御を行う圧力スイッチ用途に適しています。
  • アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ● 発光部・受光部一体のU字(溝)構造で、遮光検出に特化 ● 外乱光の影響を受けにくく、安定検出が可能
    用途● 回転体の原点検出・位置検出(ギア、ディスク、カム) ● フィンガ・レバー・爪の有無検出 ● エンコーダ代替の簡易位置検出 ● 工作機械・搬送装置のタイミング検出
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透明体検出用 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透明体検出用

    azbil(旧:山武)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
  • 接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ azbil(旧:山武)

    接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    ● 接点強制開離機構を内蔵:溶着などの異常時でも機械的に接点を開離し、安全性を確保 ● 安全回路対応:非常停止・安全インターロック用途に適した構造 ● 堅牢なリミットスイッチ構造:産業機械・設備での繰返し使用に耐える高信頼設計 ● LJAシリーズ標準品:設置実績が多く、置換・保守にも対応しやすい
    用途● 非常停止・安全インターロック:ガード開閉検知、扉スイッチ用途 ● 機械位置検出(安全系):プレス機、搬送装置、工作機械 ● 設備保護:異常動作時の確実な回路遮断 ● 産業機械全般:安全規格が求められる装置・ライン
  • SE2L形セーフティレーザスキャナ IDEC(和泉電気)

    SE2L形セーフティレーザスキャナ

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    63日以内出荷
  • フラット型近接センサ(検出距離5mm) 亀岡電子

    フラット型近接センサ(検出距離5mm)

    亀岡電子
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    11日以内出荷
    標準検出物体(mm)鉄18×18×1検出距離(mm)5±15%電源電圧(V)DC12時:-10%~ DC24時:+15%設定距離(mm)0~3.4検出物体磁性金属応差検出距離の10%以下
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    薄型マットスイッチCVPシリーズ。(UL規格認定品)。厚み4.4mmの薄型で耐久性にも優れており直接、屋内用マットスイッチとしてのご使用はもちろん、カーペット、ラグマットの下に敷いてもご使用いただけます。病院や介護施設等の離床センサーや、徘徊検知マットに最適です。また、防犯用検知センサー、防犯用カメラ作動スイッチとしてなど幅広くご使用いただけます。・UL規格認定品。・標準在庫品。・サイズは432×585×4.4。・2線式リード線付
    材質ビニール製色オリーブ質量(g)750使用温度範囲(℃)-10~+50保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線(m)2線式/約1.8サイズ(mm)432(タテ)×585(ヨコ)×4.4(厚さ)
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは700×1000×14。・リード線は右上角出し1.5m
    材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25色ブラック質量(g)8500使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)700(タテ)×1000(ヨコ)×14(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
検出・センサ