絞り込み
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
芯数(C)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・17・18・20・25・30
ブランド
モノタロウ・津田電線・RS PRO・ミリオン(共和)・協和ハーモネット・阪神電線・三沢電線・品川電線・サンコー電商・TRUSCO・ノーブランド・オーナンバ・共和・日立・坂東電線・平河ヒューテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
  • MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線

    MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線

    阪神電線
    81,980税込90,178
    1本(100m)
    6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。
    用途主に産業機械業界で長く実績のある製品です。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱柔軟性PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)電気用軟銅より線
  • UL1283 品川電線

    UL1283

    品川電線
    119,800税込131,780
    1本(153m)
    5日以内出荷
    UL規格電線
    用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)153芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁電線 UL1007/UL1015 平河ヒューテック

    ビニル絶縁電線 UL1007/UL1015

    平河ヒューテック
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。
    用途各種電気・電子機器の内部配線緑地に黄色のスパイラルライン入り長さ(m)304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007 ミリオン(共和)

    ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007

    ミリオン(共和)
    9,998税込10,998
    1箱(200m)ほか
    6日以内出荷から22日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
    仕様ULスタイルNo.1007荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1015単芯電線 TRUSCO

    UL1015単芯電線

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    電子・電気機器の内部配線用として利用します。
    用途UL規格の製品に。ホワイト定格600V全長(m)305芯数1C絶縁体厚さ(mm)0.81
  • UL1007単芯電線 TRUSCO

    UL1007単芯電線

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1巻
    9日以内出荷
    電子・電気機器の内部配線用として利用します。
    用途UL規格の製品に。ホワイト定格300V全長(m)305芯数1C絶縁体厚さ(mm)0.42
  • RS Pro PVCケーブルUL1569 RS PRO

    RS Pro PVCケーブルUL1569

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1リール(100m)
    7日以内出荷
  • RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL1429 RS PRO

    RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL1429

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1リール(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL11028 RS PRO

    RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL11028

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1リール(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro PVCケーブル UL1015 RS PRO

    RS Pro PVCケーブル UL1015

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1リール(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • UL Stayle20276(AWG28x34P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Stayle20276(AWG28x34P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    179,800税込197,780
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)130絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)9.3導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
  • UL Stayle20276(AWG28x25P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Stayle20276(AWG28x25P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    149,800税込164,780
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)100絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)8.1導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
  • UL Stayle20276(AWG28x20P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Stayle20276(AWG28x20P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    129,800税込142,780
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)90絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)7.7導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
  • UL Stayle20276(AWG28x14P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Stayle20276(AWG28x14P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    89,980税込98,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)70絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)6.7導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
  • UL Stayle20276(AWG28x10P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Stayle20276(AWG28x10P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    69,980税込76,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)55絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)6導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
  • UL Style2464(AWG28x32P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x32P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    169,800税込186,780
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)175絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)12.1導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG28x25P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x25P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    149,800税込164,780
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)140絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)10.9導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG28x20P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x20P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    119,800税込131,780
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)125絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)10.4導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG28x10P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x10P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    72,980税込80,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)75絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)7.8導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG28x7P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x7P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    57,980税込63,778
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)60絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)7導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG28x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    51,980税込57,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)55絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)6.7導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG26x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG26x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    62,980税込69,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.16材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)60絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)143シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)7.3導体錫めっき導体耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.98
  • UL Style2464(AWG26x3P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG26x3P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    45,980税込50,578
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.16材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)50絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)143シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)6.7導体錫めっき導体耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.98
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571

    ミリオン(共和)
    18,980税込20,878
    1巻(1525m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途電子機器の低圧2次回路適合規格UL AWM Style 1571定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283

    ミリオン(共和)
    92,980税込102,278
    1巻(152.5m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)152.5適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600AWG8導体断面積(mm2)8.42仕上外径(mm)7.12±0.1導体構成(本/mm)53/0.45導体外径(Φmm)3.82定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル