絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 切断

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,527件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大工の仕事 深厚切 アイウッド

    大工の仕事 深厚切

    アイウッド
    3,500税込3,850
    1枚
    翌日出荷から5日以内出荷
    安定感の台金厚20%アップ! 6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! 高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
  • スーパーチップソー ブラック フッ素コーティング(木工用) HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソー ブラック フッ素コーティング(木工用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    低騒音・低振動、集成材の切断に最適! レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
    適合機種丸鋸(マルノコ)取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
  • エンビ ダイヤカッター(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エンビ ダイヤカッター(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
    用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。 トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。仕様乾式トラスコ品番335-9484質量(g)150適合材塩ビパイプ付属リング穴径(Φmm)15
  • グローバルソー ステンレス解体用チップソー モトユキ

    グローバルソー ステンレス解体用チップソー

    モトユキ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス厚み8mm~10mmの厚モノに最適!
    トラスコ品番296-3876適合電動工具集じんマルノコ、防じんマルノコ、チップソー小型切断機台厚(mm)1.4鉄工切断可能厚さ(mm)10刃型記号CB最高使用回転速度(min-1)5500
  • ハイパーユニバース7000 ハウスビーエム

    ハイパーユニバース7000

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
    用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
  • 充電マルノコ用 木工刃 ハウスビーエム

    充電マルノコ用 木工刃

    ハウスビーエム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
    用途用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材、一般合板 ○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 スレート ×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 金属系建材 ×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材特に木材、一般合板、石膏ボード使用電動機充電式マルノコ
  • スカイカット プラスチック用チップソー ハウスビーエム

    スカイカット プラスチック用チップソー

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    用途プラスチック用。 プラスチック建材、アクリル、塩ビ材の切断に。
  • スカイカットチップソー アルミ用 ハウスビーエム

    スカイカットチップソー アルミ用

    ハウスビーエム
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    用途アルミ用。アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。使用電動機各種マルノコ
  • スカイカット ハウスビーエム

    スカイカット

    ハウスビーエム
    8,998税込9,898
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • スカイカット(木工用チップソー) ハウスビーエム

    スカイカット(木工用チップソー)

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木工用 一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、 プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。使用電動機各種マルノコ
  • レーザー隼 三京ダイヤモンド工業

    レーザー隼

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。切れ味を重視したセグメントタイプ。フランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)
    用途石材切断
  • フリーカット(WAといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(WAといし)

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
  • 切断砥石サムライ トーケン

    切断砥石サムライ

    トーケン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
  • エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石) レヂトン

    エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石)

    レヂトン
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
    用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度30厚さ(mm)2.5硬度M砥粒PA(酸化アルミニウム)
  • エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石) レヂトン

    エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石)

    レヂトン
    3,798税込4,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ
    用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断粒度30厚さ(mm)2.5砥粒PW(酸化アルミニウム)
  • トメ切り・集成材用チップソー チップソージャパン

    トメ切り・集成材用チップソー

    チップソージャパン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    抜群の耐摩耗性チップ使用のため超寿命。 強靭なボディー。 精密研磨のため切削肌は抜群で、軽切削を保証。 幅広い用途。
    用途トメ切・集成材用
  • 充電式丸のこ用チップソー 135 大見工業

    充電式丸のこ用チップソー 135

    大見工業(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
    適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。刃数30穴径(Φmm)20外径(Φmm)135刃厚(mm)1.4
  • エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
    用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
  • ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業

    ドライサーフェーサー

    三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷
    十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!
    用途建材研削種別ダイヤモンドカッター穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5チップ幅(mm)6
  • リトルカット NORITAKE(ノリタケ)

    リトルカット

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • ダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用 E-Value

    ダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用

    E-Value
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタルの切断、溝入れ加工、加工出しに。種類セグメント型穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタル切断距離(m)80切断深さ(mm)10付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)1.7
  • 【箱】切断砥石XTイノックス ノートン(サンゴバン)

    【箱】切断砥石XTイノックス

    ノートン(サンゴバン)
    5,998税込6,598
    1箱(25枚)
    当日出荷
    中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番535-7336粒度#60砥材A硬度V外径(Φmm)100
  • 切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用)

    高速電機(富士製砥)
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4主要切断材料ステンレス・重量鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • トメ切り用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    トメ切り用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様両側研磨
  • 竹ひき用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    竹ひき用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様両側研磨穴径(Φmm)25.4
  • チップソー(木材用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー(木材用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,798税込9,678
    1枚
    翌々日出荷
    刃数50切断対象木材取付穴径(Φmm)25.4
  • 木工用チップソー165mmx52P Basic Tool

    木工用チップソー165mmx52P

    Basic Tool
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    用途一般木材、集成材等の切断内径(Φmm)20外径(Φmm)165刃数(p)52刃厚(mm)1.6
  • 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 富士

    切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)

    富士
    2,998税込3,298
    1箱(11枚)
    当日出荷
    切れ味も非常によく切断機のビビりも殆どありません。
    トラスコ品番718-0925粒度30砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.4最高使用周速度(m/s)80外径(mm)106穴径(mm)15
  • 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 富士

    切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)

    富士
    2,398税込2,638
    1箱(11枚)
    当日出荷
    切れ味も非常によく切断機のビビりも殆どありません。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • 【数量限定!キャンペーン】 切れ味バツグン 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット 三京ダイヤモンド工業

    【数量限定!キャンペーン】 切れ味バツグン 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット

    三京ダイヤモンド工業
    19,980税込21,978
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    数量限定キャンペーン商品です。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプです。鉄筋入(10mm筋)コンクリートから御影石まで切断可能です。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高いです。
    用途鉄筋(10mm)入りコンクリート、御影石、コンクリート二次製品などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm

    日本レヂボン
    10,980税込12,078
    1箱(57枚)
    当日出荷
    入数(0.8mm)56枚・(1.0mm)1枚、合計57枚
  • ダイヤモンドカッター<銀鋭> プロスタイルツール

    ダイヤモンドカッター<銀鋭>

    プロスタイルツール
    389税込428
    1枚
    3日以内出荷
    良質のダイヤを焼結しているので快適が長持ち
    用途コンクリートの切断、研削に。
  • 木材用チップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    木材用チップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,798税込1,978
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    丸のこ用チップソー。寸法 外径190mm×刃数52×穴径20mm。木材の切断に。品名コード 0038-2896。対応機種 190mm丸のこ
    用途木材の切断適合機種190mm丸のこ寸法(mm)外径190×刃数52×穴径20容量1枚
  • 鉄鋼用チップソー黒鯱 HiKOKI(ハイコーキ)

    鉄鋼用チップソー黒鯱

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    チップソーカッタ用チップソー 黒鯱。寸法 外径180mm×刃厚1.3mm×刃数50×穴径20mm。鉄工・ステンレスなど金属類の切断に。品名コード 0038-2818。対応機種 180mm対応チップソーカッタ
    用途鉄工・ステンレスなど金属類の切断適合機種180mmタイプチップソーカッター寸法(mm)外径180×刃厚1.3×刃数50×穴径20
  • ファントムカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ファントムカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)。セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
    用途コンクリート製品全般・ブロック・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。仕様乾式材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプウェーブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジェットカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 。切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断・溝入れに。付属品リング(穴径15mm)仕様乾式トラスコ品番711-9618材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプセグメントタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
  • 充電丸鋸用木工チップソー トップマン[工具・金物]

    充電丸鋸用木工チップソー

    トップマン[工具・金物]
    749税込824
    1枚
    6日以内出荷
    一般木材・合板・集成材を綺麗にカット
    付属品収納ケース厚さ(mm)1.3ピッチ24P外径(Φmm)125穴径(mm)20
  • 石膏ボード用チップソー トップマン[工具・金物]

    石膏ボード用チップソー

    トップマン[工具・金物]
    1,598税込1,758
    1枚
    6日以内出荷
    ホワイトフッ素加工でバッテリーの負担軽減したチップソー
    厚さ(mm)1.6ピッチ40P外径(Φmm)125
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm

    日本レヂボン
    499税込549
    1枚ほか
    当日出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.0mmで抜群のスピードと耐久性を兼ね備えた切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1砥材Z46外径(mm)125内径(mm)22
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.6mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.6mm

    日本レヂボン
    289税込318
    1枚ほか
    当日出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.6mmで抜群の耐久性を発揮し、さらにスピード切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※高負荷な切断作業に向く、高耐久型の厚みを新規追加しました。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1.6砥材Z46外径(mm)105内径(mm)15
切断