絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,525件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石”つるぎ” 富士製砥

    切断砥石”つるぎ”

    富士製砥
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷
    経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。
    用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。トラスコ品番393-6571粒度(#)46砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度R外径(Φmm)100刃厚(mm)2
  • ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル チップソージャパン

    ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル

    チップソージャパン
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくいです。独自の鋭角研磨により軽快な切断が可能です。
    用途木工用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
  • ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデル チップソージャパン

    ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデル

    チップソージャパン
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
    用途木工用。材質台金:工具鋼 チップ:超硬適合材樹脂穴径(mm)20
  • 切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型)

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,198税込2,418
    1箱(5枚)
    当日出荷
    寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。トラスコ品番375-5070粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.5最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用) モトユキ

    チップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用)

    モトユキ
    3,298税込3,628
    1枚
    9日以内出荷
    極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
    用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。トラスコ品番195-3246適合機種充電マルノコ刃数48枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.8刃厚(mm)1外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    31,980税込35,178
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
  • BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用) チップソージャパン

    BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用)

    チップソージャパン
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
    用途スライド丸鋸用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬
  • 鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスター モトユキ

    鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスター

    モトユキ
    10,980税込12,078
    1枚
    翌日出荷
    鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。
    用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。トラスコ品番803-6651適合機種低速型チップソー切断機材質基盤:SK5刃数54枚穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700外径(Φmm)305刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス6切断能力(mm)鉄鋼10
  • フジケンオフセット フジケン

    フジケンオフセット

    フジケン
    3,998税込4,398
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    驚異の切れ味と抜群の耐久性。広範囲な被研削材料・用途に使用できます。良く切れて、しかも長時間削れます。JIS規格はもちろん労働安全衛生規則、研削盤等構造規格の水準を常に上回る安全性の高い砥石です。
    用途一般用…軟鉄、鉄鋼材の平板、アングル等の溶接部ビート取り、疵取り、パイプの研削等。厚さ(mm)6適合材一般用…軟鉄・鉄鋼材の平板・アングル等の溶接部ビート取り・疵取り・パイプの研削等。最高使用周速度(m/s)72
  • エンジンカッター用ブレード アクティブ[切削工具]

    エンジンカッター用ブレード

    アクティブ[切削工具]
    14,980税込16,478
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高品質なダイヤとボンドが配合されており、切削性や耐久性においてハイパフォーマンスを発揮する事ができ、施工効果の大幅な向上に貢献します。被削材に左右され難く、ストレスフリーな切削感が特徴です。仕事の効率を求めるプロ向けに開発致しました。
    寸法(mm)調整リング:20・22・25.4タイプ乾式穴径(Φmm)30.5対応機種エンジン式ハンドカッター適合メーカー新ダイワ、三笠産業、日立、マキタ
  • MAX100 GC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    MAX100 GC

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    エンジンカッター専用強切断砥石
    用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
  • MAX100 A DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    MAX100 A

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    エンジンカッター専用強切断砥石
    用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100
  • 建工快速 いあい斬り 石こうボード用 アイウッド

    建工快速 いあい斬り 石こうボード用

    アイウッド
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材強化石こうボード・石こうボード・ケイカル板・モイスetc
  • 精密切断砥石NC-S HA-CUT (~Φ230) ディスコ

    精密切断砥石NC-S HA-CUT (~Φ230)

    ディスコ
    24,980税込27,478
    1箱(25枚)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質高硬度鋼材砥材HAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • タイガーチップソー 鉄工用 NT

    タイガーチップソー 鉄工用

    NT
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    メーカー独自の特殊超硬チップを採用。優れた耐久性と切れ味を発揮 。高精度仕上げを実現 。切断抵抗が少なく安定した切断が可能 。独自の刃型と特殊超硬の組み合わせよりチップの脱落がなく重切削に耐える。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・各種軽量材 その他一般鋼材の切断に。
  • タイガーチップソー 鉄工・ステンレス兼用 NT

    タイガーチップソー 鉄工・ステンレス兼用

    NT
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    抜群の切れ味と耐久性を発揮するチタンサーメットを採用。一回転あたりの切断切れ込みが早くスピードが大幅にアップ。0.05mmの高精度仕上げ
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・ハンガーレール・アルミサッシ・その他一般鋼材の切断に。刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
  • 切断砥石 ブレイズ2 KGS

    切断砥石 ブレイズ2

    KGS
    3,898税込4,288
    1箱(10枚)
    当日出荷
    新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強の耐久性を発揮します。「切断砥石 SGブレイズ」が性能アップしてリニューアルしました。一般アルミナ砥石比約8倍の耐久性を実証します。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼など幅広い鋼材の切断に。トラスコ品番562-8738材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度(#)46砥材SGB+穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度X外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップソー(全ダイヤ)黒鯱 硬質窯業系サイディング用 HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー(全ダイヤ)黒鯱 硬質窯業系サイディング用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷
    剣先刃でコバ欠け激減! 補修作業が減らせる! フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能 [不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現
    用途硬質窯業系サイディングの切断刃数10厚さ(mm)(鋸身厚)1、(アサリ幅)1.5適合材硬質窯業系サイディング取付穴径(Φmm)20
  • ION マルチ ノートン(サンゴバン)

    ION マルチ

    ノートン(サンゴバン)
    219税込241
    1枚ほか
    当日出荷
    業界初コードレスグラインダー専用切断砥石マルチタイプ、金属・非金属の切断が可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金属から非金属まで切断作業が行えるマルチタイプです。
    用途金属・非金属の切断作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属・非金属
  • ION ワイルドスピード ノートン(サンゴバン)

    ION ワイルドスピード

    ノートン(サンゴバン)
    209税込230
    1枚ほか
    当日出荷
    業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。
    用途薄物金属の切断作業。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8適合材金属
  • X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパック BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパック

    BOSCH(ボッシュ)
    3,698税込4,068
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。ボッシュ新・砥石交換システム「X-LOCK」対応です。
    用途ステンレスの切断作業に。トラスコ品番276-8791材質白色アルミナWA60TBF粒度(#)60砥材WA硬度ミディアム刃厚(mm)1.6最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22.23
  • 切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm 清水(清水商事)

    切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm

    清水(清水商事)
    2,598税込2,858
    1箱(10枚)
    当日出荷
    極薄切断砥石です。切れ味抜群で作業効率大幅UPです。
    用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。仕様最高使用回転数(rpm):14550トラスコ品番359-9937粒度(#)60砥材AZ硬度R最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)0.8外径(mm)105穴径(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石”ニューレーザーX” ミタチ

    切断砥石”ニューレーザーX”

    ミタチ
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    補強シート2枚入りで安全です。耐久性を重視した製品です。
    用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。粒度(#)46砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/min)4800
  • トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材
  • トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
  • 湿式コンクリート・アスファルト兼用ダイヤモンドブレード TRUSCO

    湿式コンクリート・アスファルト兼用ダイヤモンドブレード

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。災害復旧工事の解体作業にも使用できます。
    用途コンクリート・アスファルトの切断に。材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(mm)27チップ高さ(mm)8
  • パワード正宗 タックス

    パワード正宗

    タックス
    12,980税込14,278
    1箱(20枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    毎日の現場を強力にアシストする中型切断砥石 高性能なスタンダード切断砥石「パワード正宗」。日本製で、 職人が一枚一枚丹精を込めて滋賀工場で製造しております。 タックスが長年にわたり培ってきた技術と経験が活かされた、高品質でエコノミーな切断砥石です。 NEO正宗よりも少々硬く、アングルなどの切断に適しております。
    用途アングルの切断粒度30穴径(Φmm)25.4商品タイプ標準切断砥石(ミドルサイズ)
  • 黒硬刃(木工用チップソー) SK11

    黒硬刃(木工用チップソー)

    SK11
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    高硬度特殊超硬チップ採用により、集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。刃数42枚刃により美しい切断面を実現しました。薄刃1.2mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。台金フッ素樹脂コーティングにより、集成材などに含まれる接着剤や木ヤニがつきにくく、滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音で快適に作業できます。
    用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。刃数42最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸刃厚(mm)1.2適合材集成材、フロア材、一般木材用
  • バッチリカッターチップソー トライアルコーポレーション

    バッチリカッターチップソー

    トライアルコーポレーション
    6,798税込7,478
    1枚
    4日以内出荷
    消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
    内径(Φmm)20
  • 切断砥石 ZUBAT ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 ZUBAT

    ヤナセ(柳瀬)
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷
    驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。
    用途鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。厚さ(mm)1寸法(mm)107×1.0×15穴径(Φmm)15外径(Φmm)107回転速度(min-1[r.p.m])13500適合材鉄、ステンレスなどの一般金属
  • ダイヤモンドカッター レーザープロフェッショナル 理研ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター レーザープロフェッショナル

    理研ダイヤモンド工業
    7,798税込8,578
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    プロの使用に焦点を合わせた最高品質刃です。 高配筋コンクリートや、切りにくい材料の切断に素晴らしい力を発揮します。 エアー工具に最適です。
    メタリックグレー適合材高強度コンクリート製品、石材他RoHS指令(10物質対応)対応
  • USAG カッター(9mmブレード) USAG

    USAG カッター(9mmブレード)

    USAG
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    スナップオフセクションを備えた9mmブレード ソフトカバー付きの人間工学に基づいたABSハンドル 2枚のスペアブレードが付属
    寸法(mm)150
  • M12 FIR12用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FIR12用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ(M12 FIR12-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • タイルスラッガー 三京ダイヤモンド工業

    タイルスラッガー

    三京ダイヤモンド工業
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    薄くて仕上がり超キレイ!。刃厚0.9mm!。切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり。薄刃なのにしっかり感プラス。段付きスタビライザー
    用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断内径(Φmm)20.0外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9付属リング(mm)15チップ高さ(mm)5.0
  • 板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用 若井産業

    板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用

    若井産業
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    角スパンに最適!。薄鋼板専用設計で切れ味持続。薄刃採用で切断バリが少ない。金属サイディングも切れる
    適合材薄鋼板、サイディング内径(mm)20
  • サードソー 窯業系サイディング用フルダイヤチップソー 若井産業

    サードソー 窯業系サイディング用フルダイヤチップソー

    若井産業
    7,398税込8,138
    1枚
    5日以内出荷
    フルダイヤのチップソー
    用途窯業系サイディング切断用仕様ダイヤ数:12
  • 木工用最上級モデルチップソー 神の牙 Y'sGOD

    木工用最上級モデルチップソー 神の牙

    Y'sGOD
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレードとトライアングルチップのW効果により充電マルノコ使用時の1回あたり電池持ち時間が約2倍に!!(メーカー調べ)
    用途木工用最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000~6000
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー 神王 Y'sGOD

    鉄・ステンレス兼用チップソー 神王

    Y'sGOD
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!
    用途鉄・ステンレス兼用穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材鉄・ステンレス
  • 切断砥石ブルーファイヤー ノートン(サンゴバン)

    切断砥石ブルーファイヤー

    ノートン(サンゴバン)
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。 切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。 硬質ボンドで耐久性抜群です。
    用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用材質レジノイド粒度46砥材A穴径(Φmm)25.4硬度T最高使用周速度(m/min)72
  • ZOIDチップソー ホーロー SK11

    ZOIDチップソー ホーロー

    SK11(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20適合材ホーロー
切断