絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,525件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZOIDチップソー ホーロー SK11

    ZOIDチップソー ホーロー

    SK11(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20適合材ホーロー
  • ZOIDチップソー キッチンパネル SK11

    ZOIDチップソー キッチンパネル

    SK11
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。超薄刃設計は軽く挽けてこば欠けを軽減。高品質研磨は仕上げ材に適した切断面の美しさを可能にする。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用してキッチンパネルの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20刃幅(mm)1適合材キッチンパネル
  • ファインカッター BIGMAN(ビッグマン)

    ファインカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の薄型設計により快適な作業性と欠けの少ない美しい切り口を重視したカッターです。
    用途切断・溝入れ作業に。
  • 神業サーメットチップソー BIGMAN(ビッグマン)

    神業サーメットチップソー

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    サーメットチップ採用により耐摩耗性に優れ長寿命!
    用途ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料・ステンレスの切断タイプステンレス用刃厚(mm)1.6適合材ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料
  • 神業チップソー板金・ガルバ用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソー板金・ガルバ用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。
    用途金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキタイプ板金・ガルバ用対応材質金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ刃厚(mm)1.2
  • 電着ダイヤカッター BIGMAN(ビッグマン)

    電着ダイヤカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷
    丸鋸での波板・アクリル板等の樹脂切断に最適な仕様となっており、丸鋸で快適な切断作業が行えます。
    用途樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断に適合機種ディスクグラインダーセット内容穴径20mm変更リング幅(mm)(電着)4粒度(ダイヤ)80穴径(Φmm)22適合材樹脂製品適合工具充電丸ノコ
  • 木工チップソー隼2 BIGMAN(ビッグマン)

    木工チップソー隼2

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。
    用途一般木材・集成材の切断
  • グローバルソー  鉄筋用チップソー モトユキ

    グローバルソー 鉄筋用チップソー

    モトユキ
    11,980税込13,178
    1枚ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    ●独自の刃形で台金破損を防止 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
    用途鉄筋仕様サーメットチップ、切込制限ガード適合材
  • 切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT

    切断砥石 プレミアムタイプ

    TYROLIT
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
  • 切断砥石 スタンダードタイプ TYROLIT

    切断砥石 スタンダードタイプ

    TYROLIT
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルの切断砥石です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度R外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
  • 切断砥石 ロングライフ TYROLIT

    切断砥石 ロングライフ

    TYROLIT
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23硬度S適合材一般鋼、ステンレス鋼
  • ダイヤモンドブレード(湿式) MEIHO(ワキタ)

    ダイヤモンドブレード(湿式)

    MEIHO(ワキタ)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。 首下摩耗対策チップの採用により、長寿命を実現しました。
    用途アスファルトの切断に仕様湿式材質台金:マンガン鋼、チップ:ダイヤ砥粒他刃厚(mm)3適合材アスファルト周速度(m/s[m/min])45チップ高さ(mm)6.5
  • リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキ

    リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ

    モトユキ
    2,798税込3,078
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
    用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業タイプ交互刃
  • U溝カッター クラックU SPJR

    U溝カッター クラックU

    SPJR
    6,998税込7,698
    1枚
    翌日出荷
    コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。
    形状切削:U溝内径(Φmm)20外径(Φmm)100切削幅(mm)10適合材コンクリート、モルタル回転速度最高:15300
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー クイーンカット SPJR

    鉄・ステンレス兼用チップソー クイーンカット

    SPJR
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    鉄工・ステンレス用に設計された、ハイパワーチップソー!
    用途鉄工・ステンレス用
  • サーメットチップソー スーパーMAX サンピース

    サーメットチップソー スーパーMAX

    サンピース
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    静音タイプのサーメットチップソー
    用途鉄、ステンレス用適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ刃数40内径(Φmm)H:20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
  • サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 サンピース

    サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工

    サンピース
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
    用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
  • ダイヤモンドカッター クイーンタイガードライカップXライン サンピース

    ダイヤモンドカッター クイーンタイガードライカップXライン

    サンピース
    9,288税込10,217
    1枚
    翌日出荷
    十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。
    用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)6穴径H(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械電気ディスクグラインダ付属リング(mm)15最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドブレード クイーンタイガーゴールド サンピース

    ダイヤモンドブレード クイーンタイガーゴールド

    サンピース
    39,980税込43,978
    1枚
    翌日出荷
    汎用コンクリートカッター機によるアスファルト、コンクリート兼用切断が可能。 切れ味、耐久力ともに抜群のパフォーマンス。
    用途コンクリート、アスファルト兼用穴径H(Φmm)27適合材コンクリート、アスファルトチップ厚さ(mm)3.2主な適合機械コンクリートカッターチップ高さX(mm)(実寸)6回転速度最高:70(m/s)
  • 電着ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCO

    電着ダイヤモンドカッター(乾式)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
    用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2352刃数72材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0外径(mm)125アズワン品番64-8733-54穴径(mm)20.0
  • チップソー(プラスチック用) TRUSCO

    チップソー(プラスチック用)

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
    用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番217-8424材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm):3~8切断能力(mm)3~8アズワン品番64-8733-53
  • イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(低速用) 鈴木製鋸

    イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(低速用)

    鈴木製鋸
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。抜群の切れ味と優れた精度
    用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
  • 切断・研磨・研削砥石 ウルトラ1-2-3 ノートン(サンゴバン)

    切断・研磨・研削砥石 ウルトラ1-2-3

    ノートン(サンゴバン)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ―UFO ノートン(サンゴバン)

    オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ―UFO

    ノートン(サンゴバン)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • コードレス工具専用チップソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレス工具専用チップソー

    BOSCH(ボッシュ)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
    適合機種GKM18V-LI(H)鋸身厚(mm)1.2
  • 土木用ダイヤモンドブレード 理研ダイヤモンド工業

    土木用ダイヤモンドブレード

    理研ダイヤモンド工業
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。湿式切断用
    用途路面、土木用材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他タイプ湿式穴径(Φmm)27刃厚(mm)3適合材アスファルト、コンクリートチップ高さ(mm)6
  • ドーベルマン 切断砥石 SPEED 龍宝丸

    ドーベルマン 切断砥石 SPEED

    龍宝丸
    279税込307
    1枚ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
    用途一般鋼・ステンレスの切断に。種別両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス
  • 建工快速 軽天・内容用チップソー アイウッド

    建工快速 軽天・内容用チップソー

    アイウッド(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。軽天材の切断に最適な専門設計
  • 建工快速 石こうボード用チップソー 6:1組刃 アイウッド

    建工快速 石こうボード用チップソー 6:1組刃

    アイウッド
    2,998税込3,298
    1枚
    翌日出荷
    モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。フッ素コーティング。強化ボードも曲がらず切れる!鋭い刃
    表面処理フッ素コーティング
  • 建工快速 木工用チップソー 4:1組刃 アイウッド

    建工快速 木工用チップソー 4:1組刃

    アイウッド
    2,998税込3,298
    1枚
    翌日出荷
    モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。組刃で軽く、刃数でキレイに切る!。フッ素コーティング
    表面処理フッ素コーティング
  • トマックス9 塗膜はがし 三京ダイヤモンド工業

    トマックス9 塗膜はがし

    三京ダイヤモンド工業
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷
    素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
    用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など内径(Φmm)10外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ9P
  • ナストンゴールドスーパー CA-1 平和テクニカ

    ナストンゴールドスーパー CA-1

    平和テクニカ
    14,980税込16,478
    1箱(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の混合比を高め、独自のレジンを用いて多目的用に解発された製品です。硬脆性材料や難削複合材の切断に威力を発揮します。
    用途ファインセラミックスSiC、Si3N4等の難削材の切断に。内径(mm)25.4
  • ナストンA 平和テクニカ

    ナストンA

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷
    旧乾式バーディ型専用切断砥石。
    用途一般炭素鋼、工具鋼の切断に。厚さ(mm)0.7外径(mm)160内径(mm)25.4
  • 切断砥石 HA80P 平和テクニカ

    切断砥石 HA80P

    平和テクニカ
    24,980税込27,478
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
    粒度80砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度P
  • 切断砥石 GC150P 平和テクニカ

    切断砥石 GC150P

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    ベビーS-2型専用の切断砥石。
    用途樹脂、ベークライトなどの切断に。粒度150厚さ(mm)0.5砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)75内径(mm)6
  • 切断砥石 GC100P 平和テクニカ

    切断砥石 GC100P

    平和テクニカ
    26,980税込29,678
    1箱(25枚)
    当日出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度100厚さ(mm)0.8砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)205内径(mm)25.4
  • 切断砥石 31-P 平和テクニカ

    切断砥石 31-P

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷
    俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
    用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。厚さ(mm)0.7結合剤B結合度P外径(mm)160内径(mm)25.4
  • 建工快速 多用途チップソー アイウッド

    建工快速 多用途チップソー

    アイウッド
    2,198税込2,418
    1枚
    翌日出荷
    高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断。 台金はレーザースリット加工で切断音が静かでブレも抑えます。
  • 切断砥石 速攻切断・キレモノ 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 速攻切断・キレモノ

    高速電機(富士製砥)
    2,698税込2,968
    1パック(10枚)
    当日出荷
    素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ。カットスピードが速い!。スリップしない&バリが少ない!。最高級セラミック砥粒使用。ラフサイドによる抜群の切れ味。劣化しない真空パック採用。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
    用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断種別BF粒度46厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒セラミック砥粒適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般
  • CS-305用切断砥石 Power sonic

    CS-305用切断砥石

    Power sonic
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    CS-305用切断砥石です。
    用途CS-305用切断砥石として。適合機種CS-305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])4488
切断