絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(56)
- その他(37)
- アルミ(196)
- ガラス(41)
- コンクリート(260)
- サイディング(92)
- ステンレス(310)
- スレート(37)
- セラミックス(29)
- タイル(102)
- ブロック(88)
- モルタル(61)
- レンガ(91)
- 木工(251)
- 樹脂(144)
- 瓦(55)
- 石材(143)
- 石膏ボード(57)
- 鉄(469)
- 銅・真鍮(52)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(75)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

トカゲREX
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥499~税込¥549~1枚ほか5日以内出荷から6日以内出荷オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。用途スレンレス・金属用。厚さ(mm)1品種VCX46PBF最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
チップソー(リフォーム用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,398~税込¥3,738~1枚翌々日出荷釘・ステープルを木材ごと切断可能なリフォーム用チップソー。チップの飛散が少ないブーツ形チップ採用!。制限刃付でキックバックを低減!刃数40取付穴径(Φmm)20
道路カッターRCM-12D
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥9,298税込¥10,2281枚欠品中コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径12(インチ)穴径(mm)27
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥119~税込¥131~1枚当日出荷から4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。用途ステンレス、一般鋼用砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石 金の虎 1枚
レヂトン¥279~税込¥307~1枚当日出荷驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 ステンレス用
レヂトン¥249税込¥2741枚当日出荷ステンレス用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:AWA60R材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石アルミ用C36P
レヂトン¥229税込¥2521枚当日出荷特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。用途アルミの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C36P材質砥材:カーボン、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15適合材FRP最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石”スーパーつるぎ”
富士製砥¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷両面補強で安全性も高く、1枚補強砥石の約2倍近い耐久性です。新規砥粒を採用で爽快な切れ味とスピードを実現用途小径・小型・薄物金属・ステンレスの切断に。トラスコ品番195-0449粒度(#)36砥材SA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
安全切断砥石
フジケン¥1,298~税込¥1,428~1箱(10枚)ほか4日以内出荷抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に粒度46砥材A硬度S適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に![道路用ブレード(アスコン兼用刃) アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63529648-240404-02.jpg)
道路用ブレード(アスコン兼用刃)
アクティブ[切削工具]¥18,980~税込¥20,878~1枚6日以内出荷から9日以内出荷便利なアスファルト・コンクリート兼用タイプのブレードです。ガス管・上下水道などの埋設工事・切断作業、舗装道路工事の切断作業などにおすすめです。用途ガス管、上下水道などの埋設工事や切断工事など仕様湿式適合機種低馬力エンジン式カッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート兼用適合メーカー日立、エクセン、三笠産業、山本機械産業、町田機工
G1ブレード125N
KIドリル¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷特殊電着剤を使用しています。基盤に無数のダイヤをちりばめて塩ビパイプの切断時にバリがでず、面取りにも最適です。キッチンパネルはささくれず綺麗に切断できます。用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断に。トラスコ品番510-6922穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5付属リング穴径(Φmm)20チップ高さ(mm)1.5
切断砥石 謙信
ノートン(サンゴバン)¥719~税込¥791~1枚ほか当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)3.0穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355適合材金属(一般鋼・ステンレス)最高使用周速度(m/s)72
ION スピード
ノートン(サンゴバン)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石スピードタイプベストバランスです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性&切断スピードを誇る定番タイプです。用途薄物金属の切断作業に最適。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属
蒼 パーチクルボード用
SK11¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。刃数18最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸・集じん丸鋸・防じん丸鋸刃厚(mm)1.5適合材パーチクルボード、窯業系サイディング用
くろプラス(木工チップソー)
SK11¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷超仕上げ用で、大変美しい切り肌に仕上がります。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。用途木工用チップソー。タイプ欧州RoHS規格合格品
ZOIDチップソー 窯業PCD
SK11¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。ダイヤモンド焼結体(PCD)10μmチップが驚異の耐摩耗性を実現。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用して窯業系サイディングの切断材質刃先:PCD(ダイヤモンド焼結体)、台金:鉄刃幅(mm)1.5
ZOIDチップソー 金属SD
SK11¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷から7日以内出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断材質刃先:超硬、台金:鉄
160mm丸鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。用途160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。材質【台金】SK-5許容回転数(min-1[r.p.m])5500仕上クリアニス仕上げ
鉄工用切断砥石
iHelp¥149~税込¥164~1枚ほか4日以内出荷一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など補強ネットシングル対象鉄工用
スーパーカットRSC PC鋼用
日本レヂボン(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(10枚)当日出荷圧倒的切断力を誇る切断砥石! 圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断 PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に砥材CEシリーズスーパーカット硬度R適合材PC鋼最高使用周速度(m/s)80
X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ
TYROLIT(2件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23
イナズマックス ステンレス用チップソー
鈴木製鋸¥5,998税込¥6,5981枚5日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数48穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材ステンレス
ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ
理研ダイヤモンド工業¥20,980~税込¥23,078~1枚当日出荷から9日以内出荷鉄筋コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応します。ハンドカッター、エンジン式、電動式対応用途鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他タイプ乾式穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4適合材鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般チップ高さ(mm)7
丸のこ刃 スタンダード木材
BOSCH(ボッシュ)¥4,198~税込¥4,618~1枚翌々日出荷から3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。用途コードレス工具での木材切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬適合材木工内径(mm)20
スーパーベストX
日本レヂボン¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。優れた研削力が長時間持続用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り粒度36厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度N外径(Φmm)125結合剤BF主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)72
建工快速 鉄工用チップソー
アイウッド¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から翌日出荷モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。薄刃+高精度合金で軽快でキレイな仕上がり!内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合切断材アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
強化・硬質石膏ボード用 125-42P
タジマツール(TJMデザイン)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷優れた耐摩耗性用途石膏ボード切断寸法(mm)125×1.2×42P×20製品質量(g)75適合材強化石膏ボード・普通石膏ボード・化粧石膏ボード・普通硬質石膏ボード○、ケイカル板△。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。アズワン品番64-8715-75
超硬質石膏ボード用チップソー
モトユキ¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から翌日出荷専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
切断砥石 WA120P
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。粒度120厚さ(mm)0.5砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 GC400L
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)8日以内出荷から9日以内出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度400砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L内径(mm)25.4
建工快速 鉄・ステン用チップソー
アイウッド¥2,298~税込¥2,528~1枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。穴径(Φmm)20適合材アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
ダイヤシャープナー超研王C #100
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個当日出荷研磨と切断が行える1枚2役のダイヤシャープナー。波型形状で、切断がよりスムーズになりました。用途塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。粒度#100表面処理チタンコーティング外径(mm)100穴径(mm)20(15)
ダイヤモンドカッター
RELIEF¥769税込¥8461個当日出荷から3日以内出荷用途モルタル・ブロック・コンクリート・セメント・レンガ・U字溝・ALC・カワラ・スレートなどの切断、溝入れ作業に!外径(mm)Φ105穴径(mm)Φ20/Φ15
















![道路用ブレード(アスコン兼用刃) アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63529648-240404-02.jpg)