絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,525件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ TRUSCO

    ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    付属品調整用付属リング材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)8
  • 極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用 大和製砥所

    極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用

    大和製砥所
    12,980税込14,278
    1セット(25枚)
    当日出荷
    粒度80/100砥材A/WA硬度N穴径(mm)25.4
  • 鬼切り PRO フランジ付ダイヤモンドカッター キワ切り用 Y'sGOD

    鬼切り PRO フランジ付ダイヤモンドカッター キワ切り用

    Y'sGOD
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    フランジ付でキワ切り作業が出来る!
    ねじ径M10
  • 鬼切り PRO ダイヤモンドカッター コンクリート切断用 Y'sGOD

    鬼切り PRO ダイヤモンドカッター コンクリート切断用

    Y'sGOD
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、タイル等の切断に!
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ

    関西工具製作所
    23,980税込26,378
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
    種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
  • メラミン用 チップソー マキタ

    メラミン用 チップソー

    マキタ
    6,498税込7,148
    1枚
    3日以内出荷
  • ディスクカッターセット ホーザン

    ディスクカッターセット

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    仕様RoHS(7物質)/〇セット内容K-210-2/K-210-3/K-210-4
  • 塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット トップ工業

    塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット

    トップ工業
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
    用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)質量(g)270刃径(Φmm)51ケース寸法(mm)242×70適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
  • 塩ビ管用電着ダイヤ面取り付 トップ工業

    塩ビ管用電着ダイヤ面取り付

    トップ工業
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。
    用途塩ビパイプの切断面取りに質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石ハードカット(BP入)(石材用) H&H

    切断砥石ハードカット(BP入)(石材用)

    H&H
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    切断・研削・研磨作業に
    用途石材用粒度A36
  • 切断砥石 ノンスリップカッター Lifework(ライフワーク)

    切断砥石 ノンスリップカッター

    Lifework(ライフワーク)
    279税込307
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    1.6mmの薄い厚みで切り込みが深く 鋭くスピーディーな切断 ステンレス鋼・一般鋼・アングル・アルミ・銅 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
    粒度46砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.6
  • グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー モトユキ

    グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
    本体厚さ(mm)1.2適合材サイディング
  • ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(せっこう用) モトユキ

    ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(せっこう用)

    モトユキ
    2,798税込3,078
    1枚
    翌日出荷から6日以内出荷
    切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
    刃厚(mm)1.3穴径(mm)20
  • 漢道 木工用チップソー 3枚組 お徳用 アイウッド

    漢道 木工用チップソー 3枚組 お徳用

    アイウッド
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    きれいな切断面!軽快な切れ味!バリが少ない!
    用途一般木工用タイプ両側面研磨刃穴径(Φmm)20適合材木工
  • ダイヤシャープナー達研王K SUN UP

    ダイヤシャープナー達研王K

    SUN UP
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    砥ぐ・削る・仕上げる!。剪定鋏の他に各種鋏に最適です!。カーブしたダイヤ面が刃面に広く当たるので、作業効率UP!。刃研ぎを簡単に行えるよう、ゆるやかな丸みを帯びた形状です。刃の表と裏で粒度が違うので、1本で荒研ぎから中仕上げまで行えます!
    用途鎌・鉈・包丁等の刃砥ぎに最適!粒度#80,#300
  • ミニ超研王3 55mm SUN UP

    ミニ超研王3 55mm

    SUN UP
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ボール盤や電気ドリルで研磨作業。ナットは外して表・裏取替可能。両面タイプ 表・荒目#150 裏・細目#400。
    用途各種刃物の研磨作業に。直径(mm)55
  • ダイヤシャープナー超研王2 #400 SUN UP

    ダイヤシャープナー超研王2 #400

    SUN UP(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    両頭グラインダーでチップソーが研げる。長寿命チタンコーティング。
    用途各種刃物の研磨作業に。粒度#400本体サイズ(mm)150×150×9.5
  • ドライカッター 三京ダイヤモンド工業

    ドライカッター

    三京ダイヤモンド工業
    15,980税込17,578
    1枚
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ穴径(Φmm)20.0付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライサーフェーサーDX 三京ダイヤモンド工業

    ドライサーフェーサーDX

    三京ダイヤモンド工業
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!! 十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャパン玄人DX アスファルト・コンクリート切断兼用 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人DX アスファルト・コンクリート切断兼用

    三京ダイヤモンド工業
    39,980税込43,978
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途舗装道路の切断 アスファルト・コンクリート切断兼用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0刃厚(mm)3.2適合材アスファルト・コンクリート切断兼用チップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャパン玄人DX アスファルト用 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人DX アスファルト用

    三京ダイヤモンド工業
    21,980税込24,178
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途舗装道路の切断 アスファルト用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0適合材アスファルト用チップ幅(mm)7.0
  • ボードデンマル石こうボード用 ハウスビーエム

    ボードデンマル石こうボード用

    ハウスビーエム
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    特殊制限刃を加えることによって削材への過度の食い込みを防ぎ軽い切断を実現しました。鋭角研磨で切断ボード表面紙も綺麗に切断出来ます。高硬度微粒チップ採用で切れ味長持ちです。ホワイトコーティング仕様です。
    用途石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。材質刃先:超硬チップ穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0779
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ405 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ405

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(25枚)
    当日出荷
    トラスコ品番393-6503種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)910穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 つるぎ255 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ255

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    7日以内出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)3直径(Φmm)255砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)255主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッタ青龍205 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ青龍205

    TENRYU(天龍製鋸)
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
  • ダイヤモンドカッタ金龍180 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍180

    TENRYU(天龍製鋸)
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
  • ダイヤモンドカッタ赤龍125 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ赤龍125

    TENRYU(天龍製鋸)
    3,598税込3,958
    1枚
    翌々日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック切断距離(m)250ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
  • ダイヤモンドカッタ白龍125 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ白龍125

    TENRYU(天龍製鋸)
    2,598税込2,858
    1枚
    翌々日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック切断距離(m)150ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
  • 黒タフ 充電用鉄切チップソー SK11

    黒タフ 充電用鉄切チップソー

    SK11
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。 オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。 特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入で低騒音・低振動です。
    用途充電丸鋸用鉄切チップソー。
  • オールマイティプロ JIS付 ハートフルジャパン

    オールマイティプロ JIS付

    ハートフルジャパン
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    強力縦埋め込み、4面フル研磨。抵抗を少なくする為、刃数を増やしています。
    用途竹、笹、ススキ、雑草刈に穴径(Φmm)25.4
  • 内径カッター14点セット トップ工業

    内径カッター14点セット

    トップ工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
  • 黒タフ 窯業サイディング用 SK11

    黒タフ 窯業サイディング用

    SK11
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷
    ダイヤを厳選し、差し込みロー付でロー付強度が高いため脅威の耐久力です。シャープなエッジで切削抵抗が軽く、切断後の材料の欠けが少ないです。
    用途窯業サイディングやスレートなどの切断作業。適合材サイディング材質(刃)刃先:超硬ダイヤ
  • 黒タフ 充電用鉄切チップソー SK11

    黒タフ 充電用鉄切チップソー

    SK11
    4,598税込5,058
    1枚
    翌々日出荷
    刃厚1.2mmと薄刃仕様により、切断時抵抗を軽減しバッテリー効率抜群です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入りで低騒音・低振動です。
    用途鉄筋や全ネジなどの切断作業。材質台金:工具鋼刃厚(mm)1.2適合材材質(刃)刃先:超硬チップ
  • 切断砥石PRO SK11

    切断砥石PRO

    SK11
    479税込527
    1枚ほか
    翌々日出荷
    耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
    用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度A30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 黒砥 充電電動兼用 SK11

    切断砥石 黒砥 充電電動兼用

    SK11(1件のレビュー)
    339税込373
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
    用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。砥材AZ60Q内径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8主要切断材料ステンレス・金属類
  • MULTIチップソー SK11

    MULTIチップソー

    SK11
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
    用途あらゆる建材の切断作業。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
  • 塩ビ管内径カッター用ナット トップ工業

    塩ビ管内径カッター用ナット

    トップ工業
    99税込109
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管内径カッター用適合材塩ビ管
  • ネジ付ドライカップ タイル用 ナニワ

    ネジ付ドライカップ タイル用

    ナニワ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様完成品トラスコ品番788-6063材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10適合材タイル外径(mm)30穴径(mm)M10
  • 内径カッター13点セット トップ工業

    内径カッター13点セット

    トップ工業
    29,980税込32,978
    1セット(13個)
    当日出荷
    トラスコ品番496-6333セット内容延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)990
  • NPK ダイヤモンドホイル DAC-11用 日本ニューマチック工業

    NPK ダイヤモンドホイル DAC-11用

    日本ニューマチック工業
    10,900税込11,990
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番827-9693適合機種DAC-11質量(g)10
切断