絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,525件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアム ブラックフッ素コート アイウッド

    プレミアム ブラックフッ素コート

    アイウッド(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
  • プレミアム タテ引き アイウッド

    プレミアム タテ引き

    アイウッド(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
  • グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキ

    グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
    用途一般木工用。
  • ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150 ミニター

    ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150

    ミニター
    9,898税込10,888
    1袋(10枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)150研削材A/WA
  • セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
    用途鉄筋入りコンクリートの切断に。タイプ乾式適合材コンクリート
  • 木工用チップソー アイソ超硬技研

    木工用チップソー

    アイソ超硬技研(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    7日以内出荷
    一般木材から化粧張りパーチクルボードなど定寸切断に優れた木工用チップソーです。
    刃厚(mm)3穴径(mm)25.4
  • ダイヤモンドホイール面取り付 MCC(松阪鉄工所)

    ダイヤモンドホイール面取り付

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    質量(g)100
  • ニューレジカット ニューレジストン

    ニューレジカット

    ニューレジストン
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
  • ダイヤモンド土木用ブレード (乾式・コンクリート用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド土木用ブレード (乾式・コンクリート用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    19,980税込21,978
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    寸法W(mm)7適合材コンクリート
  • ドラドR ヤナセ(柳瀬)

    ドラドR

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視の薄刃仕様です。 薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。 耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。 刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
    用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。 ハンガーレールデッキプレートなど。トラスコ品番438-7767穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下刃数(p)40刃厚(mm)1.4台厚(mm)1.1適合材鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーマテリアルソー アイウッド

    スーパーマテリアルソー

    アイウッド
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    この1枚で多種の建材、複合建材をマルチに切断できます。レーザースリット入りでブレが少なくキレイで静かに切断できます。リフォーム時のはがしも釘ごと切断できます。
    用途木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類。材質台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.5適合材木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類切断能力(mm)鉄鋼3
  • ダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付 Jupiter

    ダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付

    Jupiter(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に仕様U溝 乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等穴径M10/P1.5
  • ダイヤモンドカッターボス付 Jupiter

    ダイヤモンドカッターボス付

    Jupiter(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    コーナーカットに特に威力を発揮!
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品ボス仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
  • 低騒音軟鋼材用チップソー185 マキタ

    低騒音軟鋼材用チップソー185

    マキタ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    台金にスリットを施し、樹脂を充填
    用途一般金工用(低騒音)適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F刃数36内径(Φmm)20外径(Φmm)185刃厚(mm)(鋸身)1.5適合材一般金工切断可能肉厚(mm)1.2~6刃先厚(mm)1.9
  • エンジンカッター用切断砥石 非金属用 サンピース

    エンジンカッター用切断砥石 非金属用

    サンピース
    7,898税込8,688
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    粒度24厚さ(mm)4.0硬度BF砥粒GC結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
  • ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用) ノートン(サンゴバン)

    ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用)

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。 手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。 一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
    用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用材質台金:工具鋼(SK材)チップ:ダイヤ砥粒適合材鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など
  • ハイパーチップソー SK11

    ハイパーチップソー

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    直進性抜群
    用途木工、新建材、縦挽、横挽き仕様防塵丸鋸用刃数40内径(Φmm)20外径(Φmm)110刃厚(mm)1.5台厚(mm)1適合材木工、新建材
  • 精密切断砥石NC-S SUS-CUT ディスコ

    精密切断砥石NC-S SUS-CUT

    ディスコ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質ステンレス細管砥材カーボン内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 精密切断砥石NC-S GC-CUT ディスコ

    精密切断砥石NC-S GC-CUT

    ディスコ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷
    非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質非鉄金属砥材GC内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 5本組 精密切断砥石 RELIEF

    5本組 精密切断砥石

    RELIEF
    769税込846
    1セット(5本組)
    3日以内出荷
    用途金属用 WA材軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])20000以下
  • 鉄人の刃 Stainless Cut アイウッド

    鉄人の刃 Stainless Cut

    アイウッド
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    ステンレスの切断に優れ、耐久性切れ味を高めたステンレスカット!
    用途ステンレス重視
  • スライド用アルミチップソー 黒PAS

    スライド用アルミチップソー

    黒PAS(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷
    プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
    用途スライド丸のこ用。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。刃数(p)60適合材アルミ
  • 木工用チップソー 静龍拳 Y'sGOD

    木工用チップソー 静龍拳

    Y'sGOD(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    刃数60Pで鋭く切り込み切断面も美しい仕上がり。 振動吸収樹脂がチップソーの腰揺れを低減します。 カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに適合機種電動マルノコ刃数(p)60適合材木工穴径(mm)20スリット
  • ハイレグチタンチップソー ハウスビーエム

    ハイレグチタンチップソー

    ハウスビーエム
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
    用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード。木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細。木質系建材。△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード。窯業系建材。◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。金属系建材。×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板仕様チタンコーティングとは?チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
  • 充電マルノコ用 木工刃 ハウスビーエム

    充電マルノコ用 木工刃

    ハウスビーエム
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
    用途用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材、一般合板 ○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 スレート ×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 金属系建材 ×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材特に木材、一般合板、石膏ボード使用電動機充電式マルノコ
  • スーパーハイレグ2000 ハウスビーエム

    スーパーハイレグ2000

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル 硬質不燃建材用
    用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ
  • スカイカットチップソー アルミ用 ハウスビーエム

    スカイカットチップソー アルミ用

    ハウスビーエム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途アルミ用。アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。使用電動機各種マルノコ
  • スパッと 三京ダイヤモンド工業

    スパッと

    三京ダイヤモンド工業
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途大理石・FRP切断仕様乾式適合材大理石・FRPチップ幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM

    モトユキ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープな切れ味で長寿命
  • 電着ダイヤモンドカッター(切断用) TRUSCO

    電着ダイヤモンドカッター(切断用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷
    基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
    用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。付属品15mmアダプター1個粒度60材質/仕上SK-2使用工具ジスクグラインダ適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルチップ高さ(mm)3
  • タイル2000 精密切断用 ツボ万

    タイル2000 精密切断用

    ツボ万
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
    用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど仕様乾式適合材一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなどチップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.3
  • マイクロカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    マイクロカット(A)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
  • グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) モトユキ

    グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)

    モトユキ
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
  • 超うす型切断砥石 石材用 PROZONE

    超うす型切断砥石 石材用

    PROZONE(6件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
    用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
  • ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石 PROZONE

    ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石

    PROZONE(5件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
    用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]粒度、硬度46P-WAX材補強ネット1枚入
  • リトルカット NORITAKE(ノリタケ)

    リトルカット

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石125-0.8(10入)X-LOCK仕様 マキタ

    切断砥石125-0.8(10入)X-LOCK仕様

    マキタ
    5,398税込5,938
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    X-LOCK仕様
    厚さ(mm)0.8外径(mm)125
  • チップソーブレード サンコー(サンコーミタチ)

    チップソーブレード

    サンコー(サンコーミタチ)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
  • 木材用チップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    木材用チップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,798税込1,978
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    丸のこ用チップソー。寸法 外径165mm×刃数52×穴径20mm。木材の切断に。品名コード 0038-2895。対応機種 165mm丸のこ
    用途木材の切断適合機種165mm丸のこ寸法(mm)外径165×刃数52×穴径20
  • 鉄工・ステンレス用チップソー黒鯱 HiKOKI(ハイコーキ)

    鉄工・ステンレス用チップソー黒鯱

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    チップソーカッタ用チップソー 黒鯱。寸法 外径125mm×刃先厚1.05mm×刃数35×穴径20mm。鉄工・ステンレスなど金属類の切断に。品名コード 0038-1481。対応機種 125mm対応チップソーカッタ
    用途鉄工・ステンレスなど金属類の切断適合機種125mmタイプチップソーカッター寸法(mm)外径125×刃先厚1.05×刃数35×穴径20
切断