絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,525件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大工の仕事 ホーロー・キッチンパネル用 アイウッド

    大工の仕事 ホーロー・キッチンパネル用

    アイウッド(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷
    台金は高精度のオールレーザー加工 超微粒、高硬度、高抗折力の最高級チップ採用 フッ素コーティング仕様 ホーローパネルの切断に最適!最高の精度、最高の設計でスムーズな作業! 特殊サーメットチップ採用
    用途ホーローパネル全般・ホーロー鋼材・ホーロー壁装材
  • レーザースリットチップソー金匠 京セラインダストリアルツールズ

    レーザースリットチップソー金匠

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽快な切れ味 フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。 スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。 S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。 低騒音・低振動 台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
    内径(mm)20
  • エンジンカッターコマンドー 非金属用 レヂトン

    エンジンカッターコマンドー 非金属用

    レヂトン
    2,098税込2,308
    1枚ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
    用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
  • ダブルスリット マキタ

    ダブルスリット

    マキタ
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • 薄型溶着ダイヤ マキタ

    薄型溶着ダイヤ

    マキタ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)1.3高さ(mm)-
  • ブレードXEO2・3用替刃 BOSCH(ボッシュ)

    ブレードXEO2・3用替刃

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    欠品中
    適合本体XEO2・3用
  • サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
  • 一般木工タテ挽・ヨコ挽 兼用刃 チップソージャパン

    一般木工タテ挽・ヨコ挽 兼用刃

    チップソージャパン(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4
  • ダイヤモンドカッター ダブルカップ アイウッド

    ダイヤモンドカッター ダブルカップ

    アイウッド
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
  • 硬質サイディング用チップソー アイウッド

    硬質サイディング用チップソー

    アイウッド
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • スーパーマテリアルソー スライド用 アイウッド

    スーパーマテリアルソー スライド用

    アイウッド
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    複合建材・新建材をスライドマルノコで美麗に切断。メタカラー・複合木材などに。
    適合切断材木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃
  • トクウス砥石 平和テクニカ

    トクウス砥石

    平和テクニカ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(25枚)
    当日出荷
    粒度100厚さ(mm)0.8砥材砥材A穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)205砥粒アルミナ結合剤-主要切断材料合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)結合度N研削材A
  • 白蛇石膏ボード・木工用 チップソー Y'sGOD

    白蛇石膏ボード・木工用 チップソー

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    超薄刃 1.0mm刃厚。 薄刃設計だから、石膏ボード、木質ボードも鋭く切れ込みカット! ヤニ、サビ、切粉からチップソーを保護し、滑りの良い切断を実現する、ホワイトフッ素コーティング!!
  • 建工快速 アルミ用チップソー アイウッド

    建工快速 アルミ用チップソー

    アイウッド
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 バリなく綺麗に切断。
    用途[切断適合材]アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
  • 切断砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ軽天用切断対象軽天
  • ダイヤモンドカッター ウェーブ 理研ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター ウェーブ

    理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
    用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディスパイラルカッター替刃 大見工業

    ハンディスパイラルカッター替刃

    大見工業
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチエコカッター 大見工業

    マルチエコカッター

    大見工業
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • 切断砥石 サンフレックス

    切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
    材質AC材厚さ(mm)2直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • ダブルスリット190-72卓上 マキタ

    ダブルスリット190-72卓上

    マキタ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    「樹脂充填+特殊形状」のダブルスリット加工。静音&制振!軽い切断感に美しい切断面。
    用途スライドマルノコ、卓上マルノコ用。一般木材用適合機種スライドマルノコ:190mm全機種(充電/LS711D)刃先厚(mm)2
  • ダブルスリット マキタ

    ダブルスリット

    マキタ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • ダイヤ305カッタ用カッター マキタ

    ダイヤ305カッタ用カッター

    マキタ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    適合機種カッタ:4112厚さ(mm)2.6高さ(mm)7内径(Φmm)25.4外径(Φmm)305リング内径(Φmm)22
  • エンジンカッター専用切断砥石 非金属用 ハスクバーナ

    エンジンカッター専用切断砥石 非金属用

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    粒度#20硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
  • ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,098税込5,608
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
    用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
  • グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー モトユキ

    グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
    用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)-
  • スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用 HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
    適合機種丸鋸(マルノコ)取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
  • グローバルソー鉄鋼用チップソー モトユキ

    グローバルソー鉄鋼用チップソー

    モトユキ
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷
    鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
    用途高速型チップソー切断機用。
  • クイーンタイガー ゴールド サンピース

    クイーンタイガー ゴールド

    サンピース
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
    用途アスファルト・コンクリートの湿式切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
  • ドイツファインマックス(一般木工・集成材用) チップソージャパン

    ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)

    チップソージャパン(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
    用途一般木工・集成材用穴径(Φmm)20適合材一般木工・集成材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    24,980税込27,478
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質特殊鋼材砥材WA砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • スーパーアトム ローデウス

    スーパーアトム

    ローデウス
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷
    世界30ヶ国以上で使われています。あらゆる用途の切断砥石を用意しています。切れ味・寿命とも最高の品質を保証致します。
    用途スエーデン鋼、鋼材、アングル鋼、鉄板、バネ鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等。厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)2.5
  • シータカット ニューレジストン

    シータカット

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
    用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 木工用チップソー 義経 Y'sGOD

    木工用チップソー 義経

    Y'sGOD(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに適合機種電動マルノコ刃数(p)52適合材木工穴径(mm)20スリット
  • スカイカット プラスチック用チップソー ハウスビーエム

    スカイカット プラスチック用チップソー

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    用途プラスチック用。 プラスチック建材、アクリル、塩ビ材の切断に。
  • シャープカット 三京ダイヤモンド工業

    シャープカット

    三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。 切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
    用途タイル切断
  • 一刀両断ザ・サイディングソー チップソージャパン

    一刀両断ザ・サイディングソー

    チップソージャパン(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
    用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
  • マイクロカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    マイクロカット(WA)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    16,980税込18,678
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
  • テクニカット(GC) ディスコ

    テクニカット(GC)

    ディスコ
    22,980税込25,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
    用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材GCタイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)255結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
  • 精密切断砥石 NC-P(GC) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(GC)

    ディスコ
    26,980税込29,678
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。タイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材GC
  • ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業

    ドライサーフェーサー

    三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷
    十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!
    用途建材研削種別ダイヤモンドカッター穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5チップ幅(mm)6
切断