カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,159)
- SUS304(326)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(26)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(145)
- SUSXM7(6)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(26)
- ABS(23)
- 鉄すべて(695)
- SWCH(3)
- SWCH18A(27)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
- 3価クロメート(36)
- 3価ステンコート(28)
- 3価ブラック(66)
- 3価ホワイト(294)
- 3価ユニクロ(221)
- その他(37)
- つや消し黒(18)
- カラー(53)
- クロメート(49)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(47)
- ステンコート(61)
- ニッケル(50)
- ノンクローム(18)
- パシペート(105)
- ユニクロ(155)
- ラスパート(18)
- 生地/未処理(59)
- 茶ブロンズ(58)
- 黒染め(60)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(10)
- 0.5(47)
- 0.6(7)
- 0.63(40山)(33)
- 0.7(36山)(76)
- 0.79(32山)(34)
- 0.8(35)
- 0.9(28山)(50)
- 1(21)
- 1.05(24山)(202)
- 1.27(11)
- 1.27(20山)(92)
- 1.33(19山)(6)
- 1.4(14)
- 1.41(20)
- 1.41(18山)(256)
- 1.58(16山)(181)
- 1.59(22)
- 1.6(16)
- 1.81(14山)(68)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27・1.27(20山)・1.33(19山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ブランド
- Live Pro(16)
- MIYAGAWA(33)
- TRUSCO(14)
- アックスブレーン(31)
- ウイング(53)
- エスコ(33)
- コノエ(13)
- サンコーテクノ(64)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- ピアス(24)
- ヤマヒロ(200)
- ユニーズ(24)
- 丸エム製作所(30)
- 九飛勢螺(253)
- 大阪魂(2,327)
- 天野製作所(27)
- 平田ネジ(30)
- 日本パワーファスニング(76)
- 若井産業(108)
- ブランドをもっと見る
Live Pro・MIYAGAWA・TRUSCO・アックスブレーン・ウイング・エスコ・コノエ・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ピアス・ヤマヒロ・ユニーズ・丸エム製作所・九飛勢螺・大阪魂・天野製作所・平田ネジ・日本パワーファスニング・若井産業・ブランドをもっと見る

シンワッシャードリビス
ピアス¥999~税込¥1,099~1箱(5パック×4本)ほか3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスカラーキャップ六角用
ピアス¥999~税込¥1,099~1箱(2パック×30個)3日以内出荷自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥191~税込¥210~1パック(8本)ほか3日以内出荷タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)3.5
ファインテクス ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥9,898税込¥10,8881箱(1000本)当日出荷薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番387-1759材質ステンレス頭部径(Φmm)4.2首下長(mm)16呼び寸法D(mm)4.2呼び寸法L(mm)16
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.4対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)35頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)41
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ
ユニーズ¥1,688税込¥1,8571パック3日以内出荷マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷から4日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷から5日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状皿仕上ステンレコーテング
ジャックポイント ノンヘッド(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥832~税込¥915~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。用途部材重ね部に最適です。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン¥1,998税込¥2,1981パック4日以内出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス
コノエ¥2,498税込¥2,7481パック(70本)ほか当日出荷H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
JPF MBテクス シンW 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥4,598~税込¥5,058~1箱(700本)ほか当日出荷相手部材に下穴無しで施工できます。用途下地C型鋼 下地鉄板寸法d(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)11最大適合板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 ステンミニコンビス 皿 D=6 3.8×20
ヤマヒロ¥2,598税込¥2,8581箱(200本)6日以内出荷コンクリート用のビスです。種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.3ドリル径(Φmm)3.2全長L(mm)20頭部形状D=6皿頭仕上パシペートねじ径d3.8頭径D(Φmm)6ねじサイズ3.8×20RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.9
ミニコンビス 皿 D=6 3.8×20
ヤマヒロ¥1,798税込¥1,9781箱(300本)当日出荷コンクリート用のビスです。種別全ねじピッチ(mm)1.3ドリル径(Φmm)3.2頭径D(Φmm)6ねじサイズ3.8×20頭高さH(mm)1.9
ダンバ シンワッシャー マシンねじ(首下テーパー)【コンパクトボックス】
若井産業¥1,298~税込¥1,428~1箱(60本)ほか4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄適合板厚(mm)1.6~4.5頭径(Φmm)12表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5
ダンバ木下地用HK ヒラシンワッシャー 4.5×63mm
若井産業¥2,198税込¥2,4181箱(150本)4日以内出荷用途鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材材質鉄全長(mm)63ねじ長さ(mm)53頭径(Φmm)10表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)4.5
ダンバ(ドリルネジ)フレキ頭
若井産業¥3,198~税込¥3,518~1箱(500本)ほか4日以内出荷用途座ぐり金物+鉄骨材質鉄適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭呼び径(Φmm)4
ドリルスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥4,198~税込¥4,618~1箱(100本)ほか4日以内出荷六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です材質ステンレス頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー
サンコーテクノ¥1,498~税込¥1,648~1箱(100本)ほか4日以内出荷刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です
YAIBA SUS304J3 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,298~税込¥3,628~1パック(150本)当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途耐食性の優れたアルミサッシ用材質ステンレス( SUS304J3)質量(g)150適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 平
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥819~税込¥901~1パック(24本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:9.8頭部高さ(mm)1穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)5
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1パック(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状六角頭穴の形状六角穴
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,798~税込¥3,078~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
板金雨どいビス 箱入 ブラウン
ウイング¥2,298~税込¥2,528~1箱(400本)ほか翌々日出荷高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。用途樋受け具の固定に。材質鉄頭径(Φmm)9.5表面処理ブラウンコート穴の形状十字穴2番
板金雨どいビス プラケース入 ブラック
ウイング¥699~税込¥769~1パック(80本)ほか翌々日出荷高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。用途樋受け具の固定に。材質鉄頭径(Φmm)9.5表面処理ブラックコート穴の形状十字穴2番
ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ
若井産業¥5,598税込¥6,1581箱(100本×5袋)4日以内出荷材質鉄全長(mm)10ねじ長さ(mm)10適合板厚(mm)0.5表面処理3価ユニクロ穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
リベットダンバ パッキン ステンレス
若井産業¥10,980税込¥12,0781箱(500本)当日出荷薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結 ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状 ポリオレフィン系パッキンで高耐久、しっかり防水 ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部のすき間を解消材質ステンレス - SUS410全長(mm)16色(頭部)-ねじ長さ(mm)16適合板厚(mm)0.4~0.8穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)10
リベットダンバ ステンレス
若井産業¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス - SUS410適合板厚(mm)0.4~0.8穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
ゼロステンPシンワッシャー
ピアス¥1,098~税込¥1,208~1パック(100本)当日出荷から3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
ゼロステンピアスサラ
ピアス¥749~税込¥824~1パック(100本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍