絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27・1.27(20山)・1.33(19山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ブランド
Live Pro・MIYAGAWA・TRUSCO・アックスブレーン・ウイング・エスコ・コノエ・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ピアス・ヤマヒロ・ユニーズ・丸エム製作所・九飛勢螺・大阪魂・天野製作所・平田ネジ・日本パワーファスニング・若井産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,550件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,019~税込¥1,121~
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
    材質SUS410、ファインパシペート寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • TFハンガー 日本パワーファスニング

    TFハンガー

    日本パワーファスニング
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(50本)
    当日出荷
    仕様W3/8吊金具
  • MBテクス FLAT 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    MBテクス FLAT 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(350本)
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    トラスコ品番387-3396頭部径(Φmm)4首下長(mm)30呼び寸法D(mm)4呼び寸法L(mm)30
  • MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(500本)
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    トラスコ品番386-8593頭部径(Φmm)4首下長(mm)25呼び寸法D(mm)6呼び寸法L(mm)25
  • AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン
    ¥26,000~税込¥28,600~
    1箱(1500本)
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
  • AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン
    ¥35,000~税込¥38,500~
    1箱(1500本)
    4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
  • NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ

    NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック

    ユニーズ
    ¥2,388税込¥2,627
    1パック
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)19頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)54
  • マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    ¥2,388税込¥2,627
    1パック
    当日出荷
    マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)145
  • マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    ¥2,388税込¥2,627
    1パック
    3日以内出荷
    マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
    用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    ¥2,388税込¥2,627
    1パック
    3日以内出荷
    マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.4対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状皿仕上ステンレコーテング入数(本)145
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    ¥1,688税込¥1,857
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状皿仕上ステンレコーテング
  • マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    ¥2,388税込¥2,627
    1パック
    3日以内出荷
    マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
    用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状皿仕上ステンレコーテング
  • ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)

    ヤマヒロ
    ¥578~税込¥636~
    1袋(20本)
    翌々日出荷
    下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
    用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12.7六角対辺(mm)8ねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)4.5まで表面処理三価ユニクロ頭部高さ(mm)5.2穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    ¥1,502税込¥1,652
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    リーマ付きの5枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
    用途木材+鉄骨の用途に。材質鉄長さ(mm)45タイプ半ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント リーマーフレキ(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント リーマーフレキ(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    ¥1,662税込¥1,828
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    リーマ付きの9枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
    用途木材+鉄骨の用途に。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)45タイプ半ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    ¥986税込¥1,085
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    リーマ付きの3枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
    用途木材+鉄骨の用途に。材質鉄長さ(mm)32タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルネードポイント フラットモドトラス(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    トルネードポイント フラットモドトラス(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    ¥834税込¥917
    1袋(50本)
    当日出荷
    薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
    用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニジャックポイント薄鋼板用 トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ミニジャックポイント薄鋼板用 トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    ¥1,048税込¥1,153
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
    用途薄鋼板用に材質鉄長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.8まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • AZワッシャー(スチール)(パック品) ヤマヒロ

    AZワッシャー(スチール)(パック品)

    ヤマヒロ
    ¥1,080~税込¥1,188~
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
    用途防水効果に最適。材質座金:亜鉛めっき鋼板、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニジャックポイント薄鋼板用 ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ミニジャックポイント薄鋼板用 ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    ¥840税込¥924
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
    用途薄鋼板用に材質鉄長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.8まで表面処理三価ユニクロ頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランスタッチ ジャックポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ランスタッチ ジャックポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    ¥670税込¥737
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
    用途ボードの下貼りに最適です。材質鉄長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック
    4日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱
    4日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • ミニキャップビス キャップ単品 ウイング

    ミニキャップビス キャップ単品

    ウイング
    ¥769税込¥846
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ミニキャップビス専用キャップのみの単品商品。必ずミニキャップビスとセットでお使いください。
    頭径(Φmm)10
  • ハードテック サラ頭 パック入り コクブ

    ハードテック サラ頭 パック入り

    コクブ
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
    材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)2.7頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
  • ハードテック ナベ頭 パック入り コクブ

    ハードテック ナベ頭 パック入り

    コクブ
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(240本)ほか
    当日出荷
    SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
    材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
  • ハーフボックス MBテクス ヒラアタマ  三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    ハーフボックス MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(350本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
  • ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)細目 若井産業

    ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)細目

    若井産業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    用途座ぐり金物・サッシ+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭部形状皿呼び径(Φmm)4
  • ダンバ ディスクヘッド【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ ディスクヘッド【コンパクトボックス】

    若井産業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(130本)ほか
    4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質鉄適合板厚(mm)1.6~4.5頭径(Φmm)10表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5
  • ダンバ ステンレス シンワッシャー【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ ステンレス シンワッシャー【コンパクトボックス】

    若井産業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(220本)ほか
    4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理パシペート呼び径(Φmm)4
  • ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角

    若井産業
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(80本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
  • ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)粗目 若井産業

    ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)粗目

    若井産業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6呼び径(Φmm)4
  • ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー カラー 頭部着色 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー カラー 頭部着色

    若井産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質鉄全長(mm)13適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)4
  • スレートカワラスクリュー サンコーテクノ

    スレートカワラスクリュー

    サンコーテクノ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(150本)ほか
    4日以内出荷
    ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
    用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
  • シールスクリュー サンコーテクノ

    シールスクリュー

    サンコーテクノ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    防水効果を必要とする箇所に最適
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
  • シールスクリュー サンコーテクノ

    シールスクリュー

    サンコーテクノ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    防水効果を必要とする箇所に最適
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルスクリュー ステンレス サンコーテクノ

    ドリルスクリュー ステンレス

    サンコーテクノ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(250本)ほか
    4日以内出荷
    十字穴付きの代表的な頭部形状です
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です材質ステンレス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(250本)ほか
    4日以内出荷
    十字穴付きの代表的な頭部形状です
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です穴の形状十字穴

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジ(切り刃付)