カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,159)
- SUS304(326)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(26)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(145)
- SUSXM7(6)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(26)
- ABS(23)
- 鉄すべて(695)
- SWCH(3)
- SWCH18A(27)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
- 3価クロメート(36)
- 3価ステンコート(28)
- 3価ブラック(66)
- 3価ホワイト(294)
- 3価ユニクロ(221)
- その他(37)
- つや消し黒(18)
- カラー(53)
- クロメート(49)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(47)
- ステンコート(61)
- ニッケル(50)
- ノンクローム(18)
- パシペート(105)
- ユニクロ(155)
- ラスパート(18)
- 生地/未処理(59)
- 茶ブロンズ(58)
- 黒染め(60)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(10)
- 0.5(47)
- 0.6(7)
- 0.63(40山)(33)
- 0.7(36山)(76)
- 0.79(32山)(34)
- 0.8(35)
- 0.9(28山)(50)
- 1(21)
- 1.05(24山)(202)
- 1.27(11)
- 1.27(20山)(92)
- 1.33(19山)(6)
- 1.4(14)
- 1.41(20)
- 1.41(18山)(256)
- 1.58(16山)(181)
- 1.59(22)
- 1.6(16)
- 1.81(14山)(68)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27・1.27(20山)・1.33(19山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ブランド
- Live Pro(16)
- MIYAGAWA(33)
- TRUSCO(14)
- アックスブレーン(31)
- ウイング(53)
- エスコ(33)
- コノエ(13)
- サンコーテクノ(64)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- ピアス(24)
- ヤマヒロ(200)
- ユニーズ(24)
- 丸エム製作所(30)
- 九飛勢螺(253)
- 大阪魂(2,327)
- 天野製作所(27)
- 平田ネジ(30)
- 日本パワーファスニング(76)
- 若井産業(108)
- ブランドをもっと見る
Live Pro・MIYAGAWA・TRUSCO・アックスブレーン・ウイング・エスコ・コノエ・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ピアス・ヤマヒロ・ユニーズ・丸エム製作所・九飛勢螺・大阪魂・天野製作所・平田ネジ・日本パワーファスニング・若井産業・ブランドをもっと見る

ドリルスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥5,698~税込¥6,268~1箱(150本)ほか4日以内出荷十字穴付きサラ頭で、面一施工ができます用途施工後、ヘッドが露出しません穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
シンワッシャー
サンコーテクノ¥4,598~税込¥5,058~1箱(100本)ほか4日以内出荷部材との接地面積の大きいシンワッシャー頭です用途鉄骨下地への薄物パネル取付けにRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥6,798~税込¥7,478~1箱(500本)ほか4日以内出荷アルミサッシ取付け専用ドリリングスクリューです用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
リーマフレキ 全ねじ SUS410 スズ
Live Pro¥7,498~税込¥8,248~1箱(400本)ほか4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理スズめっき呼び寸法d(mm)4
リーマフレキ 全ねじ SUS410 パシペート
Live Pro¥5,798~税込¥6,378~1箱(400本)4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート
ドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペート
Live Pro¥7,998税込¥8,7981箱(1000本)当日出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。用途アルミサッシの取付用タイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート
Live Pro¥6,998税込¥7,6981箱(1000本)当日出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ
Live Pro¥3,198税込¥3,5181箱(1000本)当日出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
皿木ネジ WIROX
SPAX¥1,498~税込¥1,648~1箱(100本)ほか当日出荷WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。 下穴の必要はありません。 電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。材質クロムバナジウム鋼頭部形状皿穴の形状ピン6ロブ
鉄下地用ドリルビス 鉄 ラッパ プラケース入
ウイング¥1,098税込¥1,2081パック(110本)ほか翌々日出荷材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)~2.3頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
鉄下地用ドリルビス ステン リーマ フレキ スズ プラケース入
ウイング¥1,598税込¥1,7581パック(75本)ほか翌々日出荷材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)2.3~4.0頭径(Φmm)8表面処理スズめっき穴の形状十字穴2番
鉄下地用ドリルビス ステン ナベ スズ プラケース入
ウイング¥1,598税込¥1,7581パック(80本)ほか翌々日出荷ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)~3.2頭径(Φmm)8穴の形状十字穴2番
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1パック(75本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥459~税込¥505~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状シンワッシャービット十字No.2
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8頭高さH(mm)3.0呼び径d(mm)4.0
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ¥9,698~税込¥10,668~1箱(200個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷多彩なカラー、変わらぬ光沢。カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。種類カラー鋼板用適合板厚(mm)4.5まで頭径D(Φmm)13.7ねじ長さS(mm)全ねじねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4ドリル長さk(mm)6ドリル幅dk(mm)4
カクスタッチ
ヤマヒロ¥21,980~税込¥24,178~1箱(4000個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。 カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。仕様クロムフリー仕上三価ユニクロ頭部厚(mm)0.5ねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.2ねじ長さS(mm)45ねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
板金雨どいビス 箱入 ブラウン
ウイング¥2,298~税込¥2,528~1箱(400本)ほか翌々日出荷高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。用途樋受け具の固定に。材質鉄頭径(Φmm)9.5表面処理ブラウンコート穴の形状十字穴2番
板金雨どいビス 箱入 シルバー
ウイング¥1,998~税込¥2,198~1箱(300本)ほか翌々日出荷高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。用途樋受け具の固定に。頭径(Φmm)9.5穴の形状十字穴2番
板金雨どいビス プラケース入 ステンレスブラック
ウイング¥1,498税込¥1,6481パック(100本)翌々日出荷高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。用途樋受け具の固定に。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)25頭径(Φmm)9.5表面処理ブラックコートねじ径×長さ(mm)3.7×30穴の形状十字穴2番
板金雨どいビス プラケース入 シルバー
ウイング¥619~税込¥681~1パック(60本)ほか翌々日出荷高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。用途樋受け具の固定に。頭径(Φmm)9.5穴の形状十字穴2番
ダンバ ステンレス シーリング ナベ
若井産業¥9,498~税込¥10,448~1箱(200本)ほか4日以内出荷から13日以内出荷用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM頭部形状なべ
鉄下地 デッキ専用ビス
若井産業¥1,598~税込¥1,758~1箱(100本)4日以内出荷フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。 2枚の羽根で板浮き防止。 ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。呼び径(mm)5頭径(mm)9.8
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(72本)ほか当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(62本)ほか当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
5x19mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
エスコ¥1,710税込¥1,8811パック(50本)翌日出荷仕様(+)ナベ頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状なべサイズ(mm)5×19
4x19mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
エスコ¥1,710税込¥1,8811パック(50本)翌日出荷仕様(+)ナベ頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状なべサイズ(mm)4×19
ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD440CN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,898税込¥3,1881パック(41本)5日以内出荷鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。用途鉄板用トラスコ品番166-1677セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)198頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)40呼び寸法d(mm)4
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,698税込¥4,0681パック(96本)当日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-1675セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)344頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD535US
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,898税込¥4,2881パック(75本)5日以内出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-0030セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)309頭部形状皿鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)35呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD550NP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799税込¥8791パック(7本)翌々日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-0056セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)56頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD450NP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849税込¥9341パック(11本)6日以内出荷鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。用途鉄板用トラスコ品番166-0045セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)64頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)4
無溶接用 SDS薄ナベドリルビス
キシデンテクノ(キシデン工業)¥1,898税込¥2,0881箱(1000本)6日以内出荷ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多いピッチ(mm)1.4働き長さ(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)8頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4