カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,159)
- SUS304(326)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(26)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(145)
- SUSXM7(6)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(26)
- ABS(23)
- 鉄すべて(695)
- SWCH(3)
- SWCH18A(27)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
- 3価クロメート(36)
- 3価ステンコート(28)
- 3価ブラック(66)
- 3価ホワイト(294)
- 3価ユニクロ(221)
- その他(37)
- つや消し黒(18)
- カラー(53)
- クロメート(49)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(47)
- ステンコート(61)
- ニッケル(50)
- ノンクローム(18)
- パシペート(105)
- ユニクロ(155)
- ラスパート(18)
- 生地/未処理(59)
- 茶ブロンズ(58)
- 黒染め(60)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(10)
- 0.5(47)
- 0.6(7)
- 0.63(40山)(33)
- 0.7(36山)(76)
- 0.79(32山)(34)
- 0.8(35)
- 0.9(28山)(50)
- 1(21)
- 1.05(24山)(202)
- 1.27(11)
- 1.27(20山)(92)
- 1.33(19山)(6)
- 1.4(14)
- 1.41(20)
- 1.41(18山)(256)
- 1.58(16山)(181)
- 1.59(22)
- 1.6(16)
- 1.81(14山)(68)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27・1.27(20山)・1.33(19山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ブランド
- Live Pro(16)
- MIYAGAWA(33)
- TRUSCO(14)
- アックスブレーン(31)
- ウイング(53)
- エスコ(33)
- コノエ(13)
- サンコーテクノ(64)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- ピアス(24)
- ヤマヒロ(200)
- ユニーズ(24)
- 丸エム製作所(30)
- 九飛勢螺(253)
- 大阪魂(2,327)
- 天野製作所(27)
- 平田ネジ(30)
- 日本パワーファスニング(76)
- 若井産業(108)
- ブランドをもっと見る
Live Pro・MIYAGAWA・TRUSCO・アックスブレーン・ウイング・エスコ・コノエ・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ピアス・ヤマヒロ・ユニーズ・丸エム製作所・九飛勢螺・大阪魂・天野製作所・平田ネジ・日本パワーファスニング・若井産業・ブランドをもっと見る

ステンレス 低頭ネジ
SPAX¥1,998~税込¥2,198~1セット(200本)ほか当日出荷特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。2枚の木材の締め付け用。材質ステンレス:SUS304頭部形状低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0484
ステン板対応ドリルねじ六角 GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(12本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途ステンレス部材の板金工事・外壁取付に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0467
ドリルねじ六角シーリング ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(4本)ほか当日出荷六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
ドリルねじ皿小頭並目 ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(26本)ほか当日出荷通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ並目により打ち込みが速く、作業効率アップが図れます。用途サッシの取付に。頭部径(Φmm)6頭部高さ(mm)1.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
ステン板対応ドリルねじ皿 GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(34本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。用途座ぐりが施してあるステンレス部材の締結に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.2ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0467
ドリルねじ皿 ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(40本)ほか当日出荷頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状皿適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
高耐食ドリルねじ六角シーリング MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(9本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途耐食性が求められる環境で準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
高耐食ドリルねじ皿 MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(36本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。用途耐食性が求められる環境で座ぐりが施してある部材の締結に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0469
高耐食ドリルねじナベ MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(20本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。用途耐食性が求められる環境で板金工事・角波等金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0469
M10四角穴スタドドリルねじ三価クロメート特殊
MIYAGAWA¥899税込¥9891セット(5本)当日出荷「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。用途溶接困難な現場でのおねじ設置。トラスコ品番856-1567材質スチール、表面処理:三価クロメート質量(g)712018年トラスコ掲載ページ2 0472
ピアス HEX6×19 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥12,980税込¥14,2781箱(500本)翌々日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)6.0首下長(mm)19
ピアス PAN4×25 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥6,198税込¥6,8181箱(500本)4日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2
ピアスPAN(鉄/三価ブラック)
大阪魂¥3,798~税込¥4,178~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄(または標準)寸法H(mm)2.67~2.92寸法D(mm)7.78~8.17表面処理三価ブラック頭部形状PAN寸法d(Φmm)3.99~4.15寸法d3(mm)3.38~3.43寸法y(mm)3.0MIN.ねじの呼びM4
フローリングスクリュー
ヤマヒロ¥22,980~税込¥25,278~1箱(5000個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷仕様クロムフリーねじ径d3.8ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ドライウォール ユニクロ フレキ
ヤマヒロ¥1,698~税込¥1,868~1箱(1000個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ドライウォール イエロークロメート ラッパ
ヤマヒロ¥4,298税込¥4,7281箱(200個)3日以内出荷全長L(mm)90.0表面処理イエロークロメート仕上イエローねじ径d4.8頭径D(Φmm)9.0ねじ長さS(mm)65.0アズワン品番65-2100-53ねじサイズ4.8×90頭高さH(mm)4.5
ステンレス 樋受フラットトラス
ヤマヒロ¥4,998税込¥5,4981箱(500個)3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレスSUS410頭部形状トラスねじ径d3.8頭径D(Φmm)8.0頭高さH(mm)1.8
ステンレス トルネードポイント トラス AZワッシャー付
ヤマヒロ¥20,980税込¥23,0781箱(700個)3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス全長L(mm)13.0適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで頭部形状トラスねじ径d3.9頭径D(Φmm)11.8ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2102-06ねじサイズ4×16RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0座高h(mm)3.0
ステンレス ジャックポイント フレキ
ヤマヒロ¥9,298税込¥10,2281箱(1000個)当日出荷材質ステンレス全長L(mm)25.0適合板厚(mm)2.3まで仕上パシペートねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2101-14ねじサイズ3.8×25RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)17.0ドリル幅dk(mm)3.1
ステンレス アルコース フラットモド
ヤマヒロ¥14,980~税込¥16,478~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレスねじ径d5.7頭径D(Φmm)12.0ねじ長さS(mm)43.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5
ドリスク サラリブ付 ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,098~税込¥1,208~1箱(500本)ほか5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクリブ付寸法H(mm)3ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9
ジャックポイント ALC用 四角穴(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥1,712税込¥1,8831箱(50本)翌々日出荷種別クロムフリーサイズ5×65寸法L(mm)65.0寸法H(mm)6.0寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)29~53適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)40.0寸法D(mm)11.0表面処理三価ユニクロ頭部形状四角寸法k(mm)6.0寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.0ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(260本)ほか当日出荷から6日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴ねじの呼びM5
MBテクスシールナベ(SUS410/SG) (小箱)
日本パワーファスニング¥41,980~税込¥46,178~1箱(1000個)ほか翌々日出荷材質SUS410種類MBテクスシールナベ表面処理SG頭部形状ナベねじの呼びM4
六角コーチスクリュー(鉄/ドブ)(小箱)
大阪魂¥4,098税込¥4,5081箱(150個)翌々日出荷材質鉄表面処理ドブ頭部形状六角寸法s(mm)(最大)10/(最小)9.4寸法k(mm)(最大)4.6/(最小)3.4ねじの呼びM6
フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,498~税込¥7,148~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種類フラッシュポイントシンワッシャー寸法H(mm)3.3寸法F(mm)8適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)12
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(150個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類フラッシュポイントHEX表面処理3価ホワイト