絞り込み
長さ(mm)
- 75
- 10(36)
- 13(62)
- 16(84)
- 20(95)
- 22(23)
- 25(100)
- 28(23)
- 30(28)
- 32(86)
- 35(17)
- 37(23)
- 38(62)
- 40(23)
- 41(16)
- 45(82)
- 50(81)
- 63(24)
- 65(48)
- 90(28)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.7mm(1)
- 4.5mm(4)
- 5.8mm(2)
- M3.8(7)
- M4.2(13)
- M4.5(2)
- M4.7(4)
- M4.8(3)
- M5.1(3)
- M5.2(1)
- M6.2(2)
頭部形状

丸(3)

皿(6)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(4)
- SUS410(2)
- 鉄すべて(31)
- ボロン鋼(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- その他(3)
- カラー(1)
- クロメート(5)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(6)
- ラスパート(2)
- 亜鉛メッキ(2)
- 茶ブロンズ(1)
取付穴形状

十字穴(5)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(7)
- No.3(4)
No.2・No.3
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.9(5)
- 2.11(12山)(1)
- 2.2(1)
- 2.6(1)
1.9・2.11(12山)・2.2・2.6
ブランド
- BEAVER(ビーバー)(2)
- OHSATO(大里)(1)
- TRUSCO(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- ダンドリビス(10)
- ノーブランド(1)
- 八幡ねじ(12)
- 大阪魂(10)
- 若井産業(2)
BEAVER(ビーバー)・OHSATO(大里)・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・ノーブランド・八幡ねじ・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
「長さ(mm)」から絞り込む
13(62)
16(84)
20(95)
25(100)
32(86)
38(62)
45(82)
50(81)
65(48)
75
長さ(mm)をもっと見る

皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(5個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
コーススレッド EX BLACK 小箱
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991箱(150本)当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
木用ねじ
八幡ねじ¥750~税込¥825~1セット(6本×5パック)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ステンレス木が割れにくいビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881箱(60本)当日出荷木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。用途木部への締結に。仕様首下:特殊フレキ付材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番RoHS指令(10物質対応)対応
軸細コーススレッド +(YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(15本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
コーススレッド EX BLACK HCパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥419税込¥4611パック(40本)当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281箱(200本)当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
ゼロステンスリムねじ
八幡ねじ¥830~税込¥913~1箱(90本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。材質鉄表面処理ラスパートゼロステン
コーススレッド EX
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥569~税込¥626~1パック(40本)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじ部のスリット効果で切削が向上します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。電動工具のバッテリーの消耗が減ります。25mm~57mmまで全ねじ 65mm~120mmまで半ねじ用途木工用造作ビス表面処理ユニクロ
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559税込¥6151パック(40本)当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
ステンレスタピックススリム
八幡ねじ(1件のレビュー)¥1,150税込¥1,2651セット(4本×5パック)3日以内出荷材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド EX+ (YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥509~税込¥560~1パック(20本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。<br>大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
マルチカットビス
八幡ねじ¥717税込¥7891セット(40本×3パック)3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。用途硬い木に最適。材質鉄表面処理ユニクロめっき
木用ねじブロンズ
八幡ねじ¥750~税込¥825~1セット(8本×5パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。用途主に外装に使用される。材質鉄表面処理ブロンズめっき
タピックススリム黒NP
八幡ねじ¥1,260税込¥1,3861セット(70本×2パック)3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質鉄表面処理ラスパートブラック
ハイスピードビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098税込¥1,2081パック(40本)当日出荷から9日以内出荷特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。粗目2条ねじなので、打ち込みスピードが速い。用途木工用造作ビス材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ頭部形状ラッパ頭適合ドライバープラスNO.2
コンパネビス
八幡ねじ¥800~税込¥880~1セット(8本×5パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。用途硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。材質鉄表面処理クロメートめっき
木用ねじフレキNP
八幡ねじ¥860税込¥9461セット(60本×2パック)3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
木用ねじ黒
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(4本×5パック)3日以内出荷から5日以内出荷材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理塗装
四角穴RNビス 極太 クロメート 24号プラ箱
ダンドリビス¥1,498税込¥1,6481箱(62本)当日出荷耐震に安心の極細タイプビスです。材質本体:ボロン鋼、表面処理:クロメートねじ径(mm)5.8頭部径(Φmm)10梱包内容箱入