絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(8)
- 3価ホワイト(11)
- 3価メッキ(1)
- 3価ユニクロ(13)
- その他(7)
- カラー(1)
- クロメート(30)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(3)
- パシペート(17)
- パーカー(2)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(34)
- ラスパート(4)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 0.79(32山)(2)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.41(18山)(1)
- 1.95(13山)(2)
- 2.11(12山)(1)
- 2.31(2)
- 2.4(1)
- 2.54(10山)(12)
- 2.8(4)
- 2.82(9山)(15)
- 3.18(4)
- 3.2(4)
- 3.23(1)
- 3.8(1)
0.7(36山)・0.79(32山)・1・1.1・1.41(18山)・1.95(13山)・2.11(12山)・2.31・2.4・2.54(10山)・2.8・2.82(9山)・3.18・3.2・3.23・3.8
ブランド
- 大阪魂(300)
- エスコ(54)
- 若井産業(41)
- ウイング(25)
- ヤマヒロ(21)
- OHSATO(大里)(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- ファスリンク(10)
- 天野製作所(10)
- TRUSCO(8)
- 八幡ねじ(3)
- BEAVER(ビーバー)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 佐藤ケミカル(1)
- Live Pro(1)
大阪魂・エスコ・若井産業・ウイング・ヤマヒロ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ファスリンク・天野製作所・TRUSCO・八幡ねじ・BEAVER(ビーバー)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JEFCOM(ジェフコム)・日本パワーファスニング・佐藤ケミカル・Live Pro
3ページ目: 細ビス
「長さ(mm)」から絞り込む

翼コーススレッド〈中箱入〉半ネジ
ウイング¥999税込¥1,0991箱(75本)ほか翌々日出荷高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。材質鉄表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
翼コーススレッド〈小箱入〉全ネジ
ウイング¥599税込¥6591箱(170本)ほか翌々日出荷高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
軸細コーススレッド(特用箱・大容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898~税込¥2,088~1箱(300本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビスタイプ半ネジ
鉄/ユニクロ コーススレッドラッパ頭
OHSATO(大里)¥479税込¥5271箱(270本)ほか当日出荷から翌々日出荷ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
コースカラー
若井産業¥2,198~税込¥2,418~1箱(1000本)5日以内出荷先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに材質鉄タイプ全ねじ表面処理3価ユニクロ頭径(mm)8
(+)カット付きコーススレッドラッパ (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)当日出荷ねじ形状はコーススレッドと同じです。 違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。 カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。 ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。材質SUSU410ねじ長さ(mm)63ねじの呼びM5.5
クロメート スレンダービス
大阪魂¥667税込¥7341袋(64個)ほか4日以内出荷フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。
ユニクロ (+)コーススレッドフレキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか4日以内出荷木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
ミニビス フローリング用 (鉄/クロメートめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥869税込¥9561袋(135本)ほか翌々日出荷フローリングを施工する際に、フロアー釘の代わりとして使用します。用途フローリングの施工に。材質鉄表面処理クロメートめっきねじの呼び2.4
ビックス ミニビス(鉄/ニッケル)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(400本)ほか当日出荷から3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ニッケル頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
仕上ビス ニッケルメッキ〈ラウンドケース入〉
ウイング¥599~税込¥659~1箱(100本)ほか翌々日出荷1番ビットの極細仕様。 建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。用途が広がるニッケルメッキ。材質鉄表面処理ニッケルめっき穴の形状十字穴1番
翼コーススレッド〈中箱入〉全ネジ
ウイング¥999税込¥1,0991箱(225本)ほか翌々日出荷高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ガッチリ!ビス プラケース入
ウイング¥599税込¥6591パック(80本)ほか翌々日出荷首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!用途あらゆる造作作業に最適。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
プレミアムビス 箱入
ウイング¥1,398税込¥1,5381箱(470本)ほか翌々日出荷軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い!。ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。用途あらゆる造作作業に最適。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ステンレス コーススレッド 半ネジ
ヤマヒロ¥5,898~税込¥6,488~1箱(300個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ステンレス コーススレッド フレキ付 全ネジ
ヤマヒロ¥4,898~税込¥5,388~1箱(500個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)7.0ねじ長さS(mm)全ねじねじの呼びM4.2RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.7
(+)平板瓦ビス (SUS410)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)翌々日出荷ねじ部は言いねじと低いねじの二条ねじ。 頭部形状はセレーション付きの薄平頭。瓦に同化してめだたさせず雨水はブロックします。 スレート系瓦を耐火野地板に締結させる専用ねじ。※間に防水シートが入ります。材質SUS410長さ(mm)25寸法D(mm)10仕上ラスバートグリーンねじの呼びM4
ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート)
TRUSCO¥569税込¥6261パック(75本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
コーススレッド ラッパ頭(ユニクロ・袋入り)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259税込¥2851袋(143本)当日出荷ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。トラスコ品番223-6418材質スチール全長(mm)25タイプ全ネジ十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8頭径(Φmm)8.2表面処理ユニクロ頭部形状ラッパ胴径(Φmm)3.8呼び径d3.8穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2頭部ラッパ頭ねじ部長さ(mm)19
サビに強いコーススレッド (鉄/イオニスコート)
OHSATO(大里)¥10,700税込¥11,7701ケース(10箱×380本)ほか翌日出荷鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。用途木部への締結に。材質鉄/イオニスコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート)
OHSATO(大里)¥10,700税込¥11,7701ケース(10箱×110本)ほか翌日出荷鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。用途木部への締結に。材質鉄表面処理イオニスコート頭部形状皿ラッパ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W (+)コーススレッドラッパ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)4日以内出荷木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。寸法L(mm)120寸法d(mm)9寸法S(mm)65ねじ径d5
ユニクロ LIVE コーススレッド
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(98個)ほか4日以内出荷建築造作用 コーススレッドラッパ 特長 引抜き強度は釘の5倍以上で安心と安全の提供 高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番先端形状とがり先ねじ山粗め