カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
種類

PD=1(大W組込)(9)

PD=3(SW+W組込)(19)

PK=1(JIS小形W組込)(56)

SP=2(SPAK組込)(18)

SP=3(SPAK+JISW組込)(26)

SP=4(SPAK+JIS小形W組込)(4)
表面処理
- 3価クロメート(49)
- 3価ブラック(128)
- 3価ホワイト(186)
- その他(28)
- カラー(26)
- クロメート(172)
- クローム(67)
- ジオメット(18)
- スズコバルト(28)
- ステンコート(23)
- ゼロクローム(30)
- ダクロタイズド(21)
- ニッケル(175)
- ノンクローム(60)
- ユニクロ(141)
- 生地/未処理(112)
- 茶ブロンズ(23)
- 黒クロメート(14)
- 黒亜鉛(112)
- 黒染め(65)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0(3)
- 0.4(210)
- 0.45(56山)(194)
- 0.5(823)
- 0.6(90)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(1,067)
- 0.8(938)
- 1(998)
- 1.25(708)
- 1.5(266)
- 1.58(16山)(4)
- 1.75(170)
- 1.81(14山)(12)
- 2(20)
- 4(4)
- 10(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・4・10・20・22・25・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,726)
- 日産ネジ(131)
- 八幡ねじ(44)
- TRUSCO(23)
- OHSATO(大里)(8)
- コノエ(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- サンコーテクノ(2)
- 互省製作所(2)
- 由良産商(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- カメダデンキ(1)
- Festo(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
大阪魂・日産ネジ・八幡ねじ・TRUSCO・OHSATO(大里)・コノエ・SKF(日本エスケイエフ)・サンコーテクノ・互省製作所・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・カメダデンキ・Festo・BEAVER(ビーバー)
4ページ目: 座金組込ねじ

(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (SUS316L)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS316L十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂¥439~税込¥483~1パック(9個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435種類P=1(JIS W組込)表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
WAボタンGSPタイプ (SCM435/黒染め)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状ボタン使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白)
TRUSCO¥739税込¥8131パック(11個)ほか当日出荷材質(本体)SCM435穴の形状六角穴表面処理三価クロメート(白)種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH材質(ワッシャ)SPCC
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)
大阪魂(22件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(150個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
7Tアプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥199~税込¥219~1袋(5本)翌々日出荷頭部に7マークがついたボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1六角対辺(mm)10頭部形状六角アプセットねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,998~税込¥4,398~1箱(250個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角トリーマ組込材質鉄表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(250個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)(最小)11.05寸法D1(mm)13頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)約10.8寸法K(mm)4
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1箱(400個)ほか当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)寸法S(mm)10表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4
六角トリーマI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(5個)ほか翌々日出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角トリーマ組込
六角穴付ボルトPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥89~税込¥98~1パック(15個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質/仕上ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか翌々日出荷材質SCM435種類P=1(JIS W組込)表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
セムスボルト
カメダデンキ¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか6日以内出荷ワッシャーを組み込んであるので、作業が楽で部品管理も楽です。材質鉄表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥468~税込¥515~1パック(16個)ほか翌日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(13個)ほか翌々日出荷材質鉄色黒種類P=2(SW組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス)
大阪魂¥419~税込¥461~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)穴の形状六角穴
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,298~税込¥3,628~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角トリーマ組込材質鉄表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷ねじの呼びM8頭部形状小形六角トリーマ組込材質鉄表面処理クロメート種類P=3(SW+JISW組込)寸法a(mm)8.4寸法e(mm)13.9ねじ山種類メートル
ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,298~税込¥6,928~1箱(400個)ほか当日出荷から9日以内出荷ねじの呼びM6材質鉄穴の形状プラスマイナス表面処理3価ホワイト
(+-)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,898~税込¥4,288~1箱(250個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状プラスマイナス
(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥439~税込¥483~1パック(9個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2種類SP=3(SPAK+JISW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(34個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
(+)トラスP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)頭部形状トラス組込穴の形状十字穴
フランジソケット (ステンレス)(小箱)
日産ネジ¥7,898~税込¥8,688~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め)
日産ネジ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
(+)六角アプセット P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか翌日出荷六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか翌日出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1缶(60本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角トリーマP-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(8個)ほか3日以内出荷六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,498~税込¥4,948~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ブラック穴の形状六角穴
7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(150個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ねじの呼びM8頭部形状六角アプセット組込材質鉄表面処理ユニクロ種類P=2(SW組込)ねじ山種類メートル