カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
種類

PD=1(大W組込)(9)

PD=3(SW+W組込)(19)

PK=1(JIS小形W組込)(56)

SP=2(SPAK組込)(18)

SP=3(SPAK+JISW組込)(26)

SP=4(SPAK+JIS小形W組込)(4)
表面処理
- 3価クロメート(49)
- 3価ブラック(128)
- 3価ホワイト(186)
- その他(28)
- カラー(26)
- クロメート(172)
- クローム(67)
- ジオメット(18)
- スズコバルト(28)
- ステンコート(23)
- ゼロクローム(30)
- ダクロタイズド(21)
- ニッケル(175)
- ノンクローム(60)
- ユニクロ(141)
- 生地/未処理(112)
- 茶ブロンズ(23)
- 黒クロメート(14)
- 黒亜鉛(112)
- 黒染め(65)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0(3)
- 0.4(210)
- 0.45(56山)(194)
- 0.5(823)
- 0.6(90)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(1,067)
- 0.8(938)
- 1(998)
- 1.25(708)
- 1.5(266)
- 1.58(16山)(4)
- 1.75(170)
- 1.81(14山)(12)
- 2(20)
- 4(4)
- 10(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・4・10・20・22・25・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,726)
- 日産ネジ(131)
- 八幡ねじ(44)
- TRUSCO(23)
- OHSATO(大里)(8)
- コノエ(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- サンコーテクノ(2)
- 互省製作所(2)
- 由良産商(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- カメダデンキ(1)
- Festo(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
大阪魂・日産ネジ・八幡ねじ・TRUSCO・OHSATO(大里)・コノエ・SKF(日本エスケイエフ)・サンコーテクノ・互省製作所・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・カメダデンキ・Festo・BEAVER(ビーバー)
8ページ目: 座金組込ねじ

(-)六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(6個)ほか翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込穴の形状すりわり
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(200個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥7,498~税込¥8,248~1箱(200個)ほか翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥4,598~税込¥5,058~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,198~税込¥4,618~1箱(200個)ほか翌々日出荷種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジソケット (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
日産ネジ¥5,498~税込¥6,048~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥5,598~税込¥6,158~1箱(100個)ほか翌々日出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥5,298~税込¥5,828~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ニッケル)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか翌々日出荷材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(7個)ほか翌々日出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)ほか翌々日出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジソケット (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
日産ネジ(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(5個)ほか翌々日出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/スズコバ)(パック品)
日産ネジ¥699税込¥7691パック(4個)翌々日出荷ねじの呼びM8材質SCM435長さ(mm)25ねじピッチ1.25種別全ねじ寸法F(mm)(最大)17寸法S(mm)6表面処理スズコバ寸法e(mm)(最小)6.863寸法C(mm)(最小)1.6寸法W(mm)17頭部形状六角穴付き(フランジ付き)寸法b(mm)22寸法K(mm)8寸法dk(mm)13ねじ山種類メートル並目
WAボタン GSタイプ (SCM435/クロメート)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(3個)翌々日出荷ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)25材質SCM435寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理クロメート寸法B(mm)(最小)3.2寸法D1(mm)14.5寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法K(mm)4.4寸法dk(mm)14使用座金ギザロック/JIS2号
WAボタン GSPタイプ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷ねじの呼びM6ねじピッチ1材質SCM435寸法t(mm)(最小)2.08寸法S(mm)4表面処理亜鉛黒寸法B(mm)(最小)2.7寸法D1(mm)12.5寸法T(mm)(最小)1.5頭部形状ボタン寸法K(mm)3.3寸法dk(mm)10.5使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (SCM435/黒染め)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(13個)ほか翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンメッキ トリーマP=3
大阪魂¥7,318税込¥8,0501袋(70個)4日以内出荷材質鉄長さ(mm)65寸法a(mm)8.4表面処理ステンめっき寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金D1:18×T:1.6
ステン(+-)トリーマP=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)10十字穴番号3寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
ステン トリーマP3(18X1.2
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか4日以内出荷材質ステンレス寸法a(mm)8.4寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.2
ステン トリーマI=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか4日以内出荷材質ステンレス寸法a(mm)8.4寸法e(mm)15寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8平座金(D1×T)15.5×1.6
RノンクロS トリーマP=3
大阪魂¥7,660税込¥8,4261袋(250個)4日以内出荷長さ(mm)32寸法a(mm)6.3寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4ねじの呼びdM6平座金D1:13×T:1.0
RノンクロS トリーマP=1
大阪魂¥7,560税込¥8,3161袋(60個)4日以内出荷長さ(mm)75寸法a(mm)4.2寸法e(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8平座金D1:18×T:1.6
BK ステン(-)トリーマP=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)20寸法a(mm)6.9寸法t(mm)2.1寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法n(mm)1.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
BK ステン トリーマP=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)8寸法a(mm)4.1寸法s(mm)7寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.8ねじの呼びdM4平座金(D1×T)8×0.5
3カ-B 8.8 トリーマP=3
大阪魂¥11,200税込¥12,3201袋(100個)4日以内出荷材質鉄長さ(mm)20ねじピッチ(mm)1.5寸法a(mm)8.4表面処理三価クロメート寸法s(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法k(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×T)22×1.6
+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売
八幡ねじ¥30,040~税込¥33,044~1ケース(8000個)ほか3日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上、黒色外観のため、三価黒色亜鉛めっきがしてあります。用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥20,040~税込¥22,044~1ケース(3000個)ほか3日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ