カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
種類

PD=1(大W組込)(9)

PD=3(SW+W組込)(19)

PK=1(JIS小形W組込)(56)

SP=2(SPAK組込)(18)

SP=3(SPAK+JISW組込)(26)

SP=4(SPAK+JIS小形W組込)(4)
表面処理
- 3価クロメート(49)
- 3価ブラック(128)
- 3価ホワイト(186)
- その他(28)
- カラー(26)
- クロメート(172)
- クローム(67)
- ジオメット(18)
- スズコバルト(28)
- ステンコート(23)
- ゼロクローム(30)
- ダクロタイズド(21)
- ニッケル(175)
- ノンクローム(60)
- ユニクロ(141)
- 生地/未処理(112)
- 茶ブロンズ(23)
- 黒クロメート(14)
- 黒亜鉛(112)
- 黒染め(65)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0(3)
- 0.4(210)
- 0.45(56山)(194)
- 0.5(823)
- 0.6(90)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(1,067)
- 0.8(938)
- 1(998)
- 1.25(708)
- 1.5(266)
- 1.58(16山)(4)
- 1.75(170)
- 1.81(14山)(12)
- 2(20)
- 4(4)
- 10(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・4・10・20・22・25・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,726)
- 日産ネジ(131)
- 八幡ねじ(44)
- TRUSCO(23)
- OHSATO(大里)(8)
- コノエ(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- サンコーテクノ(2)
- 互省製作所(2)
- 由良産商(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- カメダデンキ(1)
- Festo(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
大阪魂・日産ネジ・八幡ねじ・TRUSCO・OHSATO(大里)・コノエ・SKF(日本エスケイエフ)・サンコーテクノ・互省製作所・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・カメダデンキ・Festo・BEAVER(ビーバー)
6ページ目: 座金組込ねじ

(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか翌々日出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥159~税込¥175~1パック(8本)ほか当日出荷から翌々日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
座金・バネ座金組込六角ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1缶(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1缶(50本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥179~税込¥197~1パック(61個)ほか当日出荷から3日以内出荷鍋小ネジにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
(+)アプセットP=3(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂¥6,398税込¥7,0381箱(300個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)25十字穴番号2種類P=3(SW、W付)ねじピッチ1寸法a(mm)6.3座金外径×厚さ(mm)13×1.0寸法S(mm)10表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)寸法e(mm)10.9頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6
ペラウス(+)ナベP=3(薄板用(ステンレス/生地)
大阪魂¥409~税込¥450~1パック(20個)ほか翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理生地(または標準)頭部形状ナベ
(+)ナベP=4(ステンレス/生地)
大阪魂¥629税込¥6921パック(65個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM3
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥4,598~税込¥5,058~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,898~税込¥4,288~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,498~税込¥8,248~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジソケット(鉄/クローム)(小箱)
日産ネジ¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クローム頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,500~税込¥3,850~1箱(150個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角トリーマ組込
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂¥6,898~税込¥7,588~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価ステンコート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥3,998~税込¥4,398~1箱(120個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理亜鉛黒頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理亜鉛黒頭部形状バインド組込穴の形状十字穴
大阪魂 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(小箱)
大阪魂¥4,198~税込¥4,618~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類I=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)ねじピッチ0.7寸法a(mm)2.7座金外径×厚さ(mm)8×0.8表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/パーカー)(小箱)
大阪魂¥4,598~税込¥5,058~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理パーカー頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥2,798~税込¥3,078~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴