絞り込み
使用荷重(t)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.5・4・4.5・4.7・5・5.0・5.5・5.7・6・7・8・9・10.0・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・KITO(キトー)・象印チェンブロック・エスコ・オーエッチ工業・スーパーツール・二葉製作所・スリーエッチ・マックスプル工業・allsafe・TRUSCO・トーヨーコーケン(TKK)・日立産機システム・JSH・バイタル工業・シライ・ユタカメイク・江崎機械工業・カツヤマキカイ・遠藤工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
5,000件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイストロープ オーエッチ工業

    ホイストロープ

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
    用途吊具、園芸、土木、建設など吊上能力(kg)100破断荷重(kg)450ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
  • チェンブロック用パーツ(CB010用) KITO(キトー)

    チェンブロック用パーツ(CB010用)

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    適合機種CB010
  • 単管用トロリー 象印チェンブロック

    単管用トロリー

    象印チェンブロック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
    適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • プレーントロリー バイタル工業

    プレーントロリー

    バイタル工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
    材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45Cタイプ手押横行式適合レールI型、H型使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
  • ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ

    ハンドウィンチ 横引き専用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
    用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)販売区分業務用
  • レバーブロック LB016用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック LB016用パーツ

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • チェーンホイスト オーエッチ工業

    チェーンホイスト

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
  • アシストベルトリング オーエッチ工業

    アシストベルトリング

    オーエッチ工業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能。【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製。【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計
    ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.4材質(ベルト)ポリエステル
  • 電動ワイヤーホイスト オーエッチ工業

    電動ワイヤーホイスト

    オーエッチ工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
    コード長さ(m)電源:3、操作:3定格時間(分)5
  • インカ ラッシングシステム 大洋製器工業

    インカ ラッシングシステム

    大洋製器工業(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(2本)
    当日出荷
    バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
    仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転式ミニウインチ マックスプル工業

    回転式ミニウインチ

    マックスプル工業(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
    種別手動
  • ロープホイスト (Φ8mmx20mロープ付き) エスコ

    ロープホイスト (Φ8mmx20mロープ付き)

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    仕様【吊り上げ比】1:7、【滑車(上部・下部)】4車材質ホイスト:SPHC鉄 (亜鉛メッキ)質量(kg)2.1車輪径(Φmm)60材質(車輪)ポリエチレン揚程(m)2.4使用荷重(kg)300ロープ径(Φmm)Φ8ロープ長さ(m)20材質(ロープ)ポリプロピレンフック内径(Φmm)22.4
  • 荷締めベルト 5m ラチェット式 Bcross

    荷締めベルト 5m ラチェット式

    Bcross
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ラチェット式で締め付け簡単です。荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
    用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)6860耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
  • 携帯三脚 タコマン

    携帯三脚

    タコマン(5件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
    付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50
  • 電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    19税込21
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電動チェーンホイスト オーエッチ工業

    電動チェーンホイスト

    オーエッチ工業
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
    電源コード(m)3定格時間(分)5
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
    用途荷物の結束
  • レバーブロック L 5形0.8t KITO(キトー)

    レバーブロック L 5形0.8t

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合機種LB008
  • キトークリップ KITO(キトー)

    キトークリップ

    KITO(キトー)(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
    用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
  • フック付ワイヤー スリーエッチ

    フック付ワイヤー

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
    ロープ径(Φmm)9
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
    用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
  • ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)

    ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷
    巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
    用途荷締め作業
  • 軽量物用荷締めベルトタイガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    軽量物用荷締めベルトタイガード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
  • ワンタッチ荷締ベルト SK11

    ワンタッチ荷締ベルト

    SK11
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
    用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
  • 平ベルト金具 カムバックル ユタカメイク

    平ベルト金具 カムバックル

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
    用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様カムバックル材質ポリアセタールブラック
  • 小型軽量チェンブロック用プレントロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用プレントロリ

    象印チェンブロック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
    材質スチール
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
  • ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    ベータ型小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
    仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
  • ウーブンブレーキライニング Q-line

    ウーブンブレーキライニング

    Q-line
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業用、バンドブレーキ各種(建機、設備など)材質ノンアスベスト 動制動・静止保持用
  • スチール・コーナー・プロテクター エバープラウド

    スチール・コーナー・プロテクター

    エバープラウド(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。 ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
    材質スチール長さ(mm)195幅(mm)135厚さ(mm)2質量(kg)0.6高さ(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイストマン小型軽量チェーンブロック 象印チェンブロック

    ホイストマン小型軽量チェーンブロック

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
    種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
  • カムジャム 2個入 ロープ付 NiteIze

    カムジャム 2個入 ロープ付

    NiteIze(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
    仕様ロックタイプ:ワイヤーゲートトラスコ品番758-1661セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m長さ(mm)69幅(mm)34ブラック質量(g)25適合ロープ径(Φmm)2~5
  • レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具) TRUSCO

    レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)品名安全金具
  • キトーベルトラッシング(カムバックル式) KITO(キトー)

    キトーベルトラッシング(カムバックル式)

    KITO(キトー)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
    用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
  • ベルト荷締機 オーエッチ工業

    ベルト荷締機

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
    仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)15680
  • パイプトロリー TRUSCO

    パイプトロリー

    TRUSCO
    6,570税込7,227
    1台
    当日出荷
    単管にホイストやチェーンブロック、滑車などを取り付けられます。
    用途生産ラインや倉庫の省力化に。材質本体:スチール定格荷重(t)0.25適合パイプ径(Φmm)35~60
  • フジプーラー C1 富士製作所

    フジプーラー C1

    富士製作所
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    1938年日本で最初のチェーンレバーホイストを製造して以来80年以上の歴史を誇る新シリーズです。ブレーキのくいつき防止のメーカーオリジナル画期的ラチェット機構 ラチェットを3分解しブレーキ面の摩擦とピニオンねじ部との摩擦を分けて且つ時間差を付けて解除する事が出来、従来の戻しはじめの手荷重を1/3以下に軽減。チェーンガイド機構 ロードシーブとチェーンの重要な噛合い部はチェーンガイドによって覆われ異物侵入を防ぎます。ハイクラスのG10チェーン 耐摩耗性に優れた破壊応力1000N/mm2のG10チェーンを使用。また安全性と防錆性に優れたZコート加工を施しています。「正統派」安全警報フック 使用荷重以上の荷重が掛かると、フックが伸びる構造になっているため、チェーンの破断や本体種構造の保護に適しています。外れ止めがV字型になってるためしっかり固定されます。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
    用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
  • 象印 チェン荷締機 象印チェンブロック

    象印 チェン荷締機

    象印チェンブロック(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
    種別ワイヤー荷締機ロードチェン線径(Φmm)6.3ロードチェン長さ(m)1
  • キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー)

    キトーユニバーサルプレントロリTS形

    KITO(キトー)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
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
3ページ目: 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ 【通販モノタロウ】 物流用品