絞り込み
使用荷重(t)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.5・4.7・5・5.0・5.5・5.7・6・7・8・9・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・KITO(キトー)・象印チェンブロック・エスコ・オーエッチ工業・スーパーツール・二葉製作所・スリーエッチ・マックスプル工業・allsafe・TRUSCO・トーヨーコーケン(TKK)・日立産機システム・JSH・バイタル工業・シライ・ユタカメイク・江崎機械工業・カツヤマキカイ・遠藤工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
5,002件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミレバーホイスト500KG オーエッチ工業

    アルミレバーホイスト500KG

    オーエッチ工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。
    質量(kg)2.6揚程(m)1.5定格荷重(t)0.5ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1手引力(kg)21
  • ベルト荷締機 (ラチェット式) エスコ

    ベルト荷締機 (ラチェット式)

    エスコ
    ¥6,210税込¥6,831
    1本
    翌日出荷
    荷物の固定用。
    質量(kg)2.54ベルト長さ(m)調整側:8使用荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.33材質(フック)鉄製フック全長(mm)90ベルト幅×厚さ(mm)50×2.4フック口幅(mm)28
  • ベルト荷締機 (ラチェット式) エスコ

    ベルト荷締機 (ラチェット式)

    エスコ
    ¥1,620~税込¥1,782~
    1個
    翌日出荷
    スチールバックル。
    材質(ベルト)ポリエステル
  • ケーブルカッシャー メッセンジャワイヤ用 KITO(キトー)

    ケーブルカッシャー メッセンジャワイヤ用

    KITO(キトー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
    ワイヤー径(Φmm)メッセンジャ:3~8
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型

    新晃電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。ボディケースは軽くて使いやすい耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製です。耐久性に優れているので熱にも強く、さまざまな使用環境に適します。
    用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)防雨型耐電圧AC1500V1分間寸法B(mm)74寸法C(mm)100絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
  • ハンドウインチ用ワイヤー スリーエッチ

    ハンドウインチ用ワイヤー

    スリーエッチ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    抜け止め付ですので装着が簡単です。
    適合端末処理:抜け止め付き
  • ポータブルウインチ用バッテリー Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ポータブルウインチ用バッテリー

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー式ポータブルウインチPCW3000-Liと組み合わせて使用する専用バッテリーです。
    質量(kg)約2.6電圧(V)80/4Ah充電時間(分)約70
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)14タイプ電動式電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)870揚程(m)20コード長さ(m)5吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390吊下荷重(kg)最大130
  • ベビーホイスト (有線操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (有線操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
  • ポリエステルベルト FREAK(フリーク)

    ポリエステルベルト

    FREAK(フリーク)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本(100m)
    当日出荷
    河川や法面地帯に設置した耐候性大型土嚢袋同士を結束しておく場合などに便利です。シートベルトのような質感で、素材はポリエステル繊維なので端は熱処理することで、より解れにくくなります。安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途土嚢袋同士の結束・荷崩れ防止の補助・墓石等の石材の梱包荷造りなど。厚さ(mm)1.1色黒ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)100使用荷重(kg)1500破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル
  • [カム式]荷締ストラップ エスコ

    [カム式]荷締ストラップ

    エスコ
    ¥1,370~税込¥1,507~
    1本
    翌日出荷
    スチールバックル。
    ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)166材質(ベルト)ポリエステル動作温度(℃)-40~100
  • 取替えワイヤー オーエッチ工業

    取替えワイヤー

    オーエッチ工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤー荷締機用交換ワイヤーです。
    用途ワイヤー荷締機用取替えワイヤー。適合ワイヤー荷締機400kg・600kg材質硬鋼線材ワイヤー長さ(m)1.6
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
    用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.8本体バックル:カムバックル端末仕様エンドレス
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。カムバックルラチェット式で作業が簡単で確実に荷物の固定が出来ます。
    用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式カムバックル式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
    用途荷物の固定。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取1.8使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)250
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    バイク搬送時の必需品です。2本入りです。ベルト荷締機の端末金具が直接バイク等に当らぬようにする接続用補助ベルトです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
    用途レジャー・スポーツ用の荷物の固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45(2本入り)直径(Φcm)最大約12端末仕様リング
  • レバー JSH

    レバー

    JSH
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでチェーンの早戻しが出来るワンタッチ遊点機能付きです。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。
    用途荷物の固定・引っ張り。材質鋼標準揚程(m)1.5フック間最小距離(mm)335
  • トカゲラッシング ゼクソン

    トカゲラッシング

    ゼクソン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    誰でも簡単スピード巻取!!。作業効率UP!!
    用途荷物などの荷崩れ防止や固定に幅(mm)25長さ(m)3.5使用荷重(kg)約320
  • ラチェット式ロープ BIGMAN(ビッグマン)

    ラチェット式ロープ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に
    安全荷重(kg)60ロープ長さ(m)2.5ロープ幅(mm)Φ6
  • 荷締めゴムロープ iHelp

    荷締めゴムロープ

    iHelp
    ¥559税込¥615
    1本
    4日以内出荷
    運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に
    材質フック/スチール、ロープ/ポリエステル+ゴム、リング/スチール安全荷重(kg)50最大使用荷重(kg)30
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 鉄/亜鉛黒 両端Sフックチェーン IDシリーズ OHSATO(大里)

    鉄/亜鉛黒 両端Sフックチェーン IDシリーズ

    OHSATO(大里)
    ¥409~税込¥450~
    1本
    7日以内出荷
    丸両端にSフックがついています。
    材質鉄+黒亜鉛メッキ参考使用荷重(kg)6(静荷重)
  • 電気チェーンブロック セレクトED3B形用部品 下フック 1式 ED 06、10、16、24 各種、EDX 06、10、16、24 各種 KITO(キトー)

    電気チェーンブロック セレクトED3B形用部品 下フック 1式 ED 06、10、16、24 各種、EDX 06、10、16、24 各種

    KITO(キトー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用部品シタフック一式です。適合機種にご注意ください。
    適合機種ED(06、10、16、24)各種、EDX(06、10、16、24)各種質量(g)400アズワン品番65-1992-31メーカー商品コード224-7056
  • 平ベルト金具 回転ナスカン ユタカメイク

    平ベルト金具 回転ナスカン

    ユタカメイク
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
    用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。色ブラック
  • プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg TRUSCO

    プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    軽量ですので一人で取り付けることができます。分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。二輪なので小回りがきき、摩擦も少なく動きがスムーズです。小型、安価なので工場の生産ラインなどでの大量使用や倉庫の省力等に最適です。引っ掛ける部分はシャックルですので、分解すればリング状の物も掛けることができます。
    トラスコ品番370-1630材質スチール定格荷重(t)0.25寸法A(mm)160寸法B(mm)141寸法C(mm)60最小回転半径(mm)500適合横行レール幅(mm)75-100最小回転半径(m)0.5
  • キングトニー  1/2SQ スイベルラチェット KING TONY

    キングトニー 1/2SQ スイベルラチェット

    KING TONY
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    欠品中
    1/2SQの72ギアスイベルラチェットです。
    全長(mm)312差込角(mm)12.7本体質量(kg)8.3ギア数72枚
  • 545kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ

    545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    翌日出荷
    錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
    仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5
  • 25mmx3.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ

    25mmx3.0m 荷締ストラップ(赤)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    翌日出荷
    リーズナブル価格の荷締ストラップ
    ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン
  • 25mmx2.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤) エスコ

    25mmx2.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1個
    翌日出荷
    錆に強いステンレスバックル仕様
    ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン
  • 電動ウインチ交換用ワイヤー スリーエッチ

    電動ウインチ交換用ワイヤー

    スリーエッチ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    電動ウインチ交換用ワイヤーです。
    長さ(m)10
  • 単相チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    単相チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。
    型式SCモーター定格時間15分
  • 蛍光荷締ベルト NEON オーエッチ工業

    蛍光荷締ベルト NEON

    オーエッチ工業
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
    ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)50破断強度(kg)250
  • アルクレーン ACS 滑り止めベース 長谷川工業

    アルクレーン ACS 滑り止めベース

    長谷川工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(3個)
    翌日出荷
  • 平ベルト用樹脂D環 TRUSCO

    平ベルト用樹脂D環

    TRUSCO
    ¥189~税込¥208~
    1セット(5個)
    当日出荷
    平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。
    用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。材質ポリアセタール色黒
  • ローラーカム DC

    ローラーカム

    DC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    材質ベルト:ウルトラライナーポリプロピレン、ローラー:真鍮、シャフト:304SS最大使用荷重(kg)160
  • スキッドコーン(先導キャップ) Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    スキッドコーン(先導キャップ)

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    材木を牽引する際、障害物を回避し牽引作業をよりスムーズに行うことが出来ます。
    用途林業用
  • キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形) KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)

    KITO(キトー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
    タイプTSP形プレントロリ結合形
  • ベルト荷締機用スリーブ SK11

    ベルト荷締機用スリーブ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締機ベルトの破断防止に使用します。ベルト荷締機使用時に、ベルトが鋭角な物に当たる場合にベルトの破断防止用に使用します。
    用途SK11荷締機のベルト保護に(32mm幅用)。対象機種SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)寸法(幅W×長さL)(mm)約32×250
  • M3形マイティワリピン2X12 KITO(キトー)

    M3形マイティワリピン2X12

    KITO(キトー)
    ¥9税込¥10
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-5902適合機種CB010質量(g)1
  • M3形マイティクサリピン KITO(キトー)

    M3形マイティクサリピン

    KITO(キトー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ