絞り込み
使用荷重(t)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.0・4.5・4.7・5・5.0・5.5・5.7・6・7・8・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・KITO(キトー)・象印チェンブロック・エスコ・オーエッチ工業・スーパーツール・二葉製作所・スリーエッチ・マックスプル工業・allsafe・TRUSCO・トーヨーコーケン(TKK)・日立産機システム・JSH・バイタル工業・シライ・ユタカメイク・江崎機械工業・カツヤマキカイ・遠藤工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
5,011件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ウインチ スリーエッチ

    電動ウインチ

    スリーエッチ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
    幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
  • 電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツ

    KITO(キトー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ

    KITO(キトー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 平ベルト金具 2本線送り ユタカメイク

    平ベルト金具 2本線送り

    ユタカメイク
    239税込263
    1袋(2個)
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルトやゴムベルトの長さ調整が可能です。
    用途結束や落下防止用ベルト、かばんなどのベルトに。仕様2本線送り材質スチールシルバー横(mm)21
  • 平ベルト金具 1本線送り ユタカメイク

    平ベルト金具 1本線送り

    ユタカメイク
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
    用途結束や落下防止用ベルト、カバンなどのベルトに。仕様1本線送り材質スチールシルバー
  • 手動チェーンブロック カツヤマキカイ

    手動チェーンブロック

    カツヤマキカイ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    外れ止め防止金具 小さくても優れた耐久性 熱処理強力チェーン 強靭なホイルカバー
  • コンドーチェーンブロック KCB 2.0T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 2.0T

    コンドーテック
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)50寸法B(mm)126寸法C(mm)40定格荷重(kg)2000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×2
  • 電動小型ホイスト ベビーホイストワイヤーロープ TKK

    電動小型ホイスト ベビーホイストワイヤーロープ

    TKK
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • ワンタッチベルト Strong Tool

    ワンタッチベルト

    Strong Tool
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷
    アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
    ベルト長さ(m)約3使用荷重(kg)15
  • ストレッチベルト ジャック

    ストレッチベルト

    ジャック(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベルト部分が伸縮するので、しっかり結束できます。
    材質ベルト:PUナイロン、金具:POMベルト色端末仕様エンドレス
  • スライドアーム 280L 分割式 トーヨーコーケン(TKK)

    スライドアーム 280L 分割式

    トーヨーコーケン(TKK)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
    仕様柱取り付け式トラスコ品番773-5049定格荷重(t)0.25寸法A(mm)1120寸法B(mm)600旋回半径(mm)895適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)180アーム長(m)1.12
  • 1.0ton パレットプーラージョウ エスコ

    1.0ton パレットプーラージョウ

    エスコ
    28,700税込31,570
    1個
    当日出荷
    パレットに対し常に平行につかむことができます。
    用途木製パレット専用エスコ品番EA988DJ-3材質寸法(mm)【パレットの隙間】min40全長(mm)450質量(kg)5.8定格荷重(t)【引き出し】1最大開口(mm)120
  • ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重 allsafe

    ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重

    allsafe
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 日興製綱

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    日興製綱
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。
    用途運搬・輸送に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • ナイスレバーNR2 バイタル工業

    ナイスレバーNR2

    バイタル工業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。
    用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。荷物の締め付け、引き寄せに。材質本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
    用途荷物の結束
  • ブレーキライニング 象印チェンブロック

    ブレーキライニング

    象印チェンブロック
    789税込868
    1枚
    当日出荷
  • ツリカナグB 象印チェンブロック

    ツリカナグB

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強化プラスチック製で耐久性に優れています。
    トラスコ品番283-6009質量(g)80適合ワイヤ径(Φmm)4~12
  • ベルト荷締機用コーナーガード TRUSCO

    ベルト荷締機用コーナーガード

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    後通し可能なL型プレートです。
    用途鋭い角のある荷物を固定する時の荷締機のベルト保護に。
  • アルクレーン 軽量吊三脚 ACS 長谷川工業

    アルクレーン 軽量吊三脚 ACS

    長谷川工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
    用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
  • 150Kg チェーンホイスト エスコ

    150Kg チェーンホイスト

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    定格荷重(kg)150フック間最短距離(mm)195ロードチェーン線径(mm)×掛数3×1レバー力量(kg)16
  • ワイヤーロープ マックスプル工業

    ワイヤーロープ

    マックスプル工業
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • キトーミニトロリ(セレクト用) KITO(キトー)

    キトーミニトロリ(セレクト用)

    KITO(キトー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ツリテ2ケ付
    トラスコ品番485-4420種別H形質量(kg)1.9寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm)最小回転半径(mm)600定格荷重(kg)250適合レール幅(mm)50・75・100適合レールH型
  • フックラッチ KITO(キトー)

    フックラッチ

    KITO(キトー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
  • チェンブロック”マイティM3型”用パーツ KITO(キトー)

    チェンブロック”マイティM3型”用パーツ

    KITO(キトー)
    9税込10
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)

    レバーブロック L4・L5用部品

    KITO(キトー)
    9税込10
    1個
    当日出荷
  • ベルト荷締機 SUN UP

    ベルト荷締機

    SUN UP
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    Sフック付きで取り付けや引っ掛けが簡単です。ラチェット式で強い締め付けを簡単に行えます。
    用途アウトドアや運搬時の荷締め、荷崩れ防止に。付属品Sフック材質ナイロン蛍光グリーンベルト幅(mm)約25ベルト長さ(m)約5(固定部0.4+巻取部4.6)
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    ハンドチェーンを使わず、専用シャフト(1.5m)に電動ドライバーをつなぐだけで巻上げ・巻下げが手軽に行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。
    標準揚程(m)5荷重試験荷重:125%
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ

    新晃電機
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。定格容量2.2kWの動力用に対応している直接操作用のオシボタンスイッチです。特定電気用品適合品です。
    用途クレーン・ホイスト用押釦材質ポリカボネート樹脂製備考防雨型絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下使用環境温度(℃)ー5~40適合ケーブル(Φmm)13.0~22.0耐電圧(V)AC1500 1分間
  • ポールコネクター 新晃電機

    ポールコネクター

    新晃電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    小容量のクレーンやホイストに最適なポールコネクターです。直線走行はもとより、曲線部での走行や横行にもスムーズで確実な集電能力を発揮します。
    付属品絶縁板質量(kg)0.91材質(本体)SS400三価クロメートメッキ仕上寸法H(mm)130~190寸法W(mm)37寸法d1(Φmm)14ホイールF2-30容量(A)60接触力(接触圧)15N±5寸法Db(Φmm)44材質(ホイール)青銅鋳物CAC(BC)ホイール数1寸法Da(Φmm)78
  • T形ツリテ(中継ケーブル1本用) KITO(キトー)

    T形ツリテ(中継ケーブル1本用)

    KITO(キトー)
    20,980税込23,078
    1セット(10個)
    10日以内出荷から15日以内出荷
    中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
  • BXベルト BIGMAN(ビッグマン)

    BXベルト

    BIGMAN(ビッグマン)
    929税込1,022
    1本
    4日以内出荷
    アルミ製ワンタッチバックル。両端のレバーを同時に握らないと外れない構造です。3点支持でがっちりとホールドするので、上下左右に負荷がかかっても外れにくい構造です。
    用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン
  • アルミ製手動チェーンブロック HIDAX

    アルミ製手動チェーンブロック

    HIDAX
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    超軽量。・定格荷重1.0tでも6.7kgという超軽量の為、持ち運びや設置が簡単です。圧倒的操作性。・ハンドチェーンカバーが360°回転することで、どの方向からでも操作可能! 。・作業者が本体のどの位置にいても、スムーズに操作ができ、作業効率が大幅に向上します。 。・狭所・高所でも使いやすい 360°自在にチェーンが動かせるため、壁際・狭いスペースでも操作しやすいです。・作業姿勢の自由度UP 立ち位置に左右されず、無理な姿勢を避けられるため疲労軽減・安全性向上につながります。 。・危険な位置での操作を回避 操作位置を選べることで、吊り荷の真下など危険な場所に入らずに作業が可能です。安心・安全機能。・軽量だから安全性が心配!というお声にも備え、過負荷防止機能を標準装備!。*一定荷重以上を超えた操作を行おうとした際、それ以上荷を持ち上げることができません。*0.25tと0.5tは定格荷重の1.8倍の負荷をかけた時、1tは1.6倍の負荷をかけた時に過負荷防止機能が動作します。・上下のフックには、外れ止めでしっかりと固定された鍛造製ラッチで安全性を向上させます。・金属製と特殊素材でつくられたブレーキ板構造を採用しました。ブレーキ板の割れや粉砕を防ぎます。
    ハンドチェーン(m)2.5ロードチェーン(m)2.5
  • 荷締めベルト TAKAGI(高儀)

    荷締めベルト

    TAKAGI(高儀)
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    キズつきやすい家具などにも最適
    用途アウトドア・レジャーなどに。トランクなどの開き防止に。荷崩れ防止に材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25許容荷重(N[kgf])60破断荷重300kgf
  • パッド付ラチェット式荷締めベルト ブラック TAKAGI(高儀)

    パッド付ラチェット式荷締めベルト ブラック

    TAKAGI(高儀)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 。使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
    用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 。屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 。トランク、カバンなどの開き防止にベルト幅(mm)約25ベルト長さ(m)約5安全荷重(kg)約100破断荷重(kg)約700
  • チェンブロックマイティM3型用パーツ KITO(キトー)

    チェンブロックマイティM3型用パーツ

    KITO(キトー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-1301適合機種M3(0.5t)品名フックラッチクミ
  • レバーホイスト ネオ JSH

    レバーホイスト ネオ

    JSH
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    カバー付きで雨水も入りにくい密閉型です。Wブレーキパウル付きでさらに安全性がアップしました。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。握りやすいグリップ付きです。
    用途荷締め・吊り下げ・引き寄せ。材質定格荷重(t)0.25標準揚程(m)1手引力(kg)28自重(kg)2.4フック間最小距離(mm)230
  • クサリピン一式 LB016レバーブロック用 KITO(キトー)

    クサリピン一式 LB016レバーブロック用

    KITO(キトー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    レバーブロック用部品です。
    トラスコ品番482-4367適合機種LB016
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ワンタッチ結束ベルト幅広 TAKAGI(高儀)

    ワンタッチ結束ベルト幅広

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラ柄ベルトで危険表示、注意喚起/ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ
    用途触れたり、近づいてほしくない物の結束・荷しめに/くずれると危険な物や軽量物の結束・荷しめに/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に材質ベルト部:ポリエステル/バックル部材質:ポリアセタールトラベルト幅(mm)約50ベルト長さ(m)約3許容安全荷重(kN)約0.35

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ