絞り込み
使用荷重(t)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.5・4.7・5・5.0・5.5・5.7・6・7・8・9・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・KITO(キトー)・象印チェンブロック・エスコ・オーエッチ工業・スーパーツール・二葉製作所・スリーエッチ・マックスプル工業・allsafe・TRUSCO・トーヨーコーケン(TKK)・日立産機システム・JSH・バイタル工業・シライ・ユタカメイク・江崎機械工業・カツヤマキカイ・遠藤工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
5,002件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3形マイティクサリピン KITO(キトー)

    M3形マイティクサリピン

    KITO(キトー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
  • L5形レバーブロック用部品 クサリピン KITO(キトー)

    L5形レバーブロック用部品 クサリピン

    KITO(キトー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-6364適合機種LB032質量(g)32
  • チルホール(本体のみ) カツヤマキカイ

    チルホール(本体のみ)

    カツヤマキカイ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
    小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。 100万台以上の実績ある普及タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
    用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70寸法(mm)644×360×143ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)11.7揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)1600自重(kg)18破断強度(kN)94.1
  • チルホール(本体のみ) カツヤマキカイ

    チルホール(本体のみ)

    カツヤマキカイ
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
    用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60寸法(mm)499×270×106ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)750自重(kg)7破断強度(kN)44.1
  • チルホール用ワイヤーロープ(フック付) カツヤマキカイ

    チルホール用ワイヤーロープ(フック付)

    カツヤマキカイ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    6日以内出荷
    チルホールT-35用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
    適合本体T-35
  • ウインチ用雨カバー(大) 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ用雨カバー(大)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥7,498税込¥8,248
    1枚
    当日出荷
    RYOBI製ウインチ 雨カバー
    トラスコ品番835-9049適合機種WI-195・WI-196RC
  • 727kg ハンドウインチ エスコ

    727kg ハンドウインチ

    エスコ
    ¥5,540税込¥6,094
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA989SA-13質量(kg)2.8ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
  • 2.0tonx3.0m チェーンブロック エスコ

    2.0tonx3.0m チェーンブロック

    エスコ
    ¥35,700税込¥39,270
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA987CM-3定格荷重(kg)2000
  • 1.0tonx2.5m チェーンブロック エスコ

    1.0tonx2.5m チェーンブロック

    エスコ
    ¥20,000税込¥22,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CK-2.5定格荷重(kg)1000
  • 0.5tonx5.0m チェーンブロック エスコ

    0.5tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥28,600税込¥31,460
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA987CJ-5定格荷重(kg)500
  • 25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ) エスコ

    25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1個
    当日出荷
    仕様カム式エスコ品番EA982BA-21A使用荷重(kg)181材質(ベルト)ポリエステル
  • 25mmx3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー2本組) エスコ

    25mmx3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー2本組)

    エスコ
    ¥5,960税込¥6,556
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BA-11B使用荷重(kg)227材質(ベルト)ポリエステル
  • 35mmx5.3m/660kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD) エスコ

    35mmx5.3m/660kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

    エスコ
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982B-7G材質ポリエステル使用荷重(kg)660
  • 48mm カムバックル エスコ

    48mm カムバックル

    エスコ
    ¥895税込¥985
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA982B-150材質亜鉛合金+鉄板幅(mm)44全長(mm)73質量(g)310使用荷重(kg)1200材質(調節バックル)亜鉛合金+鉄板
  • 25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・緑) エスコ

    25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・緑)

    エスコ
    ¥6,330税込¥6,963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-58ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)50ベルト色緑
  • 25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ

    25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628PT-53ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色青
  • 25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ

    25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・黒)

    エスコ
    ¥6,330税込¥6,963
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA628PT-43ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)50ベルト色黒
  • 20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白) エスコ

    20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628PT-29ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色白
  • 20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ

    20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628PT-23ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色青
  • ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様軽荷重 allsafe

    ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様軽荷重

    allsafe
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.37
  • ラッシングベルト ラチェット式しぼり50仕様重荷重 allsafe

    ラッシングベルト ラチェット式しぼり50仕様重荷重

    allsafe
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.83
  • スペアーキー TRUSCO

    スペアーキー

    TRUSCO
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
    材質バックル:ポリアセタール(POM)色黒
  • Vハンガー(三脚用ヘッド) バイタル工業

    Vハンガー(三脚用ヘッド)

    バイタル工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。
    用途チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用材質本体:特殊鋼、ジョイント部:FCD450
  • U字溝吊クランプオート内張型(パッド式) スーパーツール

    U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)

    スーパーツール
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
    用途各種U形側溝専用吊クランプ。トラスコ品番451-4815材質一般構造用圧延鋼材質量(kg)27寸法L(mm)560寸法H(mm)731~973基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330寸法D(mm)75寸法H2(mm)198
  • αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
    ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
  • キトーセレクト 単相100V KITO(キトー)

    キトーセレクト 単相100V

    KITO(キトー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
    電源単相100V(50/60Hz)
  • 荷締機取替アイフック スリーエッチ

    荷締機取替アイフック

    スリーエッチ
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤー荷締機用の交換フックです。
  • ステンレスチェーンチェーンブロック スリーエッチ

    ステンレスチェーンチェーンブロック

    スリーエッチ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。
    寸法A(mm)147寸法B(mm)130寸法C(mm)18掛数(本)ロードチェーン/1手引力(kg)15チェーン寸法(mm)6×18
  • ギヤートロリー スリーエッチ

    ギヤートロリー

    スリーエッチ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    4日以内出荷
    カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
    用途荷物の結束
  • 部品 象印チェンブロック

    部品

    象印チェンブロック
    ¥339~税込¥373~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 建築・農園用ハレー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    建築・農園用ハレー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)2.6タイプ3型最大使用荷重4.9kN(500kgf)掴線能力1.0~9.5mm
  • レバーホイスト マキタ

    レバーホイスト

    マキタ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型、軽量の手のひらサイズを実現。「張り」「巻取り」の微調整が可能。
    用途荷締め、緊張、巻上、巻下、固定、ゆがみ取り、位置合わせ、引き寄せ等
  • TKK ベビーマイティ 100V 150kg トーヨーコーケン(TKK)

    TKK ベビーマイティ 100V 150kg

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
    用途建設業・製造業などの揚重作業に。付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m仕様2点押ボタン式トラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
  • 象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V 象印チェンブロック

    象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V

    象印チェンブロック
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷
    小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
    種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
  • 象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック

    象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t

    象印チェンブロック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
    仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付トラスコ品番460-7791種別2点押ボタン式質量(kg)74タイプ1速形電源三相200Vモーター出力(kW)1.6定格時間(分)30電源コード5m適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
  • バッテリーマイティ トーヨーコーケン(TKK)

    バッテリーマイティ

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷
    自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
    用途荷物の吊り上げに。仕様2点押ボタン式材質スチール幅(mm)366高さ(mm)200奥行(mm)170コード長さ(m)(操作)3ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12最大荷重(t)(吊上)0.45
  • 手動チェンブロック用パーツ(HM3型用) 象印チェンブロック

    手動チェンブロック用パーツ(HM3型用)

    象印チェンブロック
    ¥599~税込¥659~
    1セット
    当日出荷

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ