絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
ミニター・エスコ・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・リューター・SK11・Minimo・FSK(エフエスケー)・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・TACT(タクト)・PFERD 馬印・ムラキ・EARTH MAN・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 軸付砥石

1,412件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • 精密コバルト砥石 SA#320 Φ1 ミニター

    精密コバルト砥石 SA#320 Φ1

    ミニター
    9,598税込10,558
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6301軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度(#)320、SA#320全長(mm)37.0外径(mm)1
  • イエロー砥石 WA#100 Φ13 ミニター

    イエロー砥石 WA#100 Φ13

    ミニター
    3,598税込3,958
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6299軸径(Φmm)3.0幅(mm)19粒度(#)100、WA#80全長(mm)47.0外径(mm)13
  • イエロー砥石 WA#80 Φ4 ミニター

    イエロー砥石 WA#80 Φ4

    ミニター
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6298軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)80、WA#80全長(mm)43.0外径(mm)4
  • グレー砥石 A/WA#60 Φ8 ミニター

    グレー砥石 A/WA#60 Φ8

    ミニター
    3,698税込4,068
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):70000トラスコ品番852-6294軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A/WA#60全長(mm)41.0外径(mm)8
  • グレー砥石 A/WA#60 Φ5 ミニター

    グレー砥石 A/WA#60 Φ5

    ミニター
    3,698税込4,068
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):70000トラスコ品番852-6293軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A/WA#80全長(mm)43.0外径(mm)5
  • ブラック砥石 A#60 Φ13 ミニター

    ブラック砥石 A#60 Φ13

    ミニター
    3,698税込4,068
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-6290軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A#60全長(mm)43.0外径(mm)13
  • ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ2 ミニター

    ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ2

    ミニター
    2,198税込2,418
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6274軸径(Φmm)2.34幅(mm)6粒度(#)500、WA#500全長(mm)44.0外径(mm)2
  • セラポイントCFE 6×22 サンフレックス

    セラポイントCFE 6×22

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。砥石のみを交換出来る経済的でエコなタイプです。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石高さ(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレスなどの金属製品外径(mm)6
  • ミニセラホイール高研削 Φ22×3×1.7 サンフレックス

    ミニセラホイール高研削 Φ22×3×1.7

    サンフレックス
    1,498税込1,648
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。研削力を高めたタイプです。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石高さ(mm)3許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレスなどの金属製品外径(mm)22穴径(mm)約1.7
  • セラポイント高剛性タイプ 球型 サンフレックス

    セラポイント高剛性タイプ 球型

    サンフレックス
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。使いやすい球形状の砥石。
    用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状球型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品
  • P2軸付ゴム砥石 LUKAS

    P2軸付ゴム砥石

    LUKAS
    769税込846
    1本
    翌日出荷
    粒度によって色分けされています。柔らかいゴムの結合により、非常にソフトな研磨効果が得られます。ソフトゴム砥石。DIN 69170適合。
    形状円筒型
  • HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKAS

    HK30NV13 軸付砥石 #30

    LUKAS
    489税込538
    1本
    翌日出荷
    ミディアムタイプ。
    用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。軸径(Φmm)6粒度30対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
  • NK24NBA 軸付砥石 #24 ソフト LUKAS

    NK24NBA 軸付砥石 #24 ソフト

    LUKAS
    619税込681
    1本
    翌日出荷
    ミディアム・ソフトタイプ。鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。
    用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。軸径(Φmm)6粒度24対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)結合剤レジンボンド
  • SIC-ALU80V27W 軸付砥石 LUKAS

    SIC-ALU80V27W 軸付砥石

    LUKAS
    529税込582
    1本
    翌日出荷
    超ハードタイプ。工具の寿命を最大限に延ばすと同時に、材料の目詰まりを防ぎます。特殊な含浸剤の使用でセルフシャープニング効果を高めています。ワックス含浸処理。
    用途バリ取り、はつり、仕上げ、表面処理。形状円筒型粒度80対応材質アルミニウム・マグネシウム・銅合金砥粒グリーンシリコンカーバイド結合剤ビトリファイド
  • ドリル用研削砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    ドリル用研削砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    包丁、ハサミ、農機具等の刃こぼれ直し、その他金属の加工、研削に
    用途金属の研削、農機具の刃研ぎ、刃こぼれした刃物研削に。厚さ(mm)13寸法(mm)75×75×13直径(Φmm)75質量(g)130タイプ金属用・アーバー取付用穴径(Φmm)12.7最高周速度(m/min)2000適合材金属適合工具電動ドリル最高回転速度(min-1)8400
  • 軸付砥石(精密コバルト砥石) ミニター

    軸付砥石(精密コバルト砥石)

    ミニター
    9,798税込10,778
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    トラスコ品番852-6302軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)7粒度#240全長(mm)37質量(g)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000外径(Φmm)1.5砥粒SA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス
  • サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    39,980税込43,978
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容B1415、B1416、B1418、B1420、B3215、B3216、B3218、B3219、B3220、B6119、B6219、B6319、B6419、F3306、F3308、F3310、F3313、F3315、F8121、F8221、F8351、R4901、R4911、R4921、R4931、S1206、S1212、S1224、S2001、S2002、S2521、S2522、S2541、S2542、S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
  • カエリ取り用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    カエリ取り用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    49,980税込54,978
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容B5118、B5119、B5120、B6118、B6218、B6318、B6418、B6518、B6618、B6718、B6818、B7351、B9051、B9053、B9055 、B9057、R2311、R2321、R2331、R2341、R4411、R4412、R4421、R4422、R4422、R4508、R4510、R4558、R4560、R4901、R4911、R4921、R4931、R7311、R7321、R7331、R7341、R8311、R8321、R8331、R8341 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
  • 金型研磨用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    金型研磨用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    39,980税込43,978
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容F3108、F3110、F3113、F3115、F3308、F3310、F3313、F3315、F3508、F3510、F3513、F3515、F3708、F3710、F3713、F3715、F7311、F7321、F7332、F7341、F7351、F7361、F7385、F7391、F8121、F8221、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2137、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2147 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
  • 金属研削・バリ取り用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    金属研削・バリ取り用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    52,980税込58,278
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3223、G3224、G3225、G3226、G3227、G3265、G3266、G3267、G3411、G3413、G3415、G3511、K3116、K3216、K3316、K3416、K3516、N1160、N1260、N1360、N1560、N1660、R2311、R2321、R2331、R2341、R4311、R4321、R4331、R4341、R4351、R4361、R4556、R4558、R4560 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3適合材金属
  • 精密スチールカッター NSK(ナカニシ)

    精密スチールカッター

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1パック(12本)
    当日出荷
    貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
    全長(mm)45質量(g)24適合材貴金属
  • 精密スチール ノコ刃 NSK(ナカニシ)

    精密スチール ノコ刃

    NSK(ナカニシ)
    4,698税込5,168
    1パック(10個)
    当日出荷
    貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。別売マンドレール(37011、37012、37015、37051)に取り付けて使用します。
    刃長(mm)0.1
  • トップカット砥石 NSK(ナカニシ)

    トップカット砥石

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1パック(12個)
    当日出荷
    粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
    トラスコ品番477-4043形状カップ砥石(スタンダード)粒度80質量(g)92最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)20
  • チタンコート超硬カッター NSK(ナカニシ)

    チタンコート超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
  • 軽合金加工工具セット リューター(日本精密機械工作)

    軽合金加工工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    67,980税込74,778
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351、C6001、C6002、G5002、G5003、G5004、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、S2001、S2002、S2003、S2004、S2521、S2522、B7322、B7326、B7331、B7341、B8320、B8330、B8360、F3204、F3206、F3406、F3408、F3606、F3608、F3806、F3808(各1本)、TS-02軸径(Φmm)3セット数40本入
  • バリ取り工具セット リューター(日本精密機械工作)

    バリ取り工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    79,980税込87,978
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    軸径(Φmm)3
  • 宝飾・彫金加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    宝飾・彫金加工用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    68,980税込75,878
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    セット内容D1012、D1115、D1418、D1620、D9313、K1008、K1016、K1210、K1218、K1661、K1751、C1216、C1316、C1650、T2005、T2007、T2010、T2012、G1001、G1002、G1003、G1006、G1008、G1035、R1011、R1012、R1021、R1022、R1041、R1042、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1131、R1132、R3211、R3212、R3213、B1111、B1113、B1114、B1115、B1116、B1119、F1206、F1208、F1210、F1610、F1706、F1708、F1710、F8111、F8211(各1本)、G1041(2本)、F1606(2本)、TS-03軸径(Φmm)2.34セット数60本入
  • 試作加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    試作加工用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    75,980税込83,578
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    軸径(Φmm)2.34、3セット数60本入
  • 金属みがき用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    金属みがき用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    59,980税込65,978
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
  • 金属加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    金属加工用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    65,980税込72,578
    1セット(60本)
    翌々日出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    セット内容D3030、D3120、D3140、D3460、K3122、K3123、K3126、K3323、K3326、G3101、G3102、G3103、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、G7211、R2112、R2122、R2132、R2142、R2152、R2162、R2312、R2322、R2332、R2342、R5312、S1112、S1312、S2001、S3082、S3122、S3308、S3312、B1311、B1319、B3211、B3219、B4211、B4219、F3106、F3110、F3115、F3506、F3510、F3515、A1111、A1113、A1115(各1本)、M1301(2本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
  • 軸付弾性砥石セット(各種金属用) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石セット(各種金属用)

    リューター(日本精密機械工作)
    39,980税込43,978
    1セット(62本)
    3日以内出荷
    軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
  • 軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用) リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)

    リューター(日本精密機械工作)
    38,980税込42,878
    1セット(72本)
    3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
  • 軸付セラミックゴム砥石セット(金属用) リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石セット(金属用)

    リューター(日本精密機械工作)
    38,980税込42,878
    1セット(72本)
    8日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。セット内容R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
  • 軸付シリコンゴム砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付シリコンゴム砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    36,900税込40,590
    1セット(58本)
    3日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。
    用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34セット数58本入適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ
  • 機械研削用ボラゾン砥石セット(インターナル研削用) リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用ボラゾン砥石セット(インターナル研削用)

    リューター(日本精密機械工作)
    59,980税込65,978
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 異形状ボラゾン砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    異形状ボラゾン砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    33,980税込37,378
    1セット(12本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え、寸法精度に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャ リューター(日本精密機械工作)

    M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャ
    厚さ(mm)0.5外径(Φmm)12穴径(mm)3
  • M1501・M1601用 幅厚工具用ネジ リューター(日本精密機械工作)

    M1501・M1601用 幅厚工具用ネジ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    M1501・M1601用 幅厚工具用ネジ
    全長(mm)17ねじ頭径(mm)6.7ねじ部M3
  • M1501・M1601用ワッシャ リューター(日本精密機械工作)

    M1501・M1601用ワッシャ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    M1501・M1601用 通常ワッシャ
    トラスコ品番168-4485厚さ(mm)0.5外径(Φmm)8穴径(mm)3
  • M1501・M1601用ネジ リューター(日本精密機械工作)

    M1501・M1601用ネジ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    M1501・M1601用 通常ネジ
    全長(mm)10ねじ頭径(mm)6.7ねじ部M3
軸付砥石