絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
ミニター・エスコ・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・リューター・SK11・Minimo・FSK(エフエスケー)・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・TACT(タクト)・PFERD 馬印・ムラキ・EARTH MAN・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 軸付砥石

1,412件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • マンドレール・M1401用 幅厚工具用ネジ リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール・M1401用 幅厚工具用ネジ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,298税込2,528
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    マンドレール・M1401用 幅厚工具用ネジ
    全長(mm)15ねじ頭径(mm)5.5適合材各種ホイール型工具などねじ部M2.0
  • マンドレール・M1401用ワッシャ リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール・M1401用ワッシャ

    リューター(日本精密機械工作)
    859税込945
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    マンドレール・M1401用ワッシャ
    厚さ(mm)0.5外径(Φmm)5.5適合材各種ホイール型工具など穴径(mm)2
  • マンドレール・M1401用ネジ リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール・M1401用ネジ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    マンドレール・M1401用ネジ
    全長(mm)12ねじ頭径(mm)5.5適合材各種ホイール型工具などねじ部M2.0
  • マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    当日出荷
    マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ
    全長(mm)17ねじ頭径(mm)5.5適合材各種ホイール型工具などねじ部M1.7
  • ホイール型砥石(クリストンマトリックスホイール) リューター(日本精密機械工作)

    ホイール型砥石(クリストンマトリックスホイール)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金属・プラスチックの切断及び溝入れ、研削形状ホイール型厚さ(mm)0.8砥材アルミナ結合剤樹脂適合材金属・プラスチック穴径(mm)1.8
  • スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石) リューター(日本精密機械工作)

    スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)

    リューター(日本精密機械工作)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
    用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用軸径(Φmm)3長さ(mm)100形状円筒型砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000結合剤樹脂適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材
  • L-6用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    L-6用 軸付砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-6)向けの軸付砥石セット品です。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G6115、G6313、G6451、G6542、G6552軸径(Φmm)6セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
  • 軸付セット14本組 微研削用 SB TACT(タクト)

    軸付セット14本組 微研削用 SB

    TACT(タクト)
    3,798税込4,178
    1セット(14本)
    3日以内出荷
    おためしセット 14本組み。 歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
    用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等セット内容SB-0413(粒度#80)×2本、SB-0413(粒度#120)×2本、SB-0617(粒度#80)×2本、SB-0617(粒度#120)×2本、SB-0820(粒度#80)×2本、SB-0820(粒度#120)×2本、SB-1020(粒度#80)×1本、SB-1020(粒度#120)×1本軸径(Φmm)3
  • 軸付セット14本組 研磨用 SW TACT(タクト)

    軸付セット14本組 研磨用 SW

    TACT(タクト)
    4,398税込4,838
    1セット(14本)
    翌々日出荷
    おためしセット 14本組み。 機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。 ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取りセット内容SW-0413(粒度#120)×2本、SW-0413(粒度#220)×2本、SW-0617(粒度#120)×2本、SW-0617(粒度#220)×2本、SW-0820(粒度#120)×2本、SW-0820(粒度#220)×2本、SW-1020(粒度#120)×1本、SW-1020(粒度#220)×1本軸径(Φmm)3
  • 軸付微研削用砥石 TACT(タクト)

    軸付微研削用砥石

    TACT(タクト)
    11,980税込13,178
    1袋(50本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
    用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等軸径(Φmm)3タイプ一般金属・非金属用
  • 軸付研磨砥石(非金属・アルミ用) TACT(タクト)

    軸付研磨砥石(非金属・アルミ用)

    TACT(タクト)
    7,398税込8,138
    1袋(20本)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り材質SG軸径(Φmm)3タイプ非金属・アルミ用
  • ST軸付砥石ソフトA号 FSK(エフエスケー)

    ST軸付砥石ソフトA号

    FSK(エフエスケー)
    5,298税込5,828
    1パック(10本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    切れ味重視タイプ
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aピンク砥材ST軸長(mm)30結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • SPH軸付砥石A号(100本入り) FSK(エフエスケー)

    SPH軸付砥石A号(100本入り)

    FSK(エフエスケー)
    29,980税込32,978
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • HS軸付砥石A号(金型用) FSK(エフエスケー)

    HS軸付砥石A号(金型用)

    FSK(エフエスケー)
    43,980税込48,378
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    高速回転用
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材HS硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • ソフトラップ  (ホイール型) リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップ (ホイール型)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,098税込1,208
    1パック(5枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
    用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。形状平型厚さ(mm)4直径(Φmm)25穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • ラビン砥石 (ネジ込み式) リューター(日本精密機械工作)

    ラビン砥石 (ネジ込み式)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,298税込2,528
    1袋(10本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
    形状円筒型ねじサイズM1.7
  • ネジ付きシャンク M1.7 リューター(日本精密機械工作)

    ネジ付きシャンク M1.7

    リューター(日本精密機械工作)
    4,698税込5,168
    1袋(5本)
    31日以内出荷
    ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
    仕様M1.7ネジ付きシャンク軸径(Φmm)3形状円筒型
  • ソフトラップ (アングルタイプ) リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップ (アングルタイプ)

    リューター(日本精密機械工作)
    759税込835
    1袋(5枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    裏面接着剤付き。ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石のアングルタイプです。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等のの表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
    砥材セラミック
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、調金、貴金属の仕上げに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
    砥材セラミック
  • 軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
    軸径(Φmm)3砥材ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
  • 軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石(ラビン)

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に適しています。
    軸径(Φmm)3粒度#320砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材ステンレス
  • 軸付セラミックゴム砥石 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 金属研削用

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。
    軸径(Φmm)6砥材セラミックWA系最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)
  • 精密砥石SA砥粒#120 ミニター

    精密砥石SA砥粒#120

    ミニター
    5,898税込6,488
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱粒度120全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)40対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
  • 精密砥石SA砥粒#320 ミニター

    精密砥石SA砥粒#320

    ミニター
    9,798税込10,778
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
  • 精密コバルト砥石SA#80 ミニター

    精密コバルト砥石SA#80

    ミニター
    4,498税込4,948
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度80ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
  • 精密コバルト砥石SA#120 ミニター

    精密コバルト砥石SA#120

    ミニター
    5,898税込6,488
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番498-9465軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)8粒度120全長(mm)38ブルー質量(g)18最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA外径(mm)3
  • グレー砥石 ミニター

    グレー砥石

    ミニター
    3,898税込4,288
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱グレー対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒A/WA
  • グリーン砥石 ミニター

    グリーン砥石

    ミニター
    4,298税込4,728
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒GC
  • 軸付砥石GC(丸型) H&H

    軸付砥石GC(丸型)

    H&H
    469税込516
    1個
    翌日出荷
    石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
    軸径(Φmm)6形状丸型粒度#80丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)16砥石直径(mm)16
  • 軸付砥石GC(傘型) H&H

    軸付砥石GC(傘型)

    H&H
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
    粒度#80傘型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 軸付砥石GC(三角型) H&H

    軸付砥石GC(三角型)

    H&H
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
    軸径(Φmm)3粒度#80三角型最高使用回転数(min-1[r.p.m])42000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)16砥石直径(mm)13
  • 軸付砥石WA(三角型) H&H

    軸付砥石WA(三角型)

    H&H
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    軸径(Φmm)3形状三角型粒度#60三角型最高使用回転数(min-1[r.p.m])42000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)16砥石直径(mm)13
  • 軸付砥石WA(トンガリ型) H&H

    軸付砥石WA(トンガリ型)

    H&H
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    軸径(Φmm)6粒度#60トンガリ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])47000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)32砥石直径(mm)16
  • 軸付砥石WA(ソロバン型) H&H

    軸付砥石WA(ソロバン型)

    H&H
    469税込516
    1個
    翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    軸径(Φmm)6粒度#60ソロバン型最高使用回転数(min-1[r.p.m])29800取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)8砥石直径(mm)32
  • 砥粒入ラバー砥石 RELIEF

    砥粒入ラバー砥石

    RELIEF
    999税込1,099
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    用途金属、ガラス、石材、貝ガラ、樹脂などの研磨万能タイプです。小物の精密研磨作業に最適。仕様布・フェルト、研磨材付き軸径(Φmm)Φ2.35
  • サンディングペーパー RELIEF

    サンディングペーパー

    RELIEF
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    用途金属、木工などの平面研磨、仕上用ディスク径(Φmm)20
  • スペアーマンドレル RELIEF

    スペアーマンドレル

    RELIEF
    629税込692
    1セット(2本)
    3日以内出荷
  • 小径精密丸鋸セット RELIEF

    小径精密丸鋸セット

    RELIEF
    1,498税込1,648
    1セット(3枚)
    3日以内出荷
    用途木材・バルサ材・アルミ・樹脂などの薄板材の精密切断作業に使用します。付属品マンドレル付き仕様小径丸鋸サイズ:Φ16・19・22mm材質ステンレス製
  • ディスク砥石(マンドレル付) RELIEF

    ディスク砥石(マンドレル付)

    RELIEF
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    粒度#100砥石径(Φmm)22
軸付砥石