絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
ミニター・エスコ・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・リューター・SK11・Minimo・FSK(エフエスケー)・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・TACT(タクト)・PFERD 馬印・ムラキ・EARTH MAN・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 軸付砥石

1,412件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • ゴム砥石E 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石E 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム砥石のエコノミータイプです。
    軸径(Φmm)3形状円筒サイズΦ3軸径3軸長(mm)30
  • ロングシャフトゴム砥石 ミニモ

    ロングシャフトゴム砥石

    ミニモ
    5,998税込6,598
    1パック(10本)
    当日出荷
    研削作業に適したゴム砥石です。深穴、深いスリット等の研削加工に最適です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番354-0566粒度180(#)
  • マンドレールC23 ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールC23

    ヤナセ(柳瀬)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ダイヤのカッティング・カッティング砥石等に使用するマンドレールです。
    トラスコ品番812-5375軸径(Φmm)2.34軸長(mm)45ねじ径M1.7×P0.35
  • 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
    軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35
  • 3mm軸金属/彫金加工セット イチグチ

    3mm軸金属/彫金加工セット

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など金属の成形に最適なセラミック砥材を採用したセット品です。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属の成形。仕様3mm軸材質セラミック・鉄
  • 3mm軸金属/木工加工セット イチグチ

    3mm軸金属/木工加工セット

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。金属のバリ・面取りやキズ取り、木工の成形・ケバ取りに最適な研磨布と不織布ホイルのセット品です。
    用途金属のバリ・面取りやキズ取り、木工の成形・ケバ取り。仕様3mm軸材質アルミナ・ナイロン・鉄
  • 軸付砥石(GC) 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(GC) 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。材質砥材:GC形状円筒型粒度60
  • 軸付砥石(A) 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(A) 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度36寸法(mm)16×32×6
  • 軸付砥石(WA)円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(WA)円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度60寸法(mm)13×25×6
  • 精密砥石 SP砥粒 軸径3mm ミニモ

    精密砥石 SP砥粒 軸径3mm

    ミニモ
    4,998税込5,498
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
    軸径(Φmm)3
  • 研磨用ゴム砥石(軸径6mm) ミニモ

    研磨用ゴム砥石(軸径6mm)

    ミニモ
    2,398税込2,638
    1袋
    翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    トラスコ品番852-6969軸径(Φmm)6形状円柱幅(mm)20粒度(#)120 WAハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(Φmm)15
  • 軸付砥石(ブルー砥石) 軸径2.34mm ミニモ

    軸付砥石(ブルー砥石) 軸径2.34mm

    ミニモ
    3,598税込3,958
    1袋
    翌々日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    トラスコ品番852-6268軸径(Φmm)2.34幅(mm)10粒度(#)120全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000角度(°)10外径(Φmm)7
  • 軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm ミニモ

    軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

    ミニモ
    3,298税込3,628
    1袋
    翌々日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    トラスコ品番852-6288軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60全長(mm)41最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000外径(Φmm)8
  • 軸付砥石(WA) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(WA)

    ヤナセ(柳瀬)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    多様な用途に応じた砥石が揃っており、作業に合った形状を選定できます。
    用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取りに。トラスコ品番812-2734形状円筒
  • サンドペーパーディスク(裏面接着剤付) リューター

    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋(100枚)
    当日出荷
    裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
    用途一般金属加工など多用途に。トラスコ品番126-7508粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素外径(mm)21
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ13×17(#60)(5個入)、Φ13×17(#80)(5個入)、Φ13×17(#150)(5個入)、Φ13×17(#320)(5個入)、先端先丸、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入)、先端先尖、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ13×17、先端先丸用、Φ13×19、先端先尖用、Φ13×19。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])35000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    12,200税込13,420
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先丸、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先尖、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、アーバー:先端先平用、Φ10×15、先端先丸用、Φ10×15、先端先尖用、Φ10×15。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])45000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    6,130税込6,743
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ5×10(#80)(5個入)、Φ5×10(#150)(5個入)、Φ5×10(#320)(5個入)、先端先丸、Φ5×11(#80)(5個入)、Φ5×11(#150)(5個入)、Φ5×11(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ5×10、先端先丸用、Φ5×11。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸最大回転数(min-1[r.p.m])95000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×40
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    15,700税込17,270
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先丸、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先尖、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ16×26、先端先丸用、Φ16×26、先端先尖用、Φ16×26。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])18000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    10,700税込11,770
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ7×12(#60)(5個入)、Φ7×12(#80)(5個入)、Φ7×12(#150)(5個入)、Φ7×12(#320)(5個入)、先端先丸、Φ7×13(#60)(5個入)、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入)、先端先尖、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ7×12、先端先丸用、Φ7×13、先端先尖用、Φ7×13。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])65000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
  • 軸付砥石 エスコ

    軸付砥石

    エスコ
    790税込869
    1パック(2本)
    翌日出荷
    バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
    軸径(Φmm)3.2幅(mm)1.01最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)4.8
  • 軸付砥石 エスコ

    軸付砥石

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。一般的な用途として、余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
    軸径(Φmm)3.2幅(mm)3.55最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)3.2
  • 軸付砥石 エスコ

    軸付砥石

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。硬い素材に対する刃付け、磁器、宝石、非鉄金属用。円錐形状や平らな面、研削やエッチング加工に最適。ガラス製のコップの粗い飲み口の研磨、セラミックのバリ取り、ガラスエッチング加工時にダイヤモンドエングレービングビットの代用として幅広くお使いいただけます。
    軸径(Φmm)3.2幅(mm)3.0最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)3.2
  • 球型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    球型ブルーセラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状球型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
  • 電子産業用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    電子産業用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    69,980税込76,978
    1セット(58本)
    3日以内出荷
    セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03軸径(Φmm)2.34、3内容58本(各1本)
  • チタンアルミナコート超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)

    チタンアルミナコート超硬カッターセット

    リューター(日本精密機械工作)
    14,980税込16,478
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    セット内容K8007、K8010、K8012、K8014、K8016×各1本軸径(Φmm)3
  • 精密加工用オール超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    精密加工用オール超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
    用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなど軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)6適合材金属・非金属カット名称クロスカット
  • スポンジサンダーセット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)

    スポンジサンダーセット お試し4本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    5,498税込6,048
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容S2001、S2002、S2003、S2004軸径(Φmm)3入数4
  • UB砥石セット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)

    UB砥石セット お試し4本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    セット内容R8331、R8332、R8333、R8334軸径(Φmm)3入数4
  • 軸付ラビン砥石セット 5本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付ラビン砥石セット 5本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    セット内容R4341、R4342、R4343、R4344、R4345軸径(Φmm)3入数5
  • ポリキャップ用ホルダー PFERD 馬印

    ポリキャップ用ホルダー

    PFERD 馬印
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。
    用途ステンレスの表面研磨に。材質酸化アルミナ軸径(Φmm)3形状WRC(C)タイプ軸長(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド砥石3mm軸 RELIEF

    ダイヤモンド砥石3mm軸

    RELIEF
    499税込549
    1個
    当日出荷
    バリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。
    用途金属・非鉄金属・ステン・超硬刃・貴金属・ガラス・石材・陶磁器などのバリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。トラスコ品番852-6254材質電着ダイヤモンド/チタンコーティング軸径(Φmm)円錐型丸軸:3寸法(mm)Φ3×13t
  • 研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱) ミニター

    研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)

    ミニター
    3,198税込3,518
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    トラスコ品番852-6896軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度(#)120 WAハード全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
  • 9033P-8用 カッティングディスク 5枚入り ハゼット

    9033P-8用 カッティングディスク 5枚入り

    ハゼット
    6,898税込7,588
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5440
  • 9033P-8用 カッティングディスク 25枚入り ハゼット

    9033P-8用 カッティングディスク 25枚入り

    ハゼット
    25,980税込28,578
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5439
  • 9033-10用 カッティングディスク 5枚入り ハゼット

    9033-10用 カッティングディスク 5枚入り

    ハゼット
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷
    トラスコ品番859-5407
  • セラポイントセット(Φ2.34mm軸 24本入) サンフレックス

    セラポイントセット(Φ2.34mm軸 24本入)

    サンフレックス
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    Φ2.34mm軸のセラポイントのセレクトセット
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容MT0516-120×4本、MT0516-220×4本、MT0516-320×4本、MT1022-120×4本、MT1022-220×4本、MT1022-320×4本軸径(Φmm)2.34
  • セラポイントセット(Φ3mm軸 24本入) サンフレックス

    セラポイントセット(Φ3mm軸 24本入)

    サンフレックス
    7,598税込8,358
    1セット
    6日以内出荷
    Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0617-320×4本、M0820-120×4本、M0820-220×4本、M0820-320×4本軸径(Φmm)3
  • セラポイントセット(Φ2.34mm軸 63ヶ入) サンフレックス

    セラポイントセット(Φ2.34mm軸 63ヶ入)

    サンフレックス
    22,980税込25,278
    1セット
    6日以内出荷
    Φ2.34mm軸のセラポイントのセレクトセット
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容ME0515-120×3本、ME0515-220×3本、ME0820-120×3本、ME0820-220×3本、ME1020-80×3本、ME1020-120×3本、ME1020-220×3本、MT0516-120×3本、MT0516-220×3本、MT0516-320×3本、MT1022-80×3本、MT1022-120×3本、MT1022-220×3本、MD10-220×3本、MD10-320×3本、MD11-220×3本、MD11-320×3本、CFS222-80×3枚、CFS222-120×3枚、CFS222-220×3枚、H-700×3本、軸径(Φmm)2.34
  • セラポイントセット(Φ3mm軸 64本入) サンフレックス

    セラポイントセット(Φ3mm軸 64本入)

    サンフレックス
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0413-120×4本、M0413-220×4本、M0515-120×4本、M0515-220×4本、M0617-80×4本、M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0813-80×4本、M0813-120×4本、M0813-220×4本、M1020-80×4本、M1020-120×4本、M1020-220×4本、M1316-80×4本、M1316-120×4本、M1316-220×4本軸径(Φmm)3
軸付砥石