絞り込み
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類カップリング(1)
  • 種類フランジ(12)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(26)
  • ステンレス(13)
呼び径(A)
  • 200(2)
  • 250(6)
  • 300(4)
  • 350(41)
呼び径(B)
  • 14
  • 1/8(461)
  • 1/4(588)
  • 3/8(709)
  • 1/2(1,729)
  • 3/4(1,630)
  • 1(1,481)
  • 1-1/4(1,235)
  • 1-1/2(1,343)
  • 2(1,398)
  • 2-1/2(1,087)
  • 3(1,085)
  • 3-1/2(17)
  • 4(985)
  • 5(547)
  • 6(517)
  • 8(253)
  • 10(141)
  • 12(116)
  • 16(28)
ブランド
  • 淡路マテリア(17)
  • イノック(6)
  • イシグロ(5)
  • クリンガー(4)
  • 倉敷化工(2)
  • ショーボンド(2)
  • ブリストワ(2)
  • MIEテクノ(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
  • アトムズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 10K・BL-FFイシグロ
49,900税込54,890
1個
当日出荷から翌々日出荷
BL型使用圧力10K呼び圧力10K
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
509税込560
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
749税込824
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
27,980税込30,778
1枚
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンドストラブ・ワイドクランプCWタイプショーボンド(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1個
当日出荷から24日以内出荷
広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FFイシグロ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
材質SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
カイザーフレックス 倉敷化工カイザーフレックス倉敷化工
99,980税込109,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック
629税込692
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノSUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジMIEテクノ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FFイシグロ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
黒 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア黒 SGP 90°ロングエルボ淡路マテリア
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
46,980税込51,678
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ クリンガーフランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプクリンガー
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手アトムズ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
防振性能抜群 EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
63,980税込70,378
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
上水道フランジ イノック上水道フランジイノック
48,980税込53,878
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
面座付さし込み溶接フランジ 304RF イノック面座付さし込み溶接フランジ 304RFイノック
34,980税込38,478
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
黒 SGP 45°ロングエルボ 淡路マテリア黒 SGP 45°ロングエルボ淡路マテリア
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ イシグロ白ルーズフランジ 10K・SOP-LJイシグロ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
材質鋼製(白)使用圧力10K呼び圧力10K
イシグロ フランジPL型SS400 イシグロイシグロ フランジPL型SS400イシグロ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400形状フランジ種類溶接継手
白 SGP 異径チーズ 淡路マテリア白 SGP 異径チーズ淡路マテリア
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
黒 SGP チーズ 淡路マテリア黒 SGP チーズ淡路マテリア
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
黒 SGP 45°ショートエルボ 淡路マテリア黒 SGP 45°ショートエルボ淡路マテリア
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ クリンガーフランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプクリンガー
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ クリンガーフランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプクリンガー
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体水、冷水、温水、海水
PT370 S/40 異径チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 異径チーズ 黒淡路マテリア
559,800税込615,780
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒 淡路マテリアPT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒淡路マテリア
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒 淡路マテリアPT370 S/40 エキセントリックレジューサー 黒淡路マテリア
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PT370 S/40 90° ショートエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 90° ショートエルボ 黒淡路マテリア
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
白 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア白 SGP コンセントリックレジューサー淡路マテリア
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
黒 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア黒 SGP コンセントリックレジューサー淡路マテリア
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
白 SGP エキセントリックレジューサー 淡路マテリア白 SGP エキセントリックレジューサー淡路マテリア
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
白 SGP チーズ 淡路マテリア白 SGP チーズ淡路マテリア
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
白 SGP 45°ショートエルボ 淡路マテリア白 SGP 45°ショートエルボ淡路マテリア
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
黒 SGP 90°ショートエルボ 淡路マテリア黒 SGP 90°ショートエルボ淡路マテリア
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
白 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア白 SGP 90°ロングエルボ淡路マテリア
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
白 SGP 90°ショートエルボ 淡路マテリア白 SGP 90°ショートエルボ淡路マテリア
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ