カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(28)
- スチール(82)
- ステンレス(24)
ブランド
- MIEテクノ(6)
- イノック(8)
- ベンカン機工(37)
- リケン(4)
- 古林工業(40)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
- 淡路マテリア(29)
呼び径(A)
- 25(5)
- 32(5)
- 40(9)
- 50(23)
- 65(32)
- 80(42)
- 90(1)
- 100(39)
- 125(125)
- 150(36)
- 200(23)
- 250(13)
- 300(1)
種類
その他(1)
エルボ(48)
キャップ(4)
チーズ(18)
レジューサー(21)
呼び径(B)
- 5
- 1/8(3)
- 1/4(6)
- 3/8(8)
- 1/2(159)
- 3/4(160)
- 1(188)
- 1-1/4(188)
- 1-1/2(192)
- 2(204)
- 2-1/2(219)
- 3(223)
- 3-1/2(12)
- 4(218)
- 6(125)
- 8(89)
- 10(60)
- 12(51)
- 14(16)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(6)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
溶接継手とは、パイプとつき合わせ、溶接をして使用する部材です。ねじ込み式よりも強度があり信頼性の高い配管接合が可能。集合住宅、ホテル住空間から、発電、ガス、石油化学のようなプラント、水処理施設などで使用されます。製品は、比較的厚めで溶接し易いものを中心として、口径、角度をはじめ、サイズも各種ラインナップ。用途に合わせて、炭素鋼、ステンレス鋼、その他合金、非鉄金属のような、様々な素材の製品が存在します。エルボ、ソケット、キャップ、チーズ、レジューサーなど形状ごとの品揃えも豊富です。
商品豆知識

90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントリック・レジューサー
イノック¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ(ショート)
イノック¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング)
イノック(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み溶接サドル(白品)
リケン¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から8日以内出荷溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。用途枝管取り種類ねじ込み型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み溶接サドル(黒品)
リケン¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷から8日以内出荷溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。用途枝管取り種類ねじ込み型表面処理鋳放し寸法d4主管の外径と同一