溶接継手 :「内径3mm」の検索結果

溶接継手とは、パイプとつき合わせ、溶接をして使用する部材です。ねじ込み式よりも強度があり信頼性の高い配管接合が可能。集合住宅、ホテル住空間から、発電、ガス、石油化学のようなプラント、水処理施設などで使用されます。製品は、比較的厚めで溶接し易いものを中心として、口径、角度をはじめ、サイズも各種ラインナップ。用途に合わせて、炭素鋼、ステンレス鋼、その他合金、非鉄金属のような、様々な素材の製品が存在します。エルボ、ソケット、キャップ、チーズ、レジューサーなど形状ごとの品揃えも豊富です。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様内径(ID1×ID2):70.3×43.0mm外径(OD1×OD2):76.3×48.6mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約396 寸法H(mm)88.9 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):70.3×37.1mm外径(OD1×OD2):76.3×42.7mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約378 寸法H(mm)88.9 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):70.3×54.9mm外径(OD1×OD2):76.3×60.5mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約432 寸法H(mm)88.9 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷