カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(3)
- 1/4(6)
- 3/8(8)
- 1/2(155)
- 3/4(157)
- 1(185)
- 1-1/4(185)
- 1-1/2(189)
- 2(203)
- 2-1/2(217)
- 3(221)
- 3-1/2(12)
- 4(216)
- 5(125)
- 6(125)
- 8(89)
- 10(60)
- 12(50)
- 14(16)
ねじの種類
ブランド
- ベンカン機工(134)
- 淡路マテリア(83)
- 古林工業(42)
- エスコ(31)
- MIEテクノ(27)
- 藤井高圧(25)
- イノック(16)
- 大阪サニタリー(12)
- リケン(4)
- 東和高圧(2)
- コンドーテック(1)
- ノーブランド(1)
- ヤマイチ(1)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
ベンカン機工・淡路マテリア・古林工業・エスコ・MIEテクノ・藤井高圧・イノック・大阪サニタリー・リケン・東和高圧・コンドーテック・ノーブランド・ヤマイチ・日本継手(旧:JFE継手)
商品豆知識

溶接式管継手 同径チーズ ステンレス鋼製
ベンカン機工¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状同径チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製
ベンカン機工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ
MIEテクノ¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質ステンレス鋼形状径違いチーズ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc×Rc×Rc呼び厚さSCH10S
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
ベンカン機工¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ45°色黒種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型
日本継手(旧:JFE継手)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷チーによる分岐に比べ、。・十分な流量が得られます。・ストッパーの働きにより、芯ずれ、角度のくるいがありません。・大幅にコストダウンがはかれます。・分岐取出部は、ねじ込み型と溶接型の2タイプがあります。用途分岐用溶接配管材質JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」のS25C規格(一財)日本消防設備安全センター登録認定品最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス、及び油:1.0、200℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水(注1):1.4、消火配管に使用する場合、120℃以下の静流水(注2):2.0 (注1)脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流で、過渡的な変動は除く。(注2)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス、蒸気適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)