絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(19)
- 2~3未満(6)
- 3~4未満(1)
端子形状

丸形(28)
内径(Φmm)
- 2.2(6)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 3.2(18)
- 3.3(1)
- 3.7(9)
- 3.8(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.3~1.65(1)
- 12(1)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(17)
- 17(16)
- 18(16)
- 19(16)
- 20(16)
- 21(15)
- 22(16)
幅(mm)
- 5.5
- 5.2(14)
- 6.5(10)
- 6.6(30)
- 7(16)
- 8(38)
- 8.5(33)
- 9(11)
- 9.5(43)
- 12(38)
- 13.6(12)
- 15(27)
- 16(16)
- 16.5(14)
- 17.5(10)
- 19(9)
- 19.2(11)
- 20(15)
- 22(21)
- 32(12)
- 幅(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(15)
- 裸圧着端子(12)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
- 11.5(4)
- 12(8)
- 12.4(1)
- 13.2(1)
- 13.7(1)
- 13.8(1)
- 13.9(1)
- 15.7(3)
- 16.3(1)
- 16.5(2)
- 16.9(2)
- 17(4)
- 17.4(5)
- 17.5(5)
- 18.2(2)
- 18.3(2)
- 18.7(2)
- 18.8(2)
11.5・12・12.4・13.2・13.7・13.8・13.9・15.7・16.3・16.5・16.9・17・17.4・17.5・18.2・18.3・18.7・18.8
色
イエロー(6)
クリア(6)
グリーン(3)
シルバー(2)
ブラック(3)
ブルー(9)
ホワイト(3)
レッド(14)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(5)
- 耐熱・難燃(2)
- 耐食(1)
耐熱・耐熱・難燃・耐食
ブランド
- モノタロウ(2)
- ニチフ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- 冨士端子工業(5)
- DST(大同端子製造)(6)
- TRUSCO(1)
- エスコ(2)
- ユーボン(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・TRUSCO・エスコ・ユーボン・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(18)
- 以上(18)
- 以上(18)
- 以上(18)
価格
- 1,500円以下(17)
- 1,500-10,000円(16)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
電気材料 :「R端子」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(20個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(20個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289税込¥3181パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥349税込¥3841袋(20個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)17.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)4.75寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)5.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(Φmm)3.2公称断面積(mm2)1.25材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)赤適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径3
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
ユーボン¥4,198税込¥4,6181箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,698~税込¥1,868~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)![1.25-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(250個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919503-180219-02.jpg)
1.25-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(250個)
エスコ¥1,650税込¥1,8151個当日出荷エスコ品番EA538MB-31幅(mm)5.5全長(mm)16.3色レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料



























![1.25-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(250個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919503-180219-02.jpg)
![1.25-3.0 [丸形]裸圧着端子(500個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919266-180219-02.jpg)






![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)