絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(3)
- 4~5未満(13)
- 6~7未満(26)
端子形状

丸形(29)

先開形(1)
内径(Φmm)
- 3.2(10)
- 3.3(1)
- 3.7(10)
- 3.8(1)
- 4.3(18)
- 5.3(19)
- 6.4(18)
- 8.4(13)
- 10.5(13)
- 10.7(1)
- 13(10)
- 13.2(1)
- 15(5)
- 15.2(1)
- 17(3)
- 17.2(1)
- 19(3)
- 19.2(1)
- 21(4)
- 21.2(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 12
- 1/0(8)
- 2(11)
- 4(11)
- 4/0(9)
- 6(12)
- 8(16)
- 10(30)
- 11(29)
- 14(34)
- 15(33)
- 16(41)
- 17(32)
- 18(33)
- 19(33)
- 20(34)
- 21(32)
- 22(35)
- 23(9)
- 24(10)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 5.5(1)
- 6.5(3)
- 7(9)
- 7.2(4)
- 8(11)
- 8.0(2)
- 9(6)
- 9.5(17)
- 9.6(7)
- 10.3(2)
- 11.9(1)
- 12(15)
- 12.0(2)
- 13.2(4)
- 13.3(3)
- 13.5(5)
- 15(14)
- 19.2(11)
- 29.5(1)
- 32(4)
- 幅(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(15)
- 裸圧着端子(15)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
- 18(3)
- 19.5(3)
- 19.8(3)
- 20(3)
- 23(6)
- 24.7(5)
- 25.5(3)
- 25.7(8)
- 25.8(3)
- 26(5)
- 26.5(6)
- 27(5)
- 28(7)
- 29.1(3)
- 29.4(5)
- 30.5(7)
- 32.5(5)
- 33.3(3)
- 35.5(4)
- 40(4)
- 全長(mm)をもっと見る
18・19.5・19.8・20・23・24.7・25.5・25.7・25.8・26・26.5・27・28・29.1・29.4・30.5・32.5・33.3・35.5・40・全長(mm)をもっと見る
色
イエロー(20)
クリア(6)
グリーン(3)
シルバー(6)
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(7)
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(15)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- 冨士端子工業(3)
- TRUSCO(5)
- JAPPY(2)
- ストロングホールド(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・TRUSCO・JAPPY・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(14)
- 以上(15)
- 以上(15)
- 以上(15)
価格
- 1,500円以下(17)
- 1,500-10,000円(23)
- 10,000-50,000円(6)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
電気材料 :「R端子」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(50個)ほか当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 裸圧着端子 R形
ニチフ¥4,698税込¥5,1681箱(25個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形)
JAPPY¥5,598税込¥6,1581箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥329~税込¥362~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)30.5寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)10.5寸法D(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12~10寸法B(mm)12.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)6.4公称断面積(mm2)5.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)黄適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径6
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)27.0寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)8.25寸法D(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12~10寸法B(mm)9.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)5.3公称断面積(mm2)5.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)黄適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径5
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン
ニチフ¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)当日出荷から62日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
耐熱端子 丸形(R形)
JST(日本圧着端子製造)¥63,980税込¥70,3781箱(500個)当日出荷から18日以内出荷用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形
ニチフ¥3,098~税込¥3,408~1箱(50個)ほか当日出荷から52日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(50個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥3,998税込¥4,3981パック(100個)10日以内出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:TMD形は端子と絶縁体との間に銅パイプが入っています。 耐振動性が求められる場合に使用します。用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番124-3700全長(mm)25.7材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル色黄外形寸法(mm)9電線抱合範囲AWG(#)12/10内寸(mm)6スタッド径(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
裸圧着端子
ニチフ¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥3,398~税込¥3,738~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子 丸形
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート色黄定格電圧(V)600JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ストロングホールド¥779~税込¥857~1袋(25個)当日出荷から翌々日出荷ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形
ニチフ¥389税込¥4281袋(10個)翌々日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形寸法F(mm)7.2材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)黄RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料










































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)