絞り込み
使用流体
  • その他(4)
  • ガス(54)
  • セメントミルク(3)
  • モルタル(1)
  • 圧縮空気(560)
  • 塗料(51)
  • 工業用水(255)
  • 水(899)
  • 油(476)
  • 溶剤(64)
  • 真空(378)
  • 空気(1,601)
  • 粒体・粉体(173)
  • 蒸気(71)
  • 薬品(276)
  • 農薬(4)
  • 酒類(46)
  • 食品(131)
  • 飲料(75)
  • 香料・化粧品(49)
材質
  • その他(3)
  • アルミ(177)
  • ゴム(124)
  • シリコン(16)
  • スチール(667)
  • ステンレス(641)
  • 亜鉛合金(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(418)
  • 木(1)
  • 樹脂(1,352)
  • 綿・布(1)
  • 銅(25)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(466)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(174)
  • 0.4(72)
  • 0.5(111)
  • 0.6(74)
  • 0.7(224)
  • 0.8(532)
  • 0.9(313)
  • 0.98(66)
  • 1(1,542)
  • 1.2(49)
  • 1.4(53)
  • 1.5(798)
  • 1.6(79)
  • 2(110)
  • 3(111)
  • 3.5(68)
  • 4.5(50)
  • 5(74)
  • 7.5(53)
  • 10(41)
ブランド
  • モノタロウ(98)
  • コガネイ(5,554)
  • CKD(2,540)
  • PISCO(ピスコ)(1,786)
  • エスコ(1,386)
  • 千代田通商(979)
  • SK11(550)
  • ParkerTAIYO(517)
  • TRUSCO(508)
  • 日東工器(441)
  • ニッタ(311)
  • AirTAC(259)
  • コンバム(旧:妙徳)(248)
  • CEJN(セイン)(231)
  • 近畿製作所(199)
  • フジキン(182)
  • TOYOX(トヨックス)(175)
  • BeHAUS(171)
  • 八興(150)
  • NAC(長堀工業)(128)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,499)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(21)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
21,161件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(262件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(749件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(234件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
  • ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ

    ブレードホース エアー用 ポリウレタン製

    モノタロウ(121件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
    用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • ユニオンストレート モノタロウ

    ユニオンストレート

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    ¥870~税込¥957~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
  • ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(133件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケット使用流体空気
  • プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(229件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーダスター SK11

    エアーダスター

    SK11(85件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
    用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
  • ホースバンド クリップ式 モノタロウ

    ホースバンド クリップ式

    モノタロウ(504件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(10個)
    当日出荷
    ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • 大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    大口径エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(251件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
  • プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(109件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻
    当日出荷から21日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(32件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • エアーホースリール 巻取式 モノタロウ

    エアーホースリール 巻取式

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
    用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(33件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ユニオンティ モノタロウ

    ユニオンティ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • グリーンホース ソフトタイプ モノタロウ

    グリーンホース ソフトタイプ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1巻
    当日出荷
    ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
    用途農業、園芸、一般散水用材質PVCポリエステル糸色グリーン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性
  • 耐油燃料チューブ モノタロウ

    耐油燃料チューブ

    モノタロウ(149件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷
    耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
    用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
  • クリアグリーンホース 三洋化成

    クリアグリーンホース

    三洋化成(29件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1巻
    当日出荷
    水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
    内径(Φmm)15外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース