絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
適合材
厚さ(mm)
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・MC・PA・PAA・SA・SD・SG・ST・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
その他・グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
ブランド
モノタロウ・日本レヂボン・エスコ・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・SK11・マキタ・ミニター・HiKOKI(ハイコーキ)・クレトイシ・レヂトン・永興電機工業・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・BIGMAN(ビッグマン)・TRUSCO・サンフレックス・TACT(タクト)・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 研削砥石

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
710件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FG-205用砥石 京セラインダストリアルツールズ

    FG-205用砥石

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途研磨機用適合機種FG-205厚さ(mm)25内径(Φmm)80外径(Φmm)205
  • PVAジスクオフセット型砥石 アイオン

    PVAジスクオフセット型砥石

    アイオン(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(20枚)
    当日出荷
    PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
    用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など形状オフセット型厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高使用周速度(m/min)2700外径(Φmm)100適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
  • グリーンエースプレミアムGAP 日本レヂボン

    グリーンエースプレミアムGAP

    日本レヂボン
    8,298税込9,128
    1箱(25枚)
    当日出荷
    鮮明な赤と緑のツートンカラーで、ステンレス鋼の研削に優れた威力を発揮します。セラミック砥粒配合により鋼材にしっかり食いつくので高い作業性能が得られます。低振動タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要のレジノイド弾性砥石です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼の研削作業用。トラスコ品番701-9253粒度36厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビトリファイド砥石 150mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ビトリファイド砥石 150mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,198税込2,418
    1枚(1枚)
    当日出荷
    150mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石
    適合機種GT15SH(1P),NTG-150,GT15SH(3P),GT15,BGM-50,(旧形:EBK2,EBT2,NTG-150W)厚さ(mm)16砥粒A60M結合剤V(ビトリファイド)外径(mm)150穴径(mm)12.7
  • フジポリッシャー フジケン

    フジポリッシャー

    フジケン
    11,980税込13,178
    1箱(20枚)
    当日出荷
    耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。厚さ(mm)10砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600硬度M最高使用周速度(m/s)33外径(mm)100穴径(mm)15
  • グラインダー砥石(右) SHINKO(新興製作所)

    グラインダー砥石(右)

    SHINKO(新興製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
    用途ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。仕様交換砥石厚さ(mm)20寸法(mm)150×20×150内径(Φmm)12.7外径(Φmm)150番手60番
  • 研削砥石100-36P(5入) マキタ

    研削砥石100-36P(5入)

    マキタ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
  • エースゴールドRA-G 日本レヂボン

    エースゴールドRA-G

    日本レヂボン
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。
    用途一般鋼の研削作業。材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼用・汎用タイプ最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05

    NORITAKE(ノリタケ)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。
    用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。材質砥材、ビトリファイド結合材形状1厚さ(mm)25砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997結合剤V外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応適正周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ダイヤモンド電着砥石 パオック

    ダイヤモンド電着砥石

    パオック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。
    用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として適合機種DWG-100材質砥石(母材):アルミ合金幅(mm)30穴径(Φmm)20外径(Φmm)97
  • グリース棒AB(筒入り) 光陽社

    グリース棒AB(筒入り)

    光陽社
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    研磨ベルト、フラップホイールの目つぶしに使用。
    用途潤滑及び焼け防止種別固形研磨剤寸法(mm)約Φ51×200薄茶質量(g)約390
  • 研磨砥石75mm E-Value

    研磨砥石75mm

    E-Value
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
    用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度GC120H厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度60厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V36R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
  • 48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) エスコ

    48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA818AV-48適合材
  • スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク2.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    329税込362
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 両頭G砥石 鉄工用A NANIWA(ナニワ研磨工業)

    両頭G砥石 鉄工用A

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。粒度#36厚さ(mm)16砥材A質量(g)640穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)150砥粒A適合材
  • 砥石 京セラインダストリアルツールズ

    砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種TG-30厚さ(mm)13外径(mm)75内径(mm)12.7
  • ミニサンドホイル ニューレジストン

    ミニサンドホイル

    ニューレジストン
    6,998税込7,698
    1箱(25枚)
    当日出荷
    網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
  • トクマルエース TRUSCO

    トクマルエース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(25枚)
    当日出荷
    研削用エコノミータイプです。 黒と茶色のツートンカラーの砥石です。 優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。
    用途一般鋼・ステンレスの研削作業。厚さ(mm)6質量(kg)2.58砥材A/WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス質量(kg/枚)0.10
  • バリキラー フレキシブルジスク 5枚入 ZTEC

    バリキラー フレキシブルジスク 5枚入

    ZTEC
    17,980税込19,778
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削性を持たせつつ研磨加工が可能!。弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
    用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15
  • 汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石SA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
    形状1砥材SA結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石CX1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX1号

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から38日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • SMK-13用 CBN砥石 ビックツール

    SMK-13用 CBN砥石

    ビックツール
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
  • インターナル砥石用アダプタ マキタ

    インターナル砥石用アダプタ

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    インターナル砥石取付用
    適合モデル:GD001G、GD002G、GD800D、GD0800C取付ねじ径(Φmm)砥石:M10取付軸径(Φmm)砥石:6
  • オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴 日本レヂボン

    オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴

    日本レヂボン
    7,398税込8,138
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性砥石の最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
  • オフセット砥石ステン専用24 SK11

    オフセット砥石ステン専用24

    SK11
    609税込670
    1枚
    当日出荷
    ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
    用途ステンレス鋼の研削。仕様【砥材/粒度/硬度】24L材質結合剤:BF寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
  • 卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05

    NORITAKE(ノリタケ)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
    用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。トラスコ品番322-3183材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46(#)厚さ(mm)25濃青砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997硬度P結合剤V風速(m/s)【砥石】40砥石周速度(m/min)2400外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ砥石 高速電機(富士製砥)

    ミニ砥石

    高速電機(富士製砥)
    919税込1,011
    1袋(3枚)
    当日出荷
    超小型万能サンダHSF-50Fの専用砥石です。
    形状オフセット型粒度60厚さ(mm)2外径(Φmm)70砥粒AWA BF最大回転数(min-1[r.p.m])15500最高使用周速度(m/s)57穴径(mm)10
  • フレキシブル砥石PRO SK11

    フレキシブル砥石PRO

    SK11
    499税込549
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
    用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF砥材CUBITRON穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • グラインダー砥石 渡邉研磨

    グラインダー砥石

    渡邉研磨
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等の生材など用砥石です。厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88対応材質一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等外径(Φmm)205砥粒A結合剤V結合度P
  • ハイパーネット レヂトン

    ハイパーネット

    レヂトン
    5,498税込6,048
    1箱(25枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
    用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等付属品専用パッド1枚厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • 150x16x15.88mm/A#60P平砥石 エスコ

    150x16x15.88mm/A#60P平砥石

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    用途一般鋼材粒度A60Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
  • 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ TRUSCO

    両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番114-5679材質S45C粒度400厚さ(mm)10質量(g)520タイプストレート型砥粒ダイヤモンドSD400砥石周速度(m/min)900~1200外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • オフセット砥石(鉄工・ステン用) Lifework(ライフワーク)

    オフセット砥石(鉄工・ステン用)

    Lifework(ライフワーク)
    239税込263
    1セット
    翌日出荷
    一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
    砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15
  • フレキシブル砥石 Lifework(ライフワーク)

    フレキシブル砥石

    Lifework(ライフワーク)
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    ノーパットのフレキシブル砥石 曲面の研削、面取り研磨用 補強ネット2枚入り 静音、研削焼けが少ない
    砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
  • オフセット砥石 グリーンウェーブ Lifework(ライフワーク)

    オフセット砥石 グリーンウェーブ

    Lifework(ライフワーク)
    199税込219
    1セット
    翌日出荷
    群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍 衝撃が少なく静か 特許製法による放熱効果 アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:WAVE・波状 波型・山2段
    砥材WAZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15
  • 高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥)

    高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)

    高速電機(富士製砥)
    8,298税込9,128
    1パック(25枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
  • ファインタッチ100Φ用パット ニューレジストン

    ファインタッチ100Φ用パット

    ニューレジストン
    51税込56
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • たて型万能研磨機替砥石 SK11

    たて型万能研磨機替砥石

    SK11
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
    用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
研削砥石