絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(2)
- アルミ(83)
- ガラス(30)
- コンクリート(13)
- ステンレス(161)
- スレート(1)
- セラミックス(31)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(2)
- ブロック(2)
- モルタル(1)
- レンガ(3)
- 木工(7)
- 樹脂(11)
- 石材(16)
- 石膏ボード(1)
- 超硬合金(32)
- 鉄(219)
- 銅・真鍮(37)
厚さ(mm)
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・MC・PA・PAA・SA・SD・SG・ST・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- 日本レヂボン(127)
- エスコ(91)
- ニューレジストン(62)
- NORITAKE(ノリタケ)(48)
- 高速電機(富士製砥)(31)
- SK11(23)
- マキタ(22)
- ミニター(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- クレトイシ(16)
- レヂトン(14)
- 永興電機工業(11)
- Lifework(ライフワーク)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- TRUSCO(7)
- サンフレックス(7)
- TACT(タクト)(7)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日本レヂボン・エスコ・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・SK11・マキタ・ミニター・HiKOKI(ハイコーキ)・クレトイシ・レヂトン・永興電機工業・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・BIGMAN(ビッグマン)・TRUSCO・サンフレックス・TACT(タクト)・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・ブランドをもっと見る

インターナル砥石
高速電機(富士製砥)¥308~税込¥339~1枚当日出荷ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。粒度30厚さ(mm)19砥粒AWA最高使用周速度(m/s)50ねじ径(Φmm)M10
ダイナミックホイール リボーン
レヂトン(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
はつり用オフセット砥石
Lifework(ライフワーク)¥249~税込¥274~1セットほか当日出荷リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
150mm両頭グラインダ砥石
マキタ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷適合機種GB602、GB602W、9306S、9306SW粒度60厚さ(mm)16内径(Φmm)12.7外径(Φmm)150砥粒WA結合度K
アルタオクトロン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材布適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
A といし 1号 平
TKX¥1,698~税込¥1,868~1枚6日以内出荷硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
高性能オフセット砥石 ハイパーGT
レヂトン¥5,698税込¥6,2681箱(25枚)当日出荷高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等)厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセットPROステン・鉄工
SK11¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。適合機種ディスクグラインダー専用穴径(Φmm)22適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石サンタイガー
サンタイガー(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚ほか当日出荷標準普及タイプのオフセット砥石です。用途一般鋼材の溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72外径(Φmm)100生産国日本
オフセット砥石GC石材用
テイケン(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚ほか当日出荷御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。用途御影石・大理石などの石材の研削粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒GC結合剤レジノイド適合材石材(御影石・大理石など)結合度M最高使用周速度(m/s)72
両頭グラインダー砥石(GC)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。仕様石工用粒度#120砥材GC穴径(Φmm)12.7砥粒GC適合材石工
レヂボンカットRC ラフサイドタイプ
日本レヂボン(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)3日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
スーパージルコン
クレトイシ¥6,998~税込¥7,698~1箱(25枚)当日出荷ジルコニアと粒を使用した研削能率、耐久性に優れた高性能といしです。用途一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼などの各種金属のバリ取り、ビートとり厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SZN(スーパージルコン)適合材一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼など
セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷【セラミック砥粒で高い研削力】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。 ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。 クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。 研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
ハードホイール X83-CH
ミユキ産業(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。色ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019
オフセット砥石
E-Value¥1,098税込¥1,2081パック(5枚)当日出荷切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。仕様砥材・粒度・硬度:A/WA36Pタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
スキルタッチ R-2
日本レヂボン¥9,298~税込¥10,228~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
卓上グラインダー用砥石(A)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。粒度#60厚さ(mm)6.4砥材A質量(g)210穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)150適合材鉄
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)
日本レヂボン¥6,698~税込¥7,368~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用
TKX¥7,298税込¥8,0281箱(20枚)6日以内出荷高い柔軟性により曲面から平面まで対応し、優れた仕上がりと高い耐久性で作業効率向上・コスト低減を実現。軽量で安全性にも優れ、作業者の負担を軽減します。用途適合材鋳物・ガラス・石材などのバリ取り、面取り、表面研削ハードな研削作業、砥材:GC 使用周速度は4,305mm/min外径(Φmm)100
ミニ砥石
高速電機(富士製砥)¥919税込¥1,0111袋(3枚)当日出荷超小型万能サンダHSF-50Fの専用砥石です。形状オフセット型粒度60厚さ(mm)2外径(Φmm)70砥粒AWA BF最大回転数(min-1[r.p.m])15500最高使用周速度(m/s)57穴径(mm)10
左官道 コンクリート1枚
日本レヂボン¥529~税込¥582~1枚当日出荷から3日以内出荷ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス厚さ(mm)3
スキルタッチ
日本レヂボン¥479税込¥5271枚当日出荷から翌々日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。用途一般鋼や鋳鉄の研磨作業。最高使用周速度(m/s)72m/s
グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥5,698~税込¥6,268~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
インターナル砥石
新栄製砥¥6,998税込¥7,6981箱(20個)当日出荷目詰まりが少なく研削力があります。広島県で製造。用途主に荒研削、バリ取り用形状1号平型粒度#24厚さ(mm)13砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P外径(Φmm)65結合剤レヂノイド
フレキシブル砥石ソフト
SK11¥639税込¥7031枚当日出荷低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。用途ステンレスや鉄への研磨作業。粒度36穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
スーパーホーク3.0
NORITAKE(ノリタケ)¥359税込¥3951枚当日出荷から6日以内出荷「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業厚さ(mm)3穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
ファイバータッチGC
松永トイシ¥399税込¥4391枚当日出荷から6日以内出荷適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
卓上グラインダー用砥石(WA)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。粒度#60厚さ(mm)3.2砥材WA質量(g)100穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)125適合材ステンレス
ゴールドてんとう虫タッチ
クレトイシ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(20枚)当日出荷高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SGF適合材ステンレス・一般鋼