絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
22,188件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FFディスク ヤナセ(柳瀬)

    FFディスク

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(5枚)
    当日出荷
    フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
    用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸回転やすり(木工用) サンフレックス

    六角軸回転やすり(木工用)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)材質炭素工具鋼厚さ(mm)14直径(Φmm)30適合材木工
  • ディスクペーパー 2種セット PROXXON(プロクソン)

    ディスクペーパー 2種セット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    用途研磨、仕上げ適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー×5個、150番ヤスリペーパー×5個最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)3.0外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット棒 PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンドビット棒

    PROXXON(プロクソン)
    1,798税込1,978
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スティキット ゴールドディスクロール 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールドディスクロール

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(125枚)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
    用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。
  • W巻 ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    W巻 ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    内研用極小系 電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3砥粒ダイヤモンド
  • 木工用チップソー 弁慶 Y'sGOD

    木工用チップソー 弁慶

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに適合機種電動マルノコ刃数(p)52刃厚(mm)1.6切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工穴径(mm)20
  • SEプロテクト MarkⅡ 三京ダイヤモンド工業

    SEプロテクト MarkⅡ

    三京ダイヤモンド工業(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ。側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
    用途コンクリート、ブロック切断仕様乾式適合材コンクリート、ブロックチップ幅(mm)6.0ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 石材用 SK11

    切断砥石 石材用

    SK11(7件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途石材、ガラス仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒GC補強ネット1枚適合材石材、ガラス
  • テクノディスクS イチグチ

    テクノディスクS

    イチグチ
    949税込1,044
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます スムースな切れ味が最後まで持続します ディスクを水平に当てることができます
    用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材AタイプS穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ステンレス、金属外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • プリンスライム 光陽社

    プリンスライム

    光陽社(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の中磨き用。アルミニウム・銅・真鍮などの柔らかい金属の粗磨き用。
    種別固形研磨剤適合材鉄・ステンレス鋼など工程中磨き適合バフサイザルバフ、綿バフRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6D3型チャンネルブラシ TRUSCO

    6D3型チャンネルブラシ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。
    用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15ヘッド形状6D3型行数3
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
  • ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(5個)
    当日出荷
    ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
  • ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO

    ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ
    用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。タイプ斜め植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
  • ナイロンディスク TRUSCO

    ナイロンディスク

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
    用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
  • ダイヤモンドバー(6mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(6mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
  • GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
    用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
  • ユニロンベルト(仕上げ研磨用) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンベルト(仕上げ研磨用)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
    用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに寸法(mm)60×265砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒)ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
  • 鋼線ヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ヒネリカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質線径(Φmm)0.5
  • 鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質適合材一般鋼
  • 石膏ボード用チップソー チップソージャパン

    石膏ボード用チップソー

    チップソージャパン
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。独自の刃型でキレイな仕上がり。薄刃の効果で粉塵減少。幅広い用途で作業効率アップ。
    用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、化粧ケイカル板(キッチンパネル等)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1
  • スコッチブライト スーパーがんこ大判 3M(スリーエム)

    スコッチブライト スーパーがんこ大判

    3M(スリーエム)
    6,898税込7,588
    1箱(5枚)
    当日出荷
    広範囲にわたるがんこなさび汚れ除去、古い塗膜の剥離、コンクリート面の汚れ落としなどを簡単に行えます。
    寸法(mm)140×250こげ茶砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造不織布仕上がり相当番手100~120適合材コンクリートなど
  • スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9038粒度400砥材S(シリコンカーバイド)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
  • 50x25mm [6mm軸]軸付砥石 エスコ

    50x25mm [6mm軸]軸付砥石

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HW-52軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#100直径(Φmm)50高さ(mm)25砥粒アルミ酸化物回転数19100rpm(最大)
  • [2.35mm軸]ダイヤモンドカッター エスコ

    [2.35mm軸]ダイヤモンドカッター

    エスコ(2件のレビュー)
    2,950税込3,245
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。エスコ品番EA819WM-5セット内容(mm)20×5、26×8各2本軸径(Φmm)2.35粒度#180適合材タイル、ガラス、アルミなどカッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
  • ダイヤ単石ドレッサー 東亜ダイヤ

    ダイヤ単石ドレッサー

    東亜ダイヤ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
    長さ(mm)100カラット(ct)1
  • 金型用砥石 YHZ 大和製砥所

    金型用砥石 YHZ

    大和製砥所(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
  • 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所

    金型用砥石 YHBターボ

    大和製砥所
    4,198税込4,618
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
  • 超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(6件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    形状タイプ7シャンク長(mm)45.0角度(°)14推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 研磨輪 イチグチ

    研磨輪

    イチグチ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
    用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ種別研磨輪幅(mm)25直径(Φmm)125砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])6000内径(Φmm)12.7対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ(2件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
    種別ACバンド幅(mm)30砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ヤスリ柄 ニコルソン

    ヤスリ柄

    ニコルソン(11件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    どのメーカーのヤスリにも適応します。 丈夫な金属のはめ輪が付いています。
  • スコーライトホイルS イチグチ

    スコーライトホイルS

    イチグチ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 剛剣切断砥石 EARTH MAN

    剛剣切断砥石

    EARTH MAN
    129税込142
    1個
    当日出荷
    速切れ特化!薄刃仕様
    用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×1.0最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
  • NASS-N 研磨布シート 三共

    NASS-N 研磨布シート

    三共
    3,998税込4,398
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布した経済的でロングライフの製品です。種類を問わずあらゆる金属の軽研磨で活躍します。
    長さ(mm)280幅(mm)230
  • スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    TypeTは無砥粒で研磨キズがつかないので、ワーク表面の付着物や汚れの除去に最適です。キズをつけたくない作業に幅広く対応可能です
    用途付着物・汚れの除去。食品・薬品関係のステンレスタンクなどに。ウエスやスチールウールの代替寸法(mm)150x230仕上がり相当番手無砥粒

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材