絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
22,188件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)馬毛
  • ダイヤモンドビット棒 PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンドビット棒

    PROXXON(プロクソン)
    1,798税込1,978
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 PROXXON(プロクソン)

    切断砥石

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(3枚)
    当日出荷
    用途金属、プラスチック、F.R.P.などの切断適合機種28151適合本体ミニカッティングソウ(No.28151)材質レジ砥石穴径(Φmm)10切断対象金属、プラスチック、F.R.P.など寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGブレイズ R980セラミックベルト ノートン(サンゴバン)

    SGブレイズ R980セラミックベルト

    ノートン(サンゴバン)(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。
    用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。
  • 切断砥石 石材用 SK11

    切断砥石 石材用

    SK11(7件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途石材、ガラス仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒GC補強ネット1枚適合材石材、ガラス
  • MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石 RELIEF

    MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石

    RELIEF(3件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    粒度#100厚さ(mm)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/min)2600外径(Φmm)75砥粒WA材
  • インデア ノートン(サンゴバン)

    インデア

    ノートン(サンゴバン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ノートン社のインディア油砥石は切れ味、耐久性に優れ形状崩れが少なく材質が強靭な為、切削に最適です。
    材質A砥石(アルミナ質砥粒)
  • 研磨ディスク 光陽社

    研磨ディスク

    光陽社(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途重研削用 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に厚さ(mm)1.0砥材C(炭化けい素)穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100接着剤R/R(レジンボンド)穴の形状切り込み(SL)※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
  • プリンスライム 光陽社

    プリンスライム

    光陽社(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の中磨き用。アルミニウム・銅・真鍮などの柔らかい金属の粗磨き用。
    種別固形研磨剤適合材鉄・ステンレス鋼など工程中磨き適合バフサイザルバフ、綿バフRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンド6×10 TRUSCO

    バンド6×10

    TRUSCO(3件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-610種別バンド砥材A質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)6×10
  • ドラム(軸径3mm) TRUSCO

    ドラム(軸径3mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    種別ドラム軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
  • J型スペアブラシ TRUSCO

    J型スペアブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
    用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)80×21ヘッド形状J型用適合材金属面材質(ハンドル)スチール
  • コンデンサーブラシシングル巻 TRUSCO

    コンデンサーブラシシングル巻

    TRUSCO
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
    用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
  • ユニロンベルト(ハードタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンベルト(ハードタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1箱(5本)
    当日出荷
    太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
    用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。砥材C砥材(黒色炭化珪素砥粒)ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265幅W×全長(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキルネットSN ストレート形 日本レヂボン

    スキルネットSN ストレート形

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(20枚)
    当日出荷
    高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
    用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(50本)
    当日出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
    幅W×全長(mm)10×330
  • スキルタッチR-2 CC16 100 SK11

    スキルタッチR-2 CC16 100

    SK11(3件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
    用途削る。一般鋼材の黒皮とり粒度16厚さ(mm)3砥材CC穴径(Φmm)15使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100適合材一般鋼
  • 180mm 5行 ステンレスブラシ エスコ

    180mm 5行 ステンレスブラシ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷
    先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
    用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など付属品スクレーパーエスコ品番EA109EB-1全長(mm)180タイプ5行材質(ブラシ部)ステンレス植付(mm)57
  • トレックスシート KOVAX(コバックス)

    トレックスシート

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ゴミ取り、肌調整用の細めの研磨シート(#1500相当)。 「空研ぎ」でゴミ探し、ゴミ取りが簡単に出来ます。塗膜肌の研磨状態を目視できるため、ゴミの付着箇所がすぐに分かり、簡単かつ楽にゴミ探し・ゴミ取りができます。研ぎ過ぎやゴミの取り残しの心配がなく、再度ゴミ取りをする必要もありません。 単独でも使用できますが、ドレパッドに貼り付けて使用もできます。
    寸法(mm)70×114基材ラテックス
  • ダイヤモンド ペースト・WITH 大和製砥所

    ダイヤモンド ペースト・WITH

    大和製砥所
    3,798税込4,178
    1本(5g)
    当日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
  • フラップホイル (直径80×幅30mm) イチグチ

    フラップホイル (直径80×幅30mm)

    イチグチ(2件のレビュー)
    1,788税込1,967
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)80×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質ロー付けタイプ刃長(mm)16.0シャンク径(Φmm)6.0刃径(Φmm)9.5対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • 軸付傘型ブラシ SK11

    軸付傘型ブラシ

    SK11(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。材料の凹面が球面の場合、Rのかかった局面に使いやすい形状です。また、切削後のバリ取り、変木、木の根などの仕上げにもご使用下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
  • プロ1カット ストレート形 日本レヂボン

    プロ1カット ストレート形

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ! 驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。 特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。
    粒度30硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A
  • ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン

    ニュータッチ(AC砥材)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    72税込79
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
    用途一般鋼の研磨・仕上
  • 膠(ニカワ) 冨士トンボ礦業

    膠(ニカワ)

    冨士トンボ礦業
    859税込945
    1袋(200g)ほか
    7日以内出荷
    動物性のコラーゲンを主とする有機タンパク質成分の接着剤です。家具、漆器、製本など幅広く接着剤として使用されております。水で溶解し、温めて液状にしてご使用ください。(目的に応じて濃度は変わりますので、液状にする配合は都度ご確認ください)
    用途家具、漆器、製本などの接着剤に基材
  • あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ワイヤー 天寿

    あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ワイヤー

    天寿
    299税込329
    1本
    当日出荷
    プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはワイヤー(鉄)を使用。さび落としや、バリ取り。またアスファルトの隙間の除草作業やカイガラムシの除去等に使用されています。
    用途さび落とし、バリ取り、除草作業、カイガラムシ除去材質ワイヤー
  • RSCスーパーカット 日本レヂボン

    RSCスーパーカット

    日本レヂボン
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)80m/s
  • パワフルディスクA イチグチ

    パワフルディスクA

    イチグチ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    サビ・塗装はがしに最適です。砥石、ワイヤーブラシより安全できれいに仕上がります。
    用途鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り作業。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • テクノディスク京(KEI)フラットタイプ AC[研磨材]

    テクノディスク京(KEI)フラットタイプ

    AC[研磨材](1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材粒度36(#)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細工用ヤスリ 5本型平 油目 ツボサン

    細工用ヤスリ 5本型平 油目

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    市場に出回っている同サイズで、プロが使用する頻度の高いヤスリです。プロが使用する頻度の高いヤスリです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。仕様手になじみ易い樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、グリップ樹脂。形状タイプ【目種】油目サイズ(mm)215
  • 両刃ヤスリ     75mm ツボサン

    両刃ヤスリ 75mm

    ツボサン(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
    用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)75目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】28CUT/cm
  • 細工用ヤスリ10本組中目 丸 ツボサン

    細工用ヤスリ10本組中目 丸

    ツボサン
    689税込758
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
  • バフ用研磨材 さくら (高光沢仕上げ) アルファーミラージュ

    バフ用研磨材 さくら (高光沢仕上げ)

    アルファーミラージュ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    極小の高級粒子を使用、粒径が均一でスクラッチが入りにくく、より仕上げに特化したバフ研磨用の研磨材です。プラチナや金、ホワイトゴールド、シルバーなどほとんどの貴金属製品の最終仕上げに最適です。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
    用途貴金属製品の高光沢仕上げ質量(g)約150適合材貴金属
  • ウインドマークバフ ケーイング

    ウインドマークバフ

    ケーイング(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    中間研磨から仕上げまでをカバー出来る極細目のバフです 超微粒子コンパウンドとの組み合わせで、深みのある仕上がりを得る事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
    材質低反発極細目発泡ソフトウレタンスポンジ厚さ(mm)25ブルー硬度ソフト
  • 紙ヤスリ BIGMAN(ビッグマン)

    紙ヤスリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    80税込88
    1枚
    当日出荷
    黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)
    用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。粗目:日曜大工の木工作業のケバ取りなどに。。中目:工作のニス塗り前や家具・木工の塗装などに。。細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。寸法(mm)280×230番手#400
  • 切断砥石 光秀 1G ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 光秀 1G

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    439税込483
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン

    アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
  • グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー

    モトユキ(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
    用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材