絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
22,188件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVA軸付砥石 日本特殊研砥

    PVA軸付砥石

    日本特殊研砥(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
    用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
  • ウエットアンドドライペーパー 理研コランダム

    ウエットアンドドライペーパー

    理研コランダム
    4,598税込5,058
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。
    用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。タイプC32P基材Cw砥粒C適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
  • 超硬丸鋸刃 PROXXON(プロクソン)

    超硬丸鋸刃

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    用途鉄、F.R.P、カーボングラス適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151切断能力奥行45mmまで
  • 木工用チップソー スギヤマ(チップソー)

    木工用チップソー

    スギヤマ(チップソー)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な木材横挽き切断用チップソー。
    適合材木工材種木材横挽用
  • 六角ビット軸 6.35mmX40mm TRUSCO

    六角ビット軸 6.35mmX40mm

    TRUSCO(2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。 動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り替えることができます。
    用途スピンねじ式フラップホイール用軸トラスコ品番437-4533材質軸:スチール軸径(Φmm)6.35質量(g)17ねじピッチW1/4-20軸長(mm)40取り付け工具ストレートグラインダーフレキシブルシャフト、充電インパクトドライバー(六角軸)
  • 真鍮ブラシ3種セット サンフレックス

    真鍮ブラシ3種セット

    サンフレックス
    799税込879
    1セット(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質真鍮線軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
  • サンダーバフΦ25 サンフレックス

    サンダーバフΦ25

    サンフレックス(3件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
  • ブラシエクステンション SUN TOOL

    ブラシエクステンション

    SUN TOOL(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷
    市販の軸付ブラシでは届かない奥まった場所での作業に便利です。
    用途6ミリ軸の軸付ブラシ用延長棒。軸径(Φmm)6全長(mm)105
  • HCソフトグリップステンレス3行 ハンディ・クラウン

    HCソフトグリップステンレス3行

    ハンディ・クラウン
    259税込285
    1本
    当日出荷
    握りやすいソフトタイプのグリップで力を加えやすい。
    幅(mm)45高さ(mm)175奥行(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • 軸付ワイヤーブラシ サンフレックス

    軸付ワイヤーブラシ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質真鍮軸径(Φmm)6形状ホイール型厚さ(mm)10
  • 刃研ぎ用研磨剤 京セラインダストリアルツールズ

    刃研ぎ用研磨剤

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
  • ダブルアクションサンダー用 交換用スポンジパット ヤナセ(柳瀬)

    ダブルアクションサンダー用 交換用スポンジパット

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単
    用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用くださいトラスコ品番402-8864質量(g)23外径(Φmm)50ねじ寸法5/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアシレックス ブラウン KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス ブラウン

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度180番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンカッターコマンドー 金属用 レヂトン

    エンジンカッターコマンドー 金属用

    レヂトン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
    用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
  • タジマ サンダーSA-50型細目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-50型細目

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2446幅(mm)50高さ(mm)50奥行(mm)150目の粗さ細目
  • ペーパディスク ムラキ

    ペーパディスク

    ムラキ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
    用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。適合機種M-109、M-111
  • 工業用ブラシ ラフタフ オズボーン

    工業用ブラシ ラフタフ

    オズボーン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
    用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。軸径(Φmm)6毛丈(mm)29
  • ポリッシングスポンジ BOSCH(ボッシュ)

    ポリッシングスポンジ

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途ワックス塗りトラスコ品番378-4380適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE質量(g)40外径(Φmm)128アズワン品番65-1946-59
  • 専用チップソー EVOLUTION

    専用チップソー

    EVOLUTION(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    用途鉄材、木材、アルミ用
  • 多目的仕上げディスク 3M(スリーエム)

    多目的仕上げディスク

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
    用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。トラスコ品番395-0361粒度#320相当厚さ(mm)13砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)55穴径(Φmm)M10×1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)90
  • マジックパッド HiKOKI(ハイコーキ)

    マジックパッド

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    オービタルサンダFSV10SAに取りつけることによりマジック式サンドペーパーが使用可能に
    パット寸法(mm)92×184
  • 超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バーACシリーズ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム切削用の超硬バーです。
  • 平型砥石 85A クレトイシ

    平型砥石 85A

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用砥材85A適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼最高使用周速度(m/s)40
  • FFホイール ヤナセ(柳瀬)

    FFホイール

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フェルトシートを放射状に加工し通常のフェルトディスクよりヤケが少ない。 ワークに食いつきがよく、研磨しやすいです。
    用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)50適合材鉄・ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノークロム5000 ヤナセ(柳瀬)

    ノークロム5000

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クロム未使用品 最高級鏡面仕上用
    用途非鉄金属の鏡面仕上げ(アルミ、真鍮、亜鉛等) 貴金属の鏡面仕上げ仕様使用バフ/キャラコバフ、エメリーバフトラスコ品番405-0185質量(g)250適合材非鉄金属(アルミ、真鍮、亜鉛等)、貴金属サイズ(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクペーパー(固定式) PROXXON(プロクソン)

    ディスクペーパー(固定式)

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    用途木材、金属などの研磨適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
  • ダイヤモンドビット丸 Φ1.8mm PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンドビット丸 Φ1.8mm

    PROXXON(プロクソン)
    1,698税込1,868
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノディスクA イチグチ

    テクノディスクA

    イチグチ(1件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)10羽根枚数36適合材ステンレス、鉄外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 半丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状半丸適合材鉄工
  • SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質ステンレス線径(Φmm)0.5
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
    幅W×全長(mm)20×520
  • 軸付ゴム砥石 エスコ

    軸付ゴム砥石

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状円筒型
  • 22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ

    22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    545税込600
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AJ-25軸径(Φmm)3直径(Φmm)22線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
  • バフレLパット(ディスク) KOVAX(コバックス)

    バフレLパット(ディスク)

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(2枚)
    当日出荷
    バフレックス グリーン ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mm仕様)で使用する際の専用パッドです。塗膜の肌調整研磨に適した柔軟さとなっています。
    材質スポンジ寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックパッド (穴ナシ) SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド (穴ナシ)

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)125
  • テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチ

    テクノディスク Z(Eタイプ)

    イチグチ
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
    用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スコーライトホイルM イチグチ

    スコーライトホイルM

    イチグチ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)80×25適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 細工用ヤスリセット ツボサン

    細工用ヤスリセット

    ツボサン
    2,298税込2,528
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質本体;SK材、柄部:樹脂グリップ目の粗さ中目包装ブリスターパック
  • ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ビトリファイド砥石 205mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,498税込2,748
    1枚(1枚)
    当日出荷
    205mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石。寸法:外径(205mm)、厚さ(19mm)、穴径(15.88mm)。適合機種:GT21SH(1P),GT21SH(3P),GT21,GR21,(旧形:GBK2,GBT5)
    砥粒A36M結合剤V(ビトリファイド)外径(mm)205

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材