絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
22,188件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチールツイスト エスコ

    75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチールツイスト

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)外径:75、線径:0.35毛丈(mm)22材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
  • ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) モトユキ

    ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレートダイヤ層幅(mm)10
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400) TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
  • タジマチップソー 充電マルノコ用 165-52P タジマツール(TJMデザイン)

    タジマチップソー 充電マルノコ用 165-52P

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    深切り165mmなので、厚い材に最適
    用途木材・合板切断寸法(mm)165×1.5×52P×20製品質量(g)153刃先鋭角薄刃+軽量台金アズワン品番64-8715-73
  • キッチンパネル用 125-56P タジマツール(TJMデザイン)

    キッチンパネル用 125-56P

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    バリが少ない、コバ欠けしにくい
    用途キッチンパネル切断寸法(mm)125×1.2×56P×20製品質量(g)77アズワン品番64-8715-76
  • 切断砥石 31-A 平和テクニカ

    切断砥石 31-A

    平和テクニカ
    14,980税込16,478
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
    用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
  • マジカル ダイヤモンドパット H&H

    マジカル ダイヤモンドパット

    H&H(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鏡・ガラスの鱗状痕(ウロコ汚れ)取りに! ダイモンド砥粒を使用していますので研磨性抜群です。 固着した頑固な汚れ鱗状痕(ウロコ汚れ)も水をつけてこするだけで除去できます。
    用途浴槽の鏡・ガラス 洗面台の鏡・ホーロー ご家庭のガラス粒度#4000相当寸法(mm)100×50×25
  • 半練コンパウント(アルミ用) H&H

    半練コンパウント(アルミ用)

    H&H
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 アルミニウム製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
    用途アルミ製の窓枠・額縁・アルミホイール・アタッシュケース・自転車のフレームなど、鉄・真鍮や銅製品の仕上げ磨きなど成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#3000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
  • 軸付ゴム砥石(円筒型) H&H

    軸付ゴム砥石(円筒型)

    H&H(1件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
    形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • ミニ・ダイヤモンド精密ヤスリ Strong Tool

    ミニ・ダイヤモンド精密ヤスリ

    Strong Tool
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に仕様チタンコーティング粒度#180全長(mm)100
  • 手持ち砥石 電着両面ダイヤ アイウッド

    手持ち砥石 電着両面ダイヤ

    アイウッド(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    手持ちの両面ダイヤモンド砥石。硬い刃先も短時間で鮮やかに!。鎌・はさみ・包丁等刃物の刃研ぎに。
    寸法(mm)30×100
  • ダイヤモンドカッター E-Value

    ダイヤモンドカッター

    E-Value(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚ほか
    当日出荷
    振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
  • サンディングロール布 金属用 SK11

    サンディングロール布 金属用

    SK11(1件のレビュー)
    859税込945
    1巻
    当日出荷
    必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
    用途金属の荒研磨、塗装はがし、サビ落とし。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用幅(mm)75粒度40長さ(m)3目の粗さ超荒目適合材金属
  • 横に削るヤスリ ツボサン

    横に削るヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
    従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
    用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。全長(mm)130刃長(mm)40刃幅(mm)10適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など
  • ミニモ ドリルチャック ミニター

    ミニモ ドリルチャック

    ミニター(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-8219材質スチール軸径(Φmm)2.34全長(mm)49.5質量(g)7タイプドリルチャック対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)7.5
  • ワイヤーブラシ (黒線) 好川産業

    ワイヤーブラシ (黒線)

    好川産業
    129税込142
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類刷毛材質(毛)ワイヤー主な用途建築用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型フラップホイール TRUSCO

    薄型フラップホイール

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
    用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
  • ホイールブラシ 鋼線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 鋼線

    FBK(フタバ)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
    用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ先丸型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ先丸型〉

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイヤスネルバフ ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスネルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 71パット(丸) U-TOOLS (埼玉精機)

    71パット(丸)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    対応製品71寸法(mm)R40×86×10
  • マジック式ロール 75mm×20m ST-TOOLS

    マジック式ロール 75mm×20m

    ST-TOOLS(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    用途金属、木工の研磨。家具などの素材調整。砥膜研磨。車両等の塗装研磨砥材WA(白色溶融アルミナ)基材Cw寸法(mm×m)75×20適合材金属、木工接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
  • 筋ヤスリ LP1136 バローベ

    筋ヤスリ LP1136

    バローベ(6件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
    厚さ(mm)4.5
  • 六角軸付ネジリブラシ ワイヤー インダストリーコーワ

    六角軸付ネジリブラシ ワイヤー

    インダストリーコーワ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
    用途バリ取り、頑固なサビ落とし等RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドレスベルト(アランダム) TRUSCO

    エンドレスベルト(アランダム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
    用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)533幅(mm)76砥材アランダム砥粒(A)基材
  • プレミアムタフコーティングチップソー マキタ

    プレミアムタフコーティングチップソー

    マキタ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内径(mm)20
  • ホイールフェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    ホイールフェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • 砥石台付きダイヤモンド砥石 Jupiter

    砥石台付きダイヤモンド砥石

    Jupiter(10件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    作業に役立つ台付仕様。 2枚組は収納に便利なケース付き。
    材質スチール、ダイヤモンド粒子幅(mm)75全長×幅W×厚さ(mm)153×50×5(プレートのみ)、190×55×9(台込)
  • ダイヤモンドハンドシャープナー 剣

    ダイヤモンドハンドシャープナー

    (4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一方は曲面、もう一方は平面の両面仕様になっているので対象物によって使い分けができ便利です。
    全長(mm)270材質(本体)刃物鋼、ダイヤモンド粒子材質(柄部)ABSダイヤ寸法(mm)150
  • 軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm) LESSMANN

    軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm)

    LESSMANN(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。材質軸:スチール軸径(Φmm)3全長(mm)47軸長(mm)42線径(Φmm)0.1
  • PVA砥石 アルファーミラージュ

    PVA砥石

    アルファーミラージュ(3件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34形状円筒型軸長(mm)22外径(Φmm)15砥石長(mm)25
  • フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材) 不二製作所

    フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材)

    不二製作所
    16,980税込18,678
    1袋(20kg)
    翌々日出荷
    一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。 サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
  • 配管ブラシPP インダストリーコーワ

    配管ブラシPP

    インダストリーコーワ(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    5日以内出荷
    払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
    用途パイプ、すき間等の磨きに最適材質PP幅(mm)35高さ(mm)670質量(g)40奥行(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジリブラシ 真鍮 インダストリーコーワ

    ネジリブラシ 真鍮

    インダストリーコーワ
    729税込802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
    用途パイプ、すき間等の磨きに最適軸径(Φmm)4ブラシ長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
  • ダイヤモンドペースト希釈液 250CC TRUSCO

    ダイヤモンドペースト希釈液 250CC

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。 油性タイプにご使用ください。
    用途ダイヤモンドペースト用。トラスコ品番432-8833容量(mL)250質量(g)200適合材各種金属・樹脂
  • 先曲チャンネルブラシ (P.P線 硬) サンフレックス

    先曲チャンネルブラシ (P.P線 硬)

    サンフレックス
    749税込824
    1本
    当日出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(硬)形状(ブラシ)J型全長(mm)225毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75
  • 羊毛バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    619税込681
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質羊毛軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂外径(mm)22
  • ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
  • ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス

    ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
  • スーパーセラミックディスク イチグチ

    スーパーセラミックディスク

    イチグチ(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚ほか
    当日出荷
    使って確かに実感できる「研削力」
    用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材