カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(62)
- エスコ(1,673)
- BONDHUS(319)
- エイト(216)
- BAHCO(バーコ)(198)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(194)
- TRUSCO(189)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(187)
- Pro-Auto(180)
- トップ工業(145)
- KTC(126)
- SK11(116)
- スーパーツール(111)
- Wera(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(95)
- STAHLWILLE(スタビレー)(93)
- DEEN(84)
- FACOM(74)
- GEDORE(69)
- ブランドをもっと見る

レインボー六角棒レンチセット
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
マイクロ六角棒レンチセット
SK11(3件のレビュー)¥429税込¥4721セット(7本)当日出荷極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
(18件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
ショートヘッド六角棒レンチセット
E-Value(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9本)当日出荷ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
(23件のレビュー)¥679税込¥7471セット(8本組)当日出荷軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8形状ナイフ型全長(mm)91(折りたたみ時)先端形状六角材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ワイドモンキーレンチ ショート
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
首振りラチェットコンビ
トップ工業(34件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
ギアレンチ ショート フレックスヘッド
(58件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途六角ボルト・ナットの締め付けに材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
グリップヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥339~税込¥373~1本当日出荷T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ショートメガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)¥899~税込¥989~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。形状オフセット
ボールポイント六角L-レンチセット
BONDHUS(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(6本組)ほか当日出荷プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。材質プロテニアム合金形状L型先端形状ボールポイント付硬度HRC最大61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)
KTC(13件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
両口ラチェットレンチ ショート
trad(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!用途仮設足場・住宅施工等に。全長(mm)180シノの有無あり
打撃メガネスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1丁当日出荷から5日以内出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
極薄スパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53C色シルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1丁当日出荷から3日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。材質/仕上S53C
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドモンキーレンチ
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ライトショートモンキー
フジ矢(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。仕様目盛り付き材質特殊鋼タイプ薄型、軽量
ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付仕上ニッケルクロムメッキ
4サイズ板ラチェット ロング
KTC(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。仕様パワーフィット寸法h3(mm)15送り角度(°)20
ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル
(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。用途機械メンテナンス、保全修理に材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR表面処理クロムメッキ先端形状ボールポイント
ショートワイドモンキレンチ
E-Value(16件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷軽量でワイドな口開きのモンキレンチです。狭い場所の作業に便利で、携帯に便利なショートタイプです。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁ほか当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ






























































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)