カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,300)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(976)
- NAC(長堀工業)(705)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(571)
- KTC(391)
- Pro-Auto(328)
- ミトロイ(水戸工機)(327)
- BAHCO(バーコ)(308)
- JTC(229)
- FPC(217)
- トップ工業(213)
- STAHLWILLE(スタビレー)(211)
- SIGNET(シグネット)(197)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(169)
- nepros(158)
- WILLIAMS(132)
- TRUSCO(125)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

23pcs.ソケットレンチセット
HARD HEAD(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(23点組)当日出荷機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット! 世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応。セット内容オールマイティソケット(mm)/10・12・13・14・17・19・21・22・24ドライバービット/+1・+2・+3・-6ヘックスビット/H3・H4・H5・H6スパークプラグ(mm)/16・21エクステンションバーT型ドライバーハンドルラチェットハンドルビットアダプター差込角(mm)9.5セット商品数23
インパクト用ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番119-7193質量(g)310寸法L(mm)150寸法L1(mm)20差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法D(mm)28二面幅S(mm)17
12.7sq. ソケットレンチセット
KTC(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット(26点組)当日出荷樹脂成形トレイ付差込角(sq.)12.7セット商品数26ソケット内容(mm)【六角】8、10、11、12【十二角】13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)仕様21世紀バージョンツール/パワーフィットトラスコ品番307-3521セット内容ソケット(六角):B4-08、10、11、12/ソケット(十二角):B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W、22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W/ラチェットハンドル:BR4E/スピンナハンドル:BS4E/エクステンションバー75:BE4-075、エクステンションバー150:BE4-150/首振りエクステンションバー:BE4-100JW/ユニバーサルジョイント:BJ4質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
パワーチェンジ六角軸シャンク8.7mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種コードレスドリル・コードレス振動ドリル(回転モード)10mmチャック用シャンク形状六角軸シャンク8.7mm
パワーチェンジSDSプラスシャンク
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種SDSプラスコードレスハンマードリル(回転モード)用シャンク形状SDSプラスシャンク
ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバー
DAYTONA(デイトナ)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ビット多数の充実したミニツールセット。ラチェットドライバーに加え、1/4インチソケット対応の60mm磁気ビットホルダーとソケットアダプターを備え、幅広い作業に対応します。六角ソケットは5、6、8、10mmを揃え、様々なボルトサイズに対応可能。さらに、耐久性を高めた仕上げのビットを36本搭載。セット内容・1/4インチ ラチェットドライバー ×1・1/4インチ 60mm 磁気ビットホルダー ×1・1/4インチ 25mm ソケットアダプター ×1・六角ソケット:5、6、8、10mm・CR-Vビット:全36本 / 各25mmマイナス:3、4、5、6mmプラス:PH0、PH1、PH2、PH3トルクス:T9、T10、T15、T20、T25、T30いじり止めトルクス:TT20、TT25、TT27、TT30スクエア:S0、S1、S2、S3六角:2、2.5、3、4、5mmPZ:PZ0、PZ1、PZ2、PZ3三角:TA18、TA27トライポイント:Y00、Y0スパナ:SP6
インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷バイクメンテナンスに便利なインチ・ミリサイズの複合ラチェットツールセット。力をかけやすいT字形状で、狭い場所でも扱いやすいミニラチェットに、1/4インチソケット対応の磁気エクステンションバー(60mm)とアダプター(25mm)を装備。トルクス、プラス、マイナス、六角ビットを幅広く取り揃え、細かなネジからボルトまでカバー。さらに、ミリサイズとインチサイズの六角ソケットを両方セットし、国内外のバイクの整備に幅広く対応。セット内容・ミニラチェットT型ハンドル×1・1/4インチ 60mm 磁気エクステンションバー×1・1/4インチ 25mmアダプター×1・トルクスビット:T15、T20、T25、T30、T40・プラスビット:PH2、PH3・マイナスビット:4.0、5.0mm・六角ビット:4.0mm・ミリサイズ六角ソケット:4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10、12mm・インチサイズ六角ソケット:5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、15/32インチ
スパイラルブリッジリーマ(交換用)
MUST TOOL¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)
MUST TOOL¥16,980税込¥18,6781個当日出荷作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。44V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)194差込角(mm)19刃長(mm)115刃径(Φmm)24メーカー商品コード19984
差替式首振りソケットアダプター 12.7mm
trad¥699税込¥7691個当日出荷首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)50差込角(mm)12.7
ソケットセット
SK11¥4,998税込¥5,4981個当日出荷チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。ソケットホルダーはワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。面接触形状は六角ボルト・ナットに面で接触することで応力を分散させボルト・ナットの角を痛めにくい設計です。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。仕様ソケットホルダー付き差込角(mm)9.5(3/8インチ)サイズ(mm)8・10・12・13・14・17・19
両頭ソケットフリップソケットセット6in1
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)12.9質量(g)122対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
ライツールラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番674-0689材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング幅(mm)【ヘッド部】30歯数72厚さ(mm)【ヘッド部】12.5全長(mm)180差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮スピンナハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)。グリップしやすく滑りにくいローレット加工。差込角(mm)dr:12.7寸法L1(mm)640質量(kg)1.1寸法L(mm)490寸法D1(mm)33寸法D2(mm)22寸法L2(mm)148
インパクトレンチ用ソケットピン&リングセット
BOSCH(ボッシュ)¥519~税込¥571~1セット当日出荷から翌々日出荷スペアー必要時・紛失時用に便利なピンとリングのセット用途ソケットの固定セット内容ピン2個、リング2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×115×5RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュボタン式首振りラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷Z-EAL72キアラチェットシリーズです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強替軸インパクトソケットアダプター
トップ工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター
トップ工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。付属品ピン・Oリング適合ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
エクステンションバー(首振りタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。トラスコ品番122-0969材質構造用鋼全長(mm)32差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
ヘキサゴンソケット
トップ工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付用途六角穴付きボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角
ミルウォーキーツール¥779~税込¥857~1個当日出荷から7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易にタイプ標準タイプ差込角(mm)12.7
着脱式ワンタッチソケット
KOSEI¥959税込¥1,0551個当日出荷ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
ソケットビット
エーエスダブリュー¥699~税込¥769~1個当日出荷インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。用途ナットの締め付け取り外しに。材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(形状)6角
19.0sq.ロングラチェットハンドル
KTC¥32,980税込¥36,2781本当日出荷40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。差込角(sq.)19.0全長(mm)1000ギア数40送り角度(°)9厚さ(mm)ヘッド部:35.5質量(kg)5.4タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法T(mm)35.5ヘッド幅(mm)70.6ギヤ歯数40
14PCS オフセットクローフットレンチセット
JTC¥32,980税込¥36,2781個欠品中14pcsセットセット内容オフセットクローフットレンチ(10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27mm)差込角(mm)9.5セット商品数14
ピン
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999税込¥1,0991セット(10個)当日出荷差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが15~41mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)15~41迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応