カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,300)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(976)
- NAC(長堀工業)(705)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(571)
- KTC(391)
- Pro-Auto(328)
- ミトロイ(水戸工機)(327)
- BAHCO(バーコ)(308)
- JTC(229)
- FPC(217)
- トップ工業(213)
- STAHLWILLE(スタビレー)(211)
- SIGNET(シグネット)(197)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(169)
- nepros(158)
- WILLIAMS(132)
- TRUSCO(125)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

TONE フレックススピーダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個欠品中握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。 横に倒すと強力に締めることができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7全長(mm)430トラスコ品番326-8798質量(kg)0.82寸法H(mm)110寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。 8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。 リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。用途自動車及び機械整備全般差込角(mm)9.5全長(mm)180ギヤ歯数90送り角度(°)4質量(g)245ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14
1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。全長(mm)110質量(g)256差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)11.5寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2
Z-EALホイールナットソケット19mmプロテクターカバー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.全長(mm)65色赤質量(g)150寸法H(mm)23差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2機能プロテクター付き、ホイールプロテクター、ガタつき低減二面幅(mm)19穴角6角
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。寸法L(mm)25.9寸法H(mm)17穴角6角差込角(inch)3/8
3/8ドライブ エクステンドラチェット
FACOM¥25,980税込¥28,5781個当日出荷FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。用途シールドヘッドラチェット仕様72ギア全長247~355
ダブルボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。用途角度をつけた斜め作業に材質構造用鋼首振角度(°)50
六角軸ソケット85mm
BIGMAN(ビッグマン)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバー対応用途ボルト、ナットの脱着に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35穴角6角
セミロングソケット (黒金)
フジ矢¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷使いやすいセミロングサイズです。18Vインパクトドライバーに対応しています。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケットです。用途仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。全長(mm)90
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,400税込¥9,2401本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)205ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
3/8sqビットアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。差込角(sq.)9.5[3/8]
1/2sq伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥13,000税込¥14,3001個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。差込角(sq.)12.7[1/2]全長(mm)410/525/640
3/8sqエクステンションバー
DEEN¥1,400~税込¥1,540~1本当日出荷50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。差込角(sq.)9.5[3/8]
1/4sqドライバーハンドル
DEEN(1件のレビュー)¥2,300税込¥2,5301本当日出荷グリップエンドに1/4sqの差込みが付いたドライバーハンドルです。 ドライバーハンドルとしてだけでなく、ラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。全長(mm)200差込角(sq.)6.35[1/4]
電動レンチ Pコン鏝 ハットセパ用
ナイス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ハットセパ(カップセパ)を外したコンクリート穴のモルタル充填後のならし工具です。表面を鏡面仕上げにし、ドライバーの回転でも美しい仕上り面が得られる。用途電動レンチ用Pコン鏝。材質ステンレス軸径(Φmm)6.35寸法(mm)鏝面:22全長(mm)74直径(Φmm)30質量(g)54
ホイールナットソケット
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)
ワンタッチソケットホルダー
SK11¥849税込¥9341個当日出荷ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)210差込角(mm)9.5(3/8インチ)クリップの色赤クリップ数8個
T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。差込角(mm)9.5全長(mm)105質量(g)56.0寸法L(mm)14寸法H(mm)16.6寸法d(mm)26.8寸法D(mm)8
狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ラチェット機構により、ねじのリセスにビットを差し込み直す必要がなく、連続してねじ回し作業が行えます。歯数52のラチェット部は、約7°間隔でハンドルを往復させることができ、回転方向の狭所作業にも適しています。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずすなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 十字穴用ビット3本・六角穴用ビット5本の合計8本が付属しています。用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし材質(ビットラチェットハンドル本体)合金鋼/クロムメッキ、(ラチェット部)合金鋼/リン酸マンガン被膜、(磁石)ネオジム/クロムメッキ、(ビット)合金鋼/ニッケルメッキ歯数52十字穴番号0・1・2寸法L(mm)93二面幅使用範囲(mm)2・2.5・3・4・5
フレックスミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。 ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。形状開口部:12角全長(mm)170寸法L1(mm)14角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
ステンレス製6角ソケット
BAHCO(バーコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)形状【対辺】6角
1/4DR ショートソケット (6角)
SIGNET(シグネット)¥409~税込¥450~1個当日出荷から3日以内出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)16差込角(DR)1/4
両口ホイールナットソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットと専用エクステンションバーのセットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。付属品Cリングセット内容14118PM-19X21、14760ST-B材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)340差込角(mm)1/2"(12.7)SQソケット内容14118PM両口ホイールナットソケット19×21適合リングC型PK1401C
両口ホイールナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)90質量(g)180差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ対辺寸法(mm)19×21
ラチェットハンドル 差込角12.7
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚全長(mm)240質量(g)454表面処理三価クロムメッキ最大締付トルク(N・m)666差込角凸(mm)12.7
ゼブララチェットハンドル
WURTH(ウルト)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷時計回りと反時計回りの切り替えが簡単 面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単 手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体 72歯の細歯回転円盤、回転角度5°仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド長さ(mm)175径(Φmm)(ラチェット)30規格DIN 3122、ISO 3315ハンドル長さ(mm)82ヘッド高さ(mm)19寸法(inch)(ビット)3/8ハンドル径D1(Φmm)16
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状イジリ止めペンタローブRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 1/4
PROXXON(プロクソン)¥2,298税込¥2,5281セット(9個)当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回しセット内容6.5/7/8/9/10/11/12/13/14mm差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4アズワン品番64-9674-59RoHS指令(10物質対応)対応
XZN(スプライン)トリプルスクエアソケット 1/2 (12.7mm)
PROXXON(プロクソン)¥499~税込¥549~1個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し材質クロムバナジウム鋼全長(mm)38.5差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイント
SIGNET(シグネット)¥799税込¥8791個当日出荷作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。 ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。仕様3/8"SQ全長(mm)60.3質量(g)68