絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,467件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z-EAL6角ディープソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL6角ディープソケットレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(8本組)ほか
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
    付属品ソケットレール(底面マグネット付)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)形状6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EALヘックスビットソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALヘックスビットソケットレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    9,598税込10,558
    1セット(8本組)
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
    付属品ソケットレールトラスコ品番407-6192セット内容(mm)3、4、5、6、7、8、10、12材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)450差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型トルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状T型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットキャッチマグネット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチマグネット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!! 貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。 差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。 磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。 六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
    質量(g)5
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]
  • インパクトレンチ用 スタッドソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 スタッドソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
    適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
  • インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
    形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
  • インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
    形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
  • ピーコン用刃付ソケット ミトロイ(水戸工機)

    ピーコン用刃付ソケット

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
    用途セメント付きピーコン外しに仕様インパクトドライバー対応質量(g)73寸法L(mm)95寸法S(mm)12寸法D(Φmm)18寸法l1(mm)15寸法l2(mm)50
  • エビ ラチェットハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ラチェットハンドル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スタンダードなラチェットハンドルです。
    歯数30
  • バーコ 1/4”ソケットレンチセット BAHCO(バーコ)

    バーコ 1/4”ソケットレンチセット

    BAHCO(バーコ)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
    用途狭所作業差込角(mm)6.35セット商品数25ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13トラスコ品番387-0529セット内容12-Piece 1/4" hex sockets 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12and13mm、One 1/4" compact length ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、125mm、Two 1/4" bits、PH2、Two hex bits:5and6mm、Six TORX(R) bit:T10、15、20、25、30and40、One 1/4" bit holder with locking spring、One 1/4" wobbler extension bar、100mm材質High-performance alloy steel質量(kg)0.235高さ(mm)35奥行(mm)85規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finish材質(ケース)High density polythene(HDPE)ケースSPAR-CASE-A6
  • ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番369-9102歯数48全長(mm)140質量(g)140差込角(mm)6.35
  • ディープソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケットセット(6角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    13,980税込15,378
    1セット(12個)
    当日出荷
    産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ソケットホルダ付です。
    トラスコ品番369-8505セット内容12点形状6角、ホルダー付寸法(mm)w326×d96×h37質量(kg)1.04タイプソケットホルダー付(12 個タイプ)SH1312差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角ソケットサイズ(mm)3S-08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L
  • ラチェットスピンナ トップ工業

    ラチェットスピンナ

    トップ工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。 ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。 ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。 ハンドルの角度が任意に変えれます。
    用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。差込角(mm)12.7全長(mm)336トラスコ品番344-5887材質クロムバナジウム鋼歯数36質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5ショートいじり止トルクス KTC

    9.5ショートいじり止トルクス

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    いじり止め形状・ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    差込角(mm)9.5
  • スピードTハンドル ミトロイ(水戸工機)

    スピードTハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    早回しパイプ付で作業効率がアップします。 奥深い箇所に最適です。
  • 首振り伸縮ラチェットハンドル トップ工業

    首振り伸縮ラチェットハンドル

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    コンパクトでフレックスな高トルク対応型。伸縮ハンドルと首振りヘッド。早廻しローレットつき。共廻りなく作業能率が一段とアップ。72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。
    用途自動車整備・機械設備の保守・組立等に。多用途の高トルク作業に対応(増し締め・緩め)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチ用ソケット トップ工業

    ソケットレンチ用ソケット

    トップ工業(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト・ナットを傷めない 12角サーフェイス
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq.E型トルクスレンチ KTC

    12.7sq.E型トルクスレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様パワーフィット差込角(sq.)12.7
  • ロングソケット(12角) trad

    ロングソケット(12角)

    trad(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。
    用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。穴角12角
  • インパクト用ユニバーサルジョイント(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ユニバーサルジョイント(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    斜め方向での作業に適します
    用途インパクトレンチで使用します首振角度(°)約20
  • (6.3SQ) ネプロス・ソケットホルダー nepros

    (6.3SQ) ネプロス・ソケットホルダー

    nepros
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法H(mm)19寸法A(mm)25差込角(sq.)6.3
  • (9.5SQ) ネプロス・ウォブルエクステンションバー nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ウォブルエクステンションバー

    nepros
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)9.5寸法D(Φmm)17
  • (9.5SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット

    nepros(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5寸法D(mm)17
  • (12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角) nepros

    (12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)

    nepros(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角
  • (9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)

    nepros
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
    差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケットセット nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケットセット

    nepros
    9,298税込10,228
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 12.7sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番330-5333質量(g)108寸法L(mm)42差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバー用ソケットビット(L) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(L)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長L(mm)155
  • 25.4sqショートソケット FPC

    25.4sqショートソケット

    FPC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)25.4(1/1")
  • 25.4sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    25.4sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ差込ピン差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq6角ディープソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sq6角ディープソケット(インチ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状6角差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 25.4sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    25.4sqエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25.4sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    25.4sq12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25.4sqL型ハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    25.4sqL型ハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])25.4[1]寸法L(mm)600トラスコ品番811-9987質量(g)3600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq首振りラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sq首振りラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 首振りヘッド ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
    質量(g)378寸法L(mm)265差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.35sqクイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqクイックスピンナー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]質量(g)19寸法L(mm)20.5寸法D(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 23pcs.ソケットレンチセット HARD HEAD

    23pcs.ソケットレンチセット

    HARD HEAD(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(23点組)
    当日出荷
    機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット! 世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応。
    セット内容オールマイティソケット(mm)/10・12・13・14・17・19・21・22・24ドライバービット/+1・+2・+3・-6ヘックスビット/H3・H4・H5・H6スパークプラグ(mm)/16・21エクステンションバーT型ドライバーハンドルラチェットハンドルビットアダプター差込角(mm)9.5セット商品数23
  • スピーダーハンドル KTC

    スピーダーハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷
    寸法L(mm)350種別スピーダーハンドルグリップ径(Φmm)28
ソケット/ソケットレンチ