絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,169件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24適合管径10
  • プラスチック管用リーマ 73 RIDGID(日本エマソン)

    プラスチック管用リーマ 73

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途塩ビ管用(刃部)トラスコ品番450-9358質量(g)150適合サイズ(Φmm)40~76刃の種別長寿命説切刃
  • 薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S RIDGID(日本エマソン)

    薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S

    RIDGID(日本エマソン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
    トラスコ品番435-8538質量(kg)0.4シルバー適合配管径(inch)1/4~1+3/8適合管外径(Φmm)5~35
  • プラスチックパイプカッタ PC-1250 RIDGID(日本エマソン)

    プラスチックパイプカッタ PC-1250

    RIDGID(日本エマソン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番470-3910全長(mm)230質量(g)200切断能力(mm)3~42モデルPC-1250
  • パイプエキストラクタ 84 (3/4) RIDGID(日本エマソン)

    パイプエキストラクタ 84 (3/4)

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番449-9964材質冷間引抜鋼管質量(kg)0.213質量(g)213パイプサイズ3/4”寸法(全長)(mm)81
  • チューブカッタ 101-J RIDGID(日本エマソン)

    チューブカッタ 101-J

    RIDGID(日本エマソン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    小型で狭い場所での作業に最適。大き目のサイズ調整ノブ、ローラ付でスムーズな回転。NO-101Jは被覆銅管用で3/4”が切れます。(業界初)(ボディーは白色)。回転半径: 58mm
    トラスコ品番451-5064種別チューブカッタ全長(mm)80質量(kg)0.2能力外径28mmまで(1 1/8”)
  • 強力型ストレートパイプレンチ 8HD RIDGID(日本エマソン)

    強力型ストレートパイプレンチ 8HD

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
    トラスコ品番121-0980種別パイプレンチ全長(mm)200質量(kg)0.41高さ(mm)10くわえられる呼び寸法6~25A
  • アルミストレートパイプレンチ 836 RIDGID(日本エマソン)

    アルミストレートパイプレンチ 836

    RIDGID(日本エマソン)
    51,980税込57,178
    1丁
    当日出荷
    普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
    トラスコ品番120-9116種別パイプレンチ幅(mm)130寸法(mm)900全長(mm)900質量(kg)4.76呼び寸法(mm)900サイズ(inch)36能力(inch)継ぎ手サイズ:5
  • ドレンホースクリーナ アサダ

    ドレンホースクリーナ

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ドレンホースがゴミや汚れで詰まった際に、ノズルをホースに挿し込み、ハンドルを上下させて詰まりの原因を除去します。
    用途ドレンホースの詰まり除去に。トラスコ品番828-4543材質プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1530
  • スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型) スーパーツール

    スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)

    スーパーツール
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。
    用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1411
  • チューブカッター DESCO

    チューブカッター

    DESCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様チューブカッタートラスコ品番859-0189質量(g)36.4
  • キリマワシ<R>(断熱保温筒用) 未来工業

    キリマワシ<R>(断熱保温筒用)

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプ。ナイフの取出しもスムーズです。ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
    仕様ケース付適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
  • NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー REX(レッキス工業)

    NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー

    REX(レッキス工業)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。
    用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
  • これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 交換部品 つまり解消) GAONA(ガオナ)

    これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 交換部品 つまり解消)

    GAONA(ガオナ)
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。
    材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-44
  • 被覆銅管用スプリングベンダー(単品) イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダー(単品)

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
    用途被覆銅管用全長(mm)2600適合サイズ1/4″(6.35mm)
  • 被覆銅管用スプリングベンダーセット イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダーセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    適合サイズ1/4″(6.35) 、 3/8″(9.53)
  • タスコベンダー・ガイド イチネンTASCO

    タスコベンダー・ガイド

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCO

    クイックハンドル式フレアツール

    イチネンTASCO
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
    セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
  • アルミクランプバー イチネンTASCO

    アルミクランプバー

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    クランプバーストップピン付。
    タイプインチ適合ツールTA550A、AJ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。 標準装着刃(TA560FD-1)
    全長(mm)141適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
  • フレアツール(オールインワン) BBKテクノロジーズ

    フレアツール(オールインワン)

    BBKテクノロジーズ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
    トラスコ品番852-0688質量(kg)1.5タイプミリ本体質量(kg)1.69適合サイズ6、8、10、15、16mm適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)37
  • 軽量型フレアツール BBKテクノロジーズ

    軽量型フレアツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
    トラスコ品番836-8112質量(g)700タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
  • フレアスウェイジングセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フレアスウェイジングセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。 狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。
    セット内容フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
  • 銅管用リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    銅管用リーマ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    内面・外面のバリ取りOK。
    全長(mm)45適合管外径(Φmm)(銅管)3/16~1-1/2(5~38mm)
  • 6.0mmx4.5m 手動式ドレンクリーナー エスコ

    6.0mmx4.5m 手動式ドレンクリーナー

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA340SE-4.5
  • 8mmx1.5m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ) エスコ

    8mmx1.5m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340SB-1.5
  • 6mm ブラシヘッド(真鍮製) エスコ

    6mm ブラシヘッド(真鍮製)

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CV-6
  • 22mm ブラシヘッド(馬毛製) エスコ

    22mm ブラシヘッド(馬毛製)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CT-22
  • 煙道ボイラーブラシセット エスコ

    煙道ボイラーブラシセット

    エスコ
    15,800税込17,380
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109CA-1セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
  • 6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ エスコ

    6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ

    エスコ(1件のレビュー)
    510税込561
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA546YK-11
  • 替刃IS-BP18S IKURATOOLS(育良精機)

    替刃IS-BP18S

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • 下水クリーナー用板バネ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    下水クリーナー用板バネ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    SAN-EI製下水クリーナー用の継ぎ足し用板バネ
    長さ(mm)850
  • 下水クリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    下水クリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,298税込8,028
    1セット
    翌日出荷
    下水のつまりを解消する板バネ式クリーナー。 板バネを2.5mまで継ぎ足して使用できます。
    セット内容ハンドル×1個、板バネ×3枚、ジョイント×2個、ボルト×8個、接続金具×1個、ラセン頭部×1個、ロケット頭部×1個、スパナ×1個
  • 4枚刃パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)

    4枚刃パイプカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
    用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
  • パイプレンチ(S型) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(S型)

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌日出荷
    アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • ストラップレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ストラップレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質(ストラップ)合成繊維
  • エンビパイプソー D型 SIGNET(シグネット)

    エンビパイプソー D型

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(10枚)
    当日出荷
    エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。 刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。 鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。 独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。 刃の交換は簡単です。ハンドルは丈夫なアルミダイキャスト製。
    山数16
  • 油圧パイプベンダー(手動・電動兼用) 泉精器製作所

    油圧パイプベンダー(手動・電動兼用)

    泉精器製作所
    68,980税込75,878
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    適合機種PB-10N・PB-15N
  • 排水管清掃機パイプショーター TRUSCO

    排水管清掃機パイプショーター

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    強力な水圧で素早くつまりを解消できます。 吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
    用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。トラスコ品番488-8936材質アダプター:ゴム幅(mm)Φ80.2質量(kg)1.2高さ(mm)555パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78外径×長さL(Φ×mm)80.2×555動力手動加圧力(N)340
水道・空調配管用工具