絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,988件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバータイプチューブベンダー 6MM 406M RIDGID(日本エマソン)

    レバータイプチューブベンダー 6MM 406M

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
  • ブラシつきパイプクリーナー カクダイ

    ブラシつきパイプクリーナー

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適度な硬度の特殊ワイヤーを使用しておりますので、曲折部も容易に通ります。ブラシが付いていますので、パイプの内側に付いた汚れを落とします。
    用途排水パイプのつまりを解消します。トラスコ品番396-8944材質鋼材、PP、NBR
  • エンビカッタ48強力刃 MP48G MASTERTOOL

    エンビカッタ48強力刃 MP48G

    MASTERTOOL
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。
    用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130全長(mm)229ホワイト品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
  • フレアROCKET用クランプセット PROSTYLE

    フレアROCKET用クランプセット

    PROSTYLE
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
  • ドレンクリーナ用ヘッド アサダ

    ドレンクリーナ用ヘッド

    アサダ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。
    適合機種H150・E150・R550・R600パイプ径(Φmm)50~75ヘッド径(Φmm)36適合ワイヤ径(Φmm)10・13・16ヘッド仕様レトリーバヘッドヘッド長さ(mm)105
  • ブラシ固定用リング K-9-204 RIDGID(日本エマソン)

    ブラシ固定用リング K-9-204

    RIDGID(日本エマソン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番256-4137適合機種K9-204
  • ナイロンブラシ K-9-204 102mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンブラシ K-9-204 102mm

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4740適合機種K9-204適合管径(Φmm)102
  • 小型手動マルチリーマ REX(レッキス工業)

    小型手動マルチリーマ

    REX(レッキス工業)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ミニサイズ。40枚刃で耐久性抜群です。
    用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等質量(g)210適合管外径(Φmm)8~30
  • クランプ(RF20N用) REX(レッキス工業)

    クランプ(RF20N用)

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    クランプ(ライナ別)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)150質量(g)350種類被覆・裸銅管用形式RBN30Pベアリング8動作半径(mm)132適合管外径(Φmm)5~34
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管全長(mm)93質量(g)175種類裸銅管用形式RBN28ベアリング8動作半径(mm)60適合管外径(Φmm)4~28
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    用途水道管・ガス管・ステンレス管用。適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25サイズ(inch)1/4~3/8
  • 9020-185SB プラスチックパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    9020-185SB プラスチックパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    刃は交換可能です。開口ばねとロック機構付きです。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドルです。ケーブルの切断には対応しません。
    用途外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断用寸法(mm)185×70×25全長(mm)185質量(g)172ハンドルグラスファイバー強化プラスチック仕上ヘッド:クロムメッキ切断可能範囲Φ25mm適合替刃品番:9029-185
  • 推進ボールヘッド K9-204 RIDGID(日本エマソン)

    推進ボールヘッド K9-204

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ

    RIDGID(日本エマソン)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
    アズワン品番65-1959-81
  • 824 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    824 アルミストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    33,980税込37,378
    1丁
    当日出荷
  • E-3495 チューブカッターカエバ RIDGID(日本エマソン)

    E-3495 チューブカッターカエバ

    RIDGID(日本エマソン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途アルミ、銅、被覆銅管用
  • ショットプラグ 尾崎亀商店

    ショットプラグ

    尾崎亀商店
    29,980税込32,978
    1ケース(100本)
    4日以内出荷
    高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
  • ミスターポンオールインワン トイレ詰り貫通器 ミスターポン

    ミスターポンオールインワン トイレ詰り貫通器

    ミスターポン(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    トイレが詰まったら安く!キレイに!すぐ解決!たった1秒でキレイにアッという間に解消します。 手や周りを汚さずとても衛生的。1回わずか500円程度の低コスト。安全に誰でもできるカンタン操作。 専用ケースでコンパクト収納。炭酸ガスの力で水詰まりを一発解決!炭酸ガスカートリッジを装着し、先端を押し付けてボタンを押すだけ! シリンダー内に圧縮された炭酸ガスの威力で配管内の異物を一瞬にして押し出します。 これまで腰が引けていた作業も、この1台が衛生的かつカンタンに解決します。
    セット内容本体、便器用連結パーツ、便器用圧着キャップ、洗面台、風呂、流し台用圧着キャップ、炭酸ガスカートリッジ20本付き使用可能回数20回分
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
    用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。付属品替刃1枚全長(mm)260品番バリ取り部品:9039-02V02質量(g)375切断能力(Φmm)6-35材質(刃)高品質ボールベアリング鋼材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属アズワン品番65-0302-84適合替刃品番:9039-02V01
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
    用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。全長(mm)185質量(g)175切断能力(Φmm)4-20材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-82適合替刃品番:9029-01
  • チューブブラシ(スチール製) エスコ

    チューブブラシ(スチール製)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1本
    翌日出荷
  • パイプカッター カクダイ

    パイプカッター

    カクダイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブデン管、メタカポリなどの切断用
    材質アルミ、高速度鋼アズワン品番64-6495-94適合管外径(Φmm)3~41
  • 1/16"チューブカッター 交換替刃 3枚入 ジーエルサイエンス

    1/16"チューブカッター 交換替刃 3枚入

    ジーエルサイエンス
    8,398税込9,238
    1セット(3枚)
    当日出荷
    1/16インチ(1.58mm)から1/8インチ(3.18mm)チューブを通常のチューブカッターと同じ方法で、簡単できれいに切断できます。
    仕様1/16"チューブカッター替刃アズワン品番64-1244-36
  • チューブカッター替刃 ハゼット

    チューブカッター替刃

    ハゼット
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    用途各種チューブ作業用トラスコ品番224-1264質量(g)10
  • モーターレンチ CRAB TOOL

    モーターレンチ

    CRAB TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    装飾用大型ナットに最適。
    用途化粧ナットや軟質材の締め付けに。全長(mm)280質量(g)640口開き(mm)70
  • パイプカッター DeniMan

    パイプカッター

    DeniMan
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    空調機器、油圧機器などの配管作業に。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。ワンタッチスライド機構で開閉がスムーズ。面取りナイフ付。
    用途DeniManパイプカッター用替刃。全長(mm)178質量(g)376切断能力(mm)パイプ6~50
  • [EA898KE-1用] ラセン杭アタッチメント エスコ

    [EA898KE-1用] ラセン杭アタッチメント

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
  • 22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) エスコ

    22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)350質量(kg)0.8歯幅(mm)23最大口開き(mm)51パイプ外径(Φmm)22~49
  • 6.3mmx6.0m ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    6.3mmx6.0m ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    小型でスムーズな巻き上げが可能
    寸法(mm)Φ162×32質量(g)320ケーブル径(Φmm)6.3×6m
  • エンビパイプカッター替刃 トップ工業

    エンビパイプカッター替刃

    トップ工業
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    切り込みに適した形状で管の「割れ」「潰れ」を抑えるR刃形状
    トラスコ品番161-7451アズワン品番64-8754-87
  • 油圧ホースカット&インサートツール ParkTool(パークツール)

    油圧ホースカット&インサートツール

    ParkTool(パークツール)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    油圧ホースの正確なカットとコネクターの挿入が可能です。軽量かつ頑丈なアルミ製。※金属が編み込まれたホースのカットはできません。 交換部品:#2494K
  • ガオナ トイレクリーナー 和・洋式兼用 つまり取り GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレクリーナー 和・洋式兼用 つまり取り

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    和式・洋式兼用です。 先端の大型スプリングがらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 手になじみ、まわしやすい木製ハンドルです。 太くて長いワイヤーのため、奥まで侵入させても安定的に力が加わります。 L字型状のパイプのため、奥までワイヤーが入り込みます。 ワイヤー長さ780ミリ
    用途トイレのつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。材質
  • エンビカッタ MASTERTOOL

    エンビカッタ

    MASTERTOOL
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル
    用途各種パイプの切断仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm全長(mm)260質量(g)480ガス管0~PE50切断可能 外径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • IS-18P替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    IS-18P替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
  • ワイヤキー アサダ

    ワイヤキー

    アサダ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤ・ヘッドの取り外しに
    仕様Φ22・32mmワイヤ用アズワン品番64-6752-10
  • 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ

    1/4ギヤクフンシヤノズルT

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス全長(mm)31.0径(Φmm)15ねじ径1/8"
  • チェーザ付ダイヘッド アサダ

    チェーザ付ダイヘッド

    アサダ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
    用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。適合機種ST504、R70881材質
  • K-1 コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン)

    K-1 コンビネーションオーガー

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
    用途小便器のつまり除去に長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58タイプCカッタ番号(モデル)K-1ケーブル長(mm)1200ケーブル径(Φmm)9
  • パイプカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    パイプカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
水道・空調配管用工具